絞り込み
形状

ユニオンストレート(1)
適合チューブ外径
- 4(1)
管接続口径
- 2
- 1/8(179)
- 1/4(209)
- 3/8(186)
- 7/16(1)
- 1/2(134)
- 5/8(1)
- 3/4(3)
- 1(2)
- 1-1/4(1)
- 1-1/2(3)
- M3(11)
- M5(87)
- M6(9)
- M14(3)
- M16(2)
- M20(3)
- M22(2)
- No.10-32(4)
- その他(2)
- 管接続口径をもっと見る
使用流体
水(1)
空気(1)
ねじの種類
- M(1)
最高使用圧力(MPa)
- 0.3(1)
- 1(1)
0.3・1
ブランド
- 千代田通商(1)
千代田通商
「形状」から絞り込む

ユニオンストレート(1)

タッチコネクター5/SUSバルクヘッドユニオン
千代田通商¥2,298税込¥2,5281個当日出荷耐腐食継手、SUSとPBT樹脂とを合体。水の使用環境などに!形状バルクヘッドユニオン色黒材質(本体)SUS303使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1材質(ねじ部)SUS303使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類M最高使用圧力(水)(MPa)0.3
『汎用管継手』には他にこんなカテゴリがあります
- くい込み管継手・インサート管継手
- フッ素樹脂継手
- その他汎用管継手
- 配管用ワンタッチ管継手
- SUSワンタッチ管継手