絞り込み
形状

エルボ(1)

ストレート(1)

ティー(1)

ブランチティー(1)

ブランチワイ(1)

ユニオンストレート(2)

ユニオンティー(1)
適合チューブ外径
- 4(8)
- 6(8)
- 8(8)
- 10(8)
- 12(8)
管接続口径
- 1/8(5)
- 1/4(5)
- 3/8(5)
- 1/2(5)
- 2(1)
- M5(1)
- M14(1)
- M16(1)
- M20(1)
- M22(1)
使用流体
水(8)
空気(8)
ねじの種類
- M(2)
- R(5)
最高使用圧力(MPa)
- 0.3(8)
- 1(2)
0.3・1
ブランド
- 千代田通商
- PISCO(ピスコ)(88)
- CKD(17)
- エスコ(11)
- フジトク(8)
- TRUSCO(7)
- アオイ(7)
- 近畿製作所(4)
- リガルジョイント(3)
- ニッタ(2)
- アベ機械商会(1)
「形状」から絞り込む

エルボ(1)

ストレート(1)

ティー(1)

ブランチティー(1)

ブランチワイ(1)

ユニオンストレート(2)

ユニオンティー(1)

SUS316メイルコネクタ
千代田通商¥999~税込¥1,099~1個当日出荷形状メイルコネクタ使用流体圧縮空気、真空、工業用水使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類R最高使用圧力(水)(MPa)0.3
タッチコネクター5/SUSバルクヘッドユニオン
千代田通商¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷耐腐食継手、SUSとPBT樹脂とを合体。水の使用環境などに!形状バルクヘッドユニオン色黒材質(本体)SUS303使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1材質(ねじ部)SUS303使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類M最高使用圧力(水)(MPa)0.3
SUS316ユニオンティ
千代田通商¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から5日以内出荷形状ユニオンティ使用流体圧縮空気、真空、工業用水使用真空圧力(kPa)-100最高使用圧力(水)(MPa)0.3
SUS316メイルランティ
千代田通商¥2,898~税込¥3,188~1個5日以内出荷形状メイルランティ使用流体圧縮空気、真空、工業用水使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類R最高使用圧力(水)(MPa)0.3
SUS316メイルブランチティ
千代田通商¥2,798~税込¥3,078~1個5日以内出荷形状メイルブランチティ使用流体圧縮空気、真空、工業用水使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類R最高使用圧力(水)(MPa)0.3
SUS316メイルエルボ
千代田通商¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷形状メイルエルボ使用流体圧縮空気、真空、工業用水使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類R最高使用圧力(水)(MPa)0.3
ファイブSUSメイルブランチワイ
千代田通商¥1,898~税込¥2,088~1個5日以内出荷強度、耐食性向上。銅、亜鉛等の金属イオン溶出防止。本体金属部にSUS318を採用。PBT樹脂を採用用途各種エア配管及び水配管。耐食関係形状メイルブランチワイ色黒材質(本体)SUS303使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1材質(ねじ部)SUS303使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100最高使用圧力(水)(MPa)0.3
『汎用管継手』には他にこんなカテゴリがあります
- くい込み管継手・インサート管継手
- フッ素樹脂継手
- その他汎用管継手
- 配管用ワンタッチ管継手
- SUSワンタッチ管継手