絞り込み
適合チューブ外径
- 1/4
- 1/8(11)
- 5/32(12)
- 5/16(11)
- 3/8(14)
- 1/2(11)
管接続口径
- 1/8(7)
- 1/4(11)
- 3/8(6)
- 1/2(1)
使用流体
水(2)
空気(2)
蒸気(2)
ねじの種類
- NPT(14)
最高使用圧力(MPa)
- 1(2)
ブランド
- SMC(14)
SMC
商品レビュー
- 以上(1)
- 以上(1)
- 以上(1)
- 以上(1)
価格
- 1,500円以下(4)
- 1,500-10,000円(11)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く

エルボユニオン KQG2L
SMC(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から11日以内出荷小型、軽量。 使用流体温度:-5~150℃ 材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。材質SUS316
ストレート KQG2H
SMC¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から15日以内出荷小型、軽量。 使用流体温度:-5~150℃ 材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。使用流体空気、水、蒸気使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3.0周囲温度および使用流体温度(℃)-5~150(凍結なきこと)適合チューブ材質FEP、PFA、ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン、ポリオレフィン使用油ノングリース仕様
隔壁用ユニオン KQG2E
SMC¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から9日以内出荷・小型、軽量。 ・使用流体温度:-5~150℃ ・材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM ・ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。材質SUS316材質(シール)特殊FKM使用流体温度(℃)-5~150食品衛生法適合
六角穴付ハーフユニオン KQG2S
SMC¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から11日以内出荷・小型、軽量。 ・使用流体温度:-5~150℃ ・材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM ・ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。材質(シール)特殊FKM使用流体温度(℃)-5~150食品衛生法適合
メスユニオン KQG2F
SMC¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から11日以内出荷・小型、軽量。 ・使用流体温度:-5~150℃ ・材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM ・ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。材質(シール)特殊FKM使用流体温度(℃)-5~150食品衛生法適合
チーズ KQG2T
SMC¥2,898税込¥3,1881個当日出荷から51日以内出荷小型、軽量。 使用流体温度:-5~150℃ 材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。材質(シール)特殊FKM使用流体温度(℃)-5~150食品衛生法適合
KFG2V (インチ) - スイベルエルボ(KFG2V0704)
SMC¥3,198税込¥3,5181個9日以内出荷型式KFG2V0704-N02ねじの種類NPT接続ねじ1/4適合チューブ外径(inch)Φ1/4ねじ部(S) シール剤付
『汎用管継手』には他にこんなカテゴリがあります
- くい込み管継手・インサート管継手
- フッ素樹脂継手
- その他汎用管継手
- 配管用ワンタッチ管継手
- SUSワンタッチ管継手