絞り込み
適合チューブ外径
- 5/32
- 1/8(11)
- 1/4(14)
- 5/16(11)
- 3/8(14)
- 1/2(11)
管接続口径
- 1/8(8)
- 1/4(8)
使用流体
水(2)
空気(2)
蒸気(2)
ねじの種類
- NPT(12)
最高使用圧力(MPa)
- 1(2)
ブランド
- SMC(12)
SMC
商品レビュー
- 以上(1)
- 以上(1)
- 以上(1)
- 以上(1)
価格
- 1,500円以下(3)
- 1,500-10,000円(11)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く

エルボユニオン KQG2L
SMC(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から11日以内出荷小型、軽量。 使用流体温度:-5~150℃ 材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。材質SUS316
ストレート KQG2H
SMC¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から15日以内出荷小型、軽量。 使用流体温度:-5~150℃ 材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。使用流体空気、水、蒸気使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3.0周囲温度および使用流体温度(℃)-5~150(凍結なきこと)適合チューブ材質FEP、PFA、ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン、ポリオレフィン使用油ノングリース仕様
六角穴付ハーフユニオン KQG2S
SMC¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から11日以内出荷・小型、軽量。 ・使用流体温度:-5~150℃ ・材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM ・ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。材質(シール)特殊FKM使用流体温度(℃)-5~150食品衛生法適合
メスユニオン KQG2F
SMC¥2,598税込¥2,8581個当日出荷から11日以内出荷・小型、軽量。 ・使用流体温度:-5~150℃ ・材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM ・ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。材質(シール)特殊FKM使用流体温度(℃)-5~150食品衛生法適合
チーズ KQG2T
SMC¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から51日以内出荷小型、軽量。 使用流体温度:-5~150℃ 材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。材質(シール)特殊FKM使用流体温度(℃)-5~150食品衛生法適合
KQG2E(インチ) - 隔壁用メスユニオン(KQG2E03)
SMC¥2,998税込¥3,2981個9日以内出荷型式KQG2E03-N02ねじの種類NPT接続ねじ1/4適合チューブ外径(inch)Φ5/32
KFG2F (インチ) - メスユニオン(KFG2F0325)
SMC¥2,198税込¥2,4181個9日以内出荷型式KFG2F0325-N02ねじの種類NPT接続ねじ1/4適合チューブ外径(inch)Φ5/32
『汎用管継手』には他にこんなカテゴリがあります
- くい込み管継手・インサート管継手
- フッ素樹脂継手
- その他汎用管継手
- 配管用ワンタッチ管継手
- SUSワンタッチ管継手