絞り込み
ボディサイズ
- 70
- 1(2)
- 10(1)
- 20(12)
- 30(18)
- 40(19)
- 50(6)
- 60(4)
- 80(3)
- 90(3)
- 150(1)
- 250(1)
- 350(1)
- 450(1)
- 550(1)
- 650(26)
- 850(25)
ブランド
- SMC(3)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
特価
本日10月6日(火)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「ボディサイズ」から絞り込む
20(12)
30(18)
40(19)
50(6)
60(4)
70
80(3)
90(3)
650(26)
850(25)

圧縮空気清浄化フィルタ/ステンレスタイプ AMD□DS
SMC¥79,980~税込¥87,978~1台41日以内出荷外部ステンレスにより耐食性向上 処理空気量:14.5m3/min(ANR) ※AFF90DS/AM90DS/AMD90DSの場合 圧力降下:5kPa以下 エレメント交換時の作業性向上 圧縮空気清浄等級ISO8573に対応付属品分岐ポートプラグ(□頭付プラグ、2個)材質ボディ・ケース:ステンレス鋼フィルターマイクロミストセパレータ使用流体空気最低使用圧力(MPa)0.1周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)ろ過度(μm)0.01出口側オイルミスト濃度(mg/m3)0.1RoHS指令(10物質対応)対応
圧縮空気清浄化フィルタ/ステンレスタイプ AM□DS
SMC¥75,980~税込¥83,578~1台21日以内出荷外部ステンレスにより耐食性向上 処理空気量:14.5m3/min(ANR) ※AFF90DS/AM90DS/AMD90DSの場合 圧力降下:5kPa以下 エレメント交換時の作業性向上 圧縮空気清浄等級ISO8573に対応付属品分岐ポートプラグ(□頭付プラグ、2個)材質ボディ・ケース:ステンレス鋼フィルターミストセパレータ使用流体空気最低使用圧力(MPa)0.1周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)ろ過度(μm)0.1出口側オイルミスト濃度(mg/m3)1RoHS指令(10物質対応)対応
圧縮空気清浄化フィルタ/ステンレスタイプ AFF□DS
SMC¥71,980~税込¥79,178~1台21日以内出荷外部ステンレスにより耐食性向上 処理空気量:14.5m3/min(ANR) ※AFF90DS/AM90DS/AMD90DSの場合 圧力降下:5kPa以下 エレメント交換時の作業性向上 圧縮空気清浄等級ISO8573に対応付属品分岐ポートプラグ(□頭付プラグ、2個)材質ボディ・ケース:ステンレス鋼フィルターメインラインフィルタ使用流体空気最低使用圧力(MPa)0.1水分除去率(%)99以上周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)ろ過度(μm)1RoHS指令(10物質対応)対応
『圧縮空気清浄化機器』には他にこんなカテゴリがあります
- アフタクーラ/エアタンク
- 圧縮空気清浄化フィルタ
- オートドレン/差圧計
- エアドライヤ