カテゴリ
絞り込み
揺動角度(°)
- 0~190(152)
- 10(5)
- 45(31)
- 60(7)
- 70~95(7)
- 80~100(456)
- 90(1,328)
- 100(624)
- 110(6)
- 120(5)
- 135(23)
- 160~185(7)
- 170~190(407)
- 180(1,263)
- 190(453)
- 225(7)
- 270(311)
- 280(57)
- 350~370(100)
- その他(25)
- 揺動角度(°)をもっと見る
ブランド
エコロジープロダクト

スライドユニット SUPS16
コガネイ¥34,980~税込¥38,478~1個8日以内出荷から11日以内出荷タイプセンサタイプ取付方式プレート固定形使用温度範囲(℃)0~60クッションショックアブソーバ(オプション)使用圧力範囲(MPa)0.15~0.9作動方式ダブルピストン複動形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.32シリンダー径(Φmm)16給油不要配管接続口径M5×0.8ストローク調整範囲(mm)±10ロッド不回転精度(°)±0.05
スライドユニット SUPS10
コガネイ¥27,980~税込¥30,778~1個8日以内出荷タイプセンサタイプ取付方式プレート固定形使用温度範囲(℃)0~60クッションなし使用圧力範囲(MPa)0.15~0.9作動方式ダブルピストン複動形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.32シリンダー径(Φmm)10給油不要配管接続口径M5×0.8ストローク調整範囲(mm)±10ロッド不回転精度(°)±0.1
Zスライダ
コガネイ¥34,980~税込¥38,478~1個10日以内出荷から11日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~25 リニアガイド搭載の薄形アクチュエータ。ツインロッドにより高出力を実現。使用温度範囲(℃)0~60クッション(標準)ゴムバンパ方式、(オプション)ショックアブソーバ方式使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形繰返し精度(mm)±0.05機能バッファ付シリンダ使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05公差(mm)0~+1(ストローク)給油(シリンダ部)不要(給油する場合は、タービン油1種(ISO VG32)相当品)、(ガイド部)不要(給油する場合はリチウム石けん基グリース)配管接続口径M5×0.8
Zスライダ
コガネイ¥37,980~税込¥41,778~1個11日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~25 リニアガイド搭載の薄形アクチュエータ。ツインロッドにより高出力を実現。使用温度範囲(℃)0~60クッション(標準)ゴムバンパ方式、(オプション)ショックアブソーバ方式使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形繰返し精度(mm)±0.05機能対称形シリンダ使用流体空気許容積載荷重(kg)16.6(最大)保証耐圧力(MPa)1.05シリンダー径(Φmm)10公差(mm)0~+1(ストローク)給油(シリンダ部)不要(給油する場合は、タービン油1種(ISO VG32)相当品)、(ガイド部)不要(給油する場合はリチウム石けん基グリース)配管接続口径M5×0.8許容モーメント(N・m)(Mp)2.01、(My)1.6、(Mr)2.01
Zスライダ
コガネイ¥31,980~税込¥35,178~1個7日以内出荷から11日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~25 リニアガイド搭載の薄形アクチュエータ。ツインロッドにより高出力を実現。使用温度範囲(℃)0~60クッション(標準)ゴムバンパ方式、(オプション)ショックアブソーバ方式使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形繰返し精度(mm)±0.05機能スタンダードシリンダ使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05公差(mm)0~+1(ストローク)給油(シリンダ部)不要(給油する場合は、タービン油1種(ISO VG32)相当品)、(ガイド部)不要(給油する場合はリチウム石けん基グリース)配管接続口径M5×0.8
ハンドボーイ
コガネイ¥3,198税込¥3,5181個7日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10~25 高剛性・高精度のチャッキングやハンドリングに最適。従来比40%軽量化、45%小形化を実現。スイッチ種類無接点タイプ3線式、表示灯付、DC4.5~28V、リード線横出し
ロータリアクチュエータRAGシリーズ
コガネイ¥3,098税込¥3,4081個7日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。ベアリングにより、振動や振れを抑え高精度、高剛性を実現。ショックアブソーバも装着可能でシステムがコンパクトに設計できます。仕様●センサスイッチ形式:無接点タイプ、表示灯付、DC10~28V、リード線横出しリード線長さ(mm)3000
ロッドスライダ
コガネイ¥3,298~税込¥3,628~1個7日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~25 ワークテーブルにツインロッドシリンダと7本のガイドで、高精度・高剛性・高出力を実現。リード線長さ(mm)3000
フラット形エアハンド
コガネイ¥3,098~税込¥3,408~1個7日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~25 リニアガイド搭載で精度、剛性と薄型ボディを実現、ダブルピストン方式による高把持力。同期形、非同期形、ロング形豊富なバリエーション。シリーズフラット形エアハンドリード線長さ(mm)3000
Zスライダ
コガネイ¥1,998~税込¥2,198~1個7日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~25 リニアガイド搭載の薄形アクチュエータ。ツインロッドにより高出力を実現。シリーズZスライダリード線長さ(mm)1000
ロータリアクチュエータRATシリーズ
コガネイ¥2,798税込¥3,0781個7日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。軽量・コンパクト。ベアリング使用により高精度。使いやすいテーブルタイプ。仕様●センサスイッチ形式:無接点タイプ、表示灯付、DC10~28V、リード線横出しシリーズロータリアクチュエータRATシリーズリード線長さ(mm)1000
フラットロータリ
コガネイ¥2,798税込¥3,0781個7日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10~70 クロスローラベアリング搭載により、高精度、高剛性、低重心、薄型を実現。新開発、耐圧ショックアブソーバ搭載でスムーズな終端制御。仕様●センサスイッチ形式:無接点タイプ、2線式、表示灯付、DC10~28V、リード線横出しシリーズフラットロータリリード線長さ(mm)1000
フラットロータリ
コガネイ¥2,398税込¥2,6381個7日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10~70 クロスローラベアリング搭載により、高精度、高剛性、低重心、薄型を実現。新開発、耐圧ショックアブソーバ搭載でスムーズな終端制御。仕様●センサスイッチ形式:有接点タイプ、表示灯付、DC10~28V、AC85~115V、リード線横出しシリーズフラットロータリリード線長さ(mm)3000
ロータリアクチュエータRAPシリーズ
コガネイ¥3,098税込¥3,4081個6日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。スペース効率を重視した角形、一面配管のコンパクトボディ。ノーバックラッシュ、ノンリークを実現したダブルラック方式。仕様●センサスイッチ形式:無接点タイプ、3線式、表示灯付、DC4.5~28V●最高感度位置(mm):6.5●公称トルク:RAPS5用ホルダーホルダ付リード線長さ(mm)3000応差0.3(mm)以下作動範囲(mm)1.5~4.7
ロータリアクチュエータRAPシリーズ
コガネイ¥2,798税込¥3,0781個翌々日出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。スペース効率を重視した角形、一面配管のコンパクトボディ。ノーバックラッシュ、ノンリークを実現したダブルラック方式。仕様●センサスイッチ形式:無接点タイプ、3線式、表示灯付、DC4.5~28V●最高感度位置(mm):6.5●公称トルク:RAPS1用ホルダーホルダ付リード線長さ(mm)1000応差0.3(mm)以下作動範囲(mm)1.5~4.7
ロータリアクチュエータRAPシリーズ
コガネイ¥2,998税込¥3,2981個6日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。スペース効率を重視した角形、一面配管のコンパクトボディ。ノーバックラッシュ、ノンリークを実現したダブルラック方式。仕様●センサスイッチ形式:無接点タイプ、2線式、表示灯付、DC10~28V●最高感度位置(mm):6.5●公称トルク:RAPS20用ホルダーホルダ付リード線長さ(mm)3000応差0.3(mm)以下作動範囲(mm)1.5~4.7
ロータリアクチュエータRAPシリーズ
コガネイ¥2,698税込¥2,9681個6日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。スペース効率を重視した角形、一面配管のコンパクトボディ。ノーバックラッシュ、ノンリークを実現したダブルラック方式。ホルダーホルダ付リード線長さ(mm)1000応差0.3(mm)以下作動範囲(mm)1.5~4.7
スライドユニット
コガネイ¥46,980~税込¥51,678~1個11日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10~25 テーブルに一体化された2本のシリンダで、高い不回転精度と位置精度と省スペースを実現。タイプセンサタイプ取付方式テーブル固定形使用温度範囲(℃)0~60クッションショックアブソーバ(オプション)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.9作動方式ダブルピストン複動形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.32給油不要ストローク調整範囲(mm)±5(ロック機構の反対側のみ)バックラッシュ(エンドキープ時)1.5mm以下
スライドユニット
コガネイ¥45,980~税込¥50,578~1個11日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10~25 テーブルに一体化された2本のシリンダで、高い不回転精度と位置精度と省スペースを実現。タイプ標準取付方式テーブル固定形使用温度範囲(℃)0~60クッションショックアブソーバ(オプション)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.9作動方式ダブルピストン複動形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.32給油不要ストローク調整範囲(mm)±5(ロック機構の反対側のみ)バックラッシュ(エンドキープ時)1.5mm以下
スライドユニット
コガネイ¥24,980~税込¥27,478~1個8日以内出荷から11日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10~25 テーブルに一体化された2本のシリンダで、高い不回転精度と位置精度と省スペースを実現。タイプ標準取付方式テーブル固定形使用温度範囲(℃)0~60作動方式ダブルピストン複動形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.32給油不要ストローク調整範囲(mm)±10
スライドユニット
コガネイ¥51,980~税込¥57,178~1個11日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10~25 テーブルに一体化された2本のシリンダで、高い不回転精度と位置精度と省スペースを実現。タイプセンサタイプ取付方式プレート固定形使用温度範囲(℃)0~60クッションショックアブソーバ(オプション)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.9作動方式ダブルピストン複動形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.32給油不要ストローク調整範囲(mm)±5(ロック機構の反対側のみ)バックラッシュ(エンドキープ時)1.5mm以下
スライドユニット
コガネイ¥65,980税込¥72,5781個11日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10~25 テーブルに一体化された2本のシリンダで、高い不回転精度と位置精度と省スペースを実現。仕様●センサスイッチ形式:センサスイッチなし●使用速度範囲(mm/s):50~400●ノン・イオン仕様:標準●ショックアブソーバ(N・m):5.9●最大積載荷重(N):49ストローク(mm)25タイプ標準取付方式プレート固定形使用温度範囲(℃)0~60クッションショックアブソーバ(オプション)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.9寸法A(mm)90作動方式ダブルピストン複動形寸法D(mm)34.5寸法B(mm)14.5寸法C(mm)50使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.32シリンダー径(Φmm)25給油不要配管接続口径Rc1/8ストローク調整範囲(mm)±5(ロック機構の反対側のみ)バックラッシュ(エンドキープ時)1.5mm以下ロッド不回転精度(°)±0.02
スライドユニット
コガネイ¥26,980~税込¥29,678~1個翌々日出荷から11日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10~25 テーブルに一体化された2本のシリンダで、高い不回転精度と位置精度と省スペースを実現。タイプ標準取付方式プレート固定形使用温度範囲(℃)0~60作動方式ダブルピストン複動形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.32給油不要ストローク調整範囲(mm)±10
スライドユニット
コガネイ¥34,980~税込¥38,478~1個11日以内出荷から14日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10~25 テーブルに一体化された2本のシリンダで、高い不回転精度と位置精度と省スペースを実現。タイプセンサタイプ取付方式レールオンタイププレート固定形使用温度範囲(℃)0~60作動方式ダブルピストン複動形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.32給油不要ストローク調整範囲(mm)±10
スライドユニット
コガネイ¥41,980~税込¥46,178~1個11日以内出荷から14日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10~25 テーブルに一体化された2本のシリンダで、高い不回転精度と位置精度と省スペースを実現。タイプ標準取付方式レールオンタイププレート固定形使用温度範囲(℃)0~60クッションショックアブソーバ(オプション)作動方式ダブルピストン複動形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.32給油不要ストローク調整範囲(mm)±10
Zスライダ
コガネイ¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~25 リニアガイド搭載の薄形アクチュエータ。ツインロッドにより高出力を実現。仕様●ストローク調節位置:入側端(1個付)シリンダー径(Φmm)16
フラットロータリ
コガネイ¥4,798~税込¥5,278~1個9日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10~70 クロスローラベアリング搭載により、高精度、高剛性、低重心、薄型を実現。新開発、耐圧ショックアブソーバ搭載でスムーズな終端制御。
フラットロータリ
コガネイ¥3,298~税込¥3,628~1個9日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10~70 クロスローラベアリング搭載により、高精度、高剛性、低重心、薄型を実現。新開発、耐圧ショックアブソーバ搭載でスムーズな終端制御。
ロータリアクチュエータRATシリーズ
コガネイ¥40,980~税込¥45,078~1個7日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。軽量・コンパクト。ベアリング使用により高精度。使いやすいテーブルタイプ。
ロータリアクチュエータRAPシリーズ
コガネイ¥12,980~税込¥14,278~1個8日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。スペース効率を重視した角形、一面配管のコンパクトボディ。ノーバックラッシュ、ノンリークを実現したダブルラック方式。
ロータリアクチュエータRAPシリーズ
コガネイ¥18,980~税込¥20,878~1個8日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。スペース効率を重視した角形、一面配管のコンパクトボディ。ノーバックラッシュ、ノンリークを実現したダブルラック方式。
ロータリアクチュエータRANシリーズ
コガネイ¥14,980~税込¥16,478~1個7日以内出荷から8日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。小形・軽量で取付容易。装置をコンパクトにします。エア漏れが少なく長寿命の無給油タイプ。
ロータリアクチュエータRAGシリーズ
コガネイ¥42,980~税込¥47,278~1個8日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。ベアリングにより、振動や振れを抑え高精度、高剛性を実現。ショックアブソーバも装着可能でシステムがコンパクトに設計できます。
フラットロータリ
コガネイ¥67,980~税込¥74,778~1個8日以内出荷から11日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10~70 クロスローラベアリング搭載により、高精度、高剛性、低重心、薄型を実現。新開発、耐圧ショックアブソーバ搭載でスムーズな終端制御。揺動角度(°)180
フラットロータリ
コガネイ¥1,898税込¥2,0881個9日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10~70 クロスローラベアリング搭載により、高精度、高剛性、低重心、薄型を実現。新開発、耐圧ショックアブソーバ搭載でスムーズな終端制御。
クリーン機器ロータリアクチュエータRAPシリーズ
コガネイ¥28,980~税込¥31,878~1個9日以内出荷から10日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。ラック・ピニオンタイプのクリーン仕様ロータリアクチュエータ。
ロータリアクチュエータRAPシリーズ
コガネイ¥1,998税込¥2,1981個6日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。スペース効率を重視した角形、一面配管のコンパクトボディ。ノーバックラッシュ、ノンリークを実現したダブルラック方式。仕様●センサスイッチ形式:有接点タイプ、2線式、表示灯付、DC10~28V●最高感度位置(mm):8.5●公称トルク:RAPS20用ホルダーホルダ付リード線長さ(mm)3000応差1.4(mm)以下作動範囲(mm)6.8~9.5
ロータリアクチュエータRAPシリーズ
コガネイ¥238税込¥2621個4日以内出荷から9日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。スペース効率を重視した角形、一面配管のコンパクトボディ。ノーバックラッシュ、ノンリークを実現したダブルラック方式。使用圧力範囲(MPa)0.15~0.9保証耐圧力(MPa)1.32
ロッドスライダ
コガネイ¥51,980~税込¥57,178~1個8日以内出荷から12日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~25 ワークテーブルにツインロッドシリンダと7本のガイドで、高精度・高剛性・高出力を実現。使用温度範囲(℃)0~60クッションショックアブソーバ、ゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7直角度(mm)0.1(先端プレート)作動方式複動形繰返し精度(mm)±0.05平行度(mm)(走り)0.1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.03給油(シリンダ部)不要(給油する場合は、タービン油1種(ISO VG32)相当品)、(ガイド部)要(リチウム石けん基グリース)配管接続口径M5×0.8ストローク調整範囲(mm)(出側)-5~0、(入側)-5~0
ロッドスライダ
コガネイ¥55,980~税込¥61,578~1個8日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~25 ワークテーブルにツインロッドシリンダと7本のガイドで、高精度・高剛性・高出力を実現。使用温度範囲(℃)0~60クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7直角度(mm)0.1(先端プレート)作動方式複動形繰返し精度(mm)±0.05平行度(mm)(走り)0.1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.03給油(シリンダ部)不要(給油する場合は、タービン油1種(ISO VG32)相当品)、(ガイド部)要(リチウム石けん基グリース)配管接続口径M5×0.8ストローク調整範囲(mm)(出側)-5~0、(入側)ストローク調節はできませんバックラッシュ(エンドキープ時)1mm MAX.
『ロータリアクチュエータ/エアチャック』には他にこんなカテゴリがあります
- ロータリアクチュエータ
- エアチャック