絞り込み
作動方式
- 複動(3)
シリンダー径(Φmm)
- 10(2)
- 12(3)
- 15(2)
- 16(1)
- 20(3)
- 30(1)
ブランド
- NKE
- AirTAC(113)
- New-Era(ニューエラー)(56)
- 近藤製作所(52)
- CKD(35)
- 北川鉄工所(16)
- コスメック(12)
- コガネイ(10)
- PISCO(ピスコ)(7)
「開閉ストローク(mm)」から絞り込む

エアチャック 平行角型 CH90Bシリーズ
NKE¥18,980税込¥20,8781台当日出荷小型・軽量ながら、フィンガーの開閉ストロークが大きい平行チャックです。高さが低く長いアタッチメントの取付ができます。用途物を掴むロボットハンドや自動機の構築に寸法(mm)開き代:10質量(g)最大ツメ(片側)15本体質量(g)24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×20×25使用エアー圧力(MPa)0.3~0.7爪長さ(mm)16(先端から)周囲温度(℃)5~60グリップ力(N)5.8(エア圧0.5MPa時)
エアチャック 平行角型 CHP230シリーズ
NKE¥28,980~税込¥31,878~1台当日出荷コンパクトでグリップ力および開閉ストロークが大きい平行チャックのスタンダードタイプです。 ロッドの摺動部にはダストシールを取り付け、防塵対策を施しています。用途物を掴むロボットハンドや自動機の構築に。作動方式複動エア圧力範囲(MPa)0.3~0.7周囲温度(℃)5~60
エアチャック 平行角型 CH10シリーズ
NKE¥29,980~税込¥32,978~1台当日出荷から6日以内出荷開閉ストロークが大きく、コンパクトな平行チャックです。用途物を掴むロボットハンドや自動機の構築に。作動方式複動エア圧力範囲(MPa)0.3~0.7周囲温度(℃)5~60
エアチャック 平行角型 CHP300Aシリーズ
NKE¥79,980~税込¥87,978~1台当日出荷から6日以内出荷リニアガイドの採用で、長期間精度を保つことができます。構造が簡単で全高が低く、モジュールを構成してもオーバーハングを小さくできます。用途物を掴むロボットハンドや自動機の構築に。作動方式複動エア圧力範囲(MPa)0.3~0.7周囲温度(℃)5~60
『エアチャック』には他にこんなカテゴリがあります
- 平行開閉形
- 支点開閉形
- 樹脂開閉形
- エアチャック関連商品