絞り込み
シリンダー径(Φmm)
- 12
- 6(12)
- 7(4)
- 8(17)
- 10(32)
- 11(12)
- 15(1)
- 16(47)
- 20(45)
- 25(43)
- 30(2)
- 32(14)
- 40(13)
- 50(11)
- 63(5)
- 80(1)
作動方式
- 複動(4)
ブランド
- コガネイ(4)
- コスメック(1)
「開閉ストローク(mm)」から絞り込む

エアハンドNHBDSLシリーズ
コガネイ¥20,980~税込¥23,078~1個10日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ12~25 180度開閉フィンガータイプ。チャッキングやハンドリングに最適。作動方式複動形
エアハンド スイングタイプ
コガネイ¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷から4日以内出荷シリンダ径Φ12~25 180度開閉フィンガータイプ。チャッキングやハンドリングに最適。作動方式複動形
エアハンドNHBDSシリーズ(スイングタイプ複動形、180°開仕様)
コガネイ¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から9日以内出荷チャッキングやハンドリングに最適。 シリンダとの組み合わせで、容易にロボットアームの設計が可能です。作動方式複動形形式複動形使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7角度(°)開時/90(±2.5)、閉時/-3(±1.5)使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.0給油シリンダ部/不要、レバー部/要(摺動部にグリス塗布)許容動作頻度(回/分)(最高)100把持力実効(N)/F=M/L×9.0
支点ハンド
コスメック¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷アームとシリンダユニットはダイレクトカム構造により接続されており、スムーズは動作を実現した支点ハンドです。用途ワーク搬送、ロボットハンドに使用温度範囲(℃)5~60使用流体ドライエア位置決め精度(mm)±0.1
エアハンドNHBDSLGシリーズ
コガネイ¥41,980~税込¥46,178~1個3日以内出荷から71日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ12~20 180度開閉タイプ。スラストベアリングの採用により高精度、高剛性。ワークのエスケープに最適。作動方式複動形
『エアチャック』には他にこんなカテゴリがあります
- 平行開閉形
- 支点開閉形
- 樹脂開閉形
- エアチャック関連商品