絞り込み
ストローク(mm)
ブランド
シリンダー径(Φmm)
エコロジープロダクト
「ストローク(mm)」から絞り込む
25(4,576)
30(1,538)
50(5,045)
75(4,467)
100(4,694)
125(4,015)
150(4,405)
200(4,094)
250(3,481)
300(3,506)
ストローク(mm)をもっと見る

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1TA40TN
SMC¥17,640~税込¥19,404~1個30日以内出荷クッション(A) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 内蔵ポートねじの種類(TN) NPTロッド先端ねじ(-) おねじ
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1LN40-75Z
SMC¥17,980税込¥19,7781個30日以内出荷ストローク(mm)75作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1FN32-175JZ
SMC¥17,980税込¥19,7781個30日以内出荷ストローク(mm)175作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN40-60FZ
SMC¥8,598~税込¥9,458~1個30日以内出荷ストローク(mm)60クッション(N) ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(F) めねじ
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BA32-250Z
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個30日以内出荷ストローク(mm)250作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
標準形エアシリンダ(丸形)/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド CM2R-Zシリーズ CDM2RA25-200AZ
SMC¥9,498税込¥10,4481個27日以内出荷ストローク(mm)200作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
ペンシリンダシリーズ PBDAS10X50
コガネイ¥6,798~税込¥7,478~1個10日以内出荷から31日以内出荷仕様センサペンシリンダシリンダ内径(Φmm)10ストローク(mm)50種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.08~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750
クリーン機器ペンシリンダPBDAシリーズ
コガネイ1個取扱停止中圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~16 クリーン仕様ペンシリンダ。複動形と押出単動形をラインナップ。仕様ペンシリンダ取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションゴムバンパ方式作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750ロッド先端ねじI形ナックル付
標準丸形エアシリンダ/複動・両ロッド CM2W-Zシリーズ CM2W
SMC¥4,998~税込¥5,498~1個17日以内出荷作動方式複動両ロッドねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
JCM/JCDM - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(JCDMB25)
SMC¥4,998~税込¥5,498~1個3日以内出荷から20日以内出荷取付支持形式(B) 基本形 (両側めねじ)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) M5取付ナット(-) 取付ナットなし
CM Series(CM2V40V)
SMC¥12,980税込¥14,2781個17日以内出荷から30日以内出荷材質【耐水性向上シリンダ】(V) パッキンFKM(フッ素ゴム)ストローク(mm)50クッション(-) ラバークッション作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(-) 磁石なし
CM2RK-Z/CDM2RK-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形ダイレクトマウント:複動・片ロッド(CM2RKB20)
SMC¥6,598~税込¥7,258~1個3日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
CM2RK-Z/CDM2RK-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形ダイレクトマウント:複動・片ロッド(CM2RKA32)
SMC¥7,198~税込¥7,918~1個3日以内出荷から22日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2HL40)
SMC¥8,498~税込¥9,348~1個17日以内出荷形式(H) エアハイドロタイプクッション(-) ラバークッション作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) オプションなし
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2HB20)
SMC¥4,398~税込¥4,838~1個17日以内出荷形式(H) エアハイドロタイプクッション(-) ラバークッション作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) オプションなし
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2B40-90Z)
SMC¥9,698税込¥10,6681個30日以内出荷ストローク(mm)90形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッション作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) オプションなし
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2B40-75AZ)
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個17日以内出荷から30日以内出荷ストローク(mm)75クッション(A) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2B40-50AZ)
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個30日以内出荷ストローク(mm)50クッション(A) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2B40-200AZ)
SMC¥12,980税込¥14,2781個30日以内出荷ストローク(mm)200形式(-) 空気圧タイプクッション(A) エアクッション作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) オプションなし
『標準形エアシリンダ』には他にこんなカテゴリがあります
- 丸形
- 角形カバー