絞り込み
シリンダー径(Φmm)
  • 4
  • 6(163)
  • 8(39)
  • 10(269)
  • 12(1,063)
  • 16(1,590)
  • 20(2,506)
  • 25(2,713)
  • 30(20)
  • 32(3,965)
  • 40(3,524)
  • 50(3,183)
  • 63(2,658)
  • 80(1,656)
  • 100(1,283)
  • 125(285)
  • 140(210)
  • 160(96)
  • 180(34)
  • 200(40)
ブランド
  • SMC(3)
  • AirTAC(2)
  • コガネイ(1)
  • CKD(1)
ストローク(mm)
  • 3(1)
  • 4(2)
  • 5(4)
  • 6(3)
  • 8(2)
  • 10(6)
  • 15(3)
  • 20(3)
作動方式
  • 単動(引込)(1)
  • 単動(押出)(4)
  • 複動(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「シリンダー径(Φmm)」から絞り込む
12(1,063)
16(1,590)
20(2,506)
25(2,713)
32(3,965)
40(3,524)
50(3,183)
63(2,658)
80(1,656)
100(1,283)
シリンダー径(Φmm)をもっと見る
  • フリーマウントシリンダCUシリーズ (CUJ~) SMC

    フリーマウントシリンダCUシリーズ (CUJ~)

    SMC
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 シリーズも豊富に充実。
  • MDC2シリーズ 小形ダイレクトシリンダ CKD

    MDC2シリーズ 小形ダイレクトシリンダ

    CKD
    ¥3,963~税込¥4,359~
    1個
    当日出荷から39日以内出荷
  • ペンシリンダ PBシリーズ AirTAC

    ペンシリンダ PBシリーズ

    AirTAC
    ¥719~税込¥791~
    1個
    4日以内出荷から16日以内出荷
    JIS標準 小型で素早く動き、高頻度の作動環境での使用に適用。 一般的な腐食環境での使用に最適 多様な取付支持金具 豊富なシリーズ
    使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
  • ペンシリンダ 押出単動形 PBSA4シリーズ コガネイ

    ペンシリンダ 押出単動形 PBSA4シリーズ

    コガネイ
    ¥2,098~税込¥2,308~
    1個
    当日出荷
    シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
    作動方式押出単動形シリンダー径(Φmm)4
  • 薄形シリンダ CQ2 Series SMC

    薄形シリンダ CQ2 Series

    SMC
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    13日以内出荷
    Φ4, Φ6, Φ10を追加。全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。オートスイッチの飛びだしがありません。軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)。取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けま。 す)
    取付支持方式通し穴・ヘッド側タップ共通最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気保証耐圧力(MPa)1給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応オートスイッチ有無なし
  • CUJ-XB24 Series 寿命向上シリンダ (CUJ) SMC

    CUJ-XB24 Series 寿命向上シリンダ (CUJ)

    SMC
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1個
    5日以内出荷から10日以内出荷
    新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(ミニフリーマウントシリンダ CUJ Series)と仕様、外形寸法は同一
    使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動形使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-10~70給油無給油RoHS指令(10物質対応)対応オートスイッチ有無オートスイッチ無
  • ペンシリンダ PBシリーズ 単動押出形 AirTAC

    ペンシリンダ PBシリーズ 単動押出形

    AirTAC
    ¥649税込¥714
    1個
    4日以内出荷
    JIS標準 小型で素早く動き、高頻度の作動環境での使用に適用。 一般的な腐食環境での使用に最適 多様な取付支持金具 豊富なシリーズ
    作動方式単動押出形使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無無
コンパクトエアシリンダ