絞り込み
ブランド
- CKD(6)
- SMC(1,196)
- コガネイ(64)
ストローク(mm)
- 150
- 100(1,450)
- 200(1,895)
- 250(1,453)
- 300(2,000)
- 350(1,410)
- 400(1,967)
- 450(1,254)
- 500(1,912)
- 550(1,077)
- 600(1,734)
- 650(786)
- 700(1,282)
- 750(750)
- 800(1,210)
- 900(1,040)
- 1000(1,153)
- 1100(692)
- 1200(951)
- 1400(803)
- ストローク(mm)をもっと見る
シリンダー径(Φmm)
- 6(30)
- 10(69)
- 12(2)
- 14(7)
- 15(58)
- 16(215)
- 20(218)
- 22(8)
- 25(328)
- 28(7)
- 32(202)
- 35(4)
- 40(176)
- 45(2)
- 50(58)
- 56(1)
- 60(1)
- 63(36)
- 80(2)
- 100(1)
作動方式
- その他(1)
- 複動(1,222)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)

マグネット式ロッドレスシリンダ/基本形 CY3B Series
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から10日以内出荷【軽量化】 ボディ、ヘッドカバー形状および マグネットカップリングにより質量削減。 質量16%削減(1.35kg→1.13kg) 【潤滑性向上】 ピストン部に潤滑保持用ルブリテーナを配置し、 常に潤滑膜が形成され潤滑性向上。(チューブ内径Φ15~Φ63) 【安定作動】 ボディ側ウェアリングを最大30%長くすることで スムーズな作動を実現。 仕様、磁石保持力、取付寸法は既存製品CY3Bシリーズと同一使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05RoHS指令(10物質対応)対応
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1B25-1
SMC¥49,980~税込¥54,978~1個3日以内出荷から25日以内出荷軽量化を追求してリフレッシュ。 質量17%減(従来MY1Bとの比較) オートスイッチはどの溝位置でも正面より取付可能。 ダストシールバンド保持機構をマグネット吸着方法に変更、保持性能向上。 取付寸法は従来品と互換有り。
ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV25X150シリーズ
コガネイ¥23,980~税込¥26,378~1個当日出荷から4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。ストローク(mm)150作動方式複動形シリンダー径(Φmm)25
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Mシリーズ(MY3M16-~)
SMC¥34,980~税込¥38,478~1個3日以内出荷から10日以内出荷・すべり軸受ガイド形(エアクッション)。 ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。作動方式複動チューブ内径(Φmm)16
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3R(CY3RG10-~)
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個3日以内出荷から11日以内出荷・ダイレクトマウント形 ・CY1シリーズをさらにグレードアップ。 ・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。 ・NPTねじ、Gねじを標準化。作動方式複動チューブ内径(Φmm)10
マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受 CY3S Series
SMC¥28,980~税込¥31,878~1個11日以内出荷最高使用ピストン速度 800mm/s。(※ショックアブソーバ使用時のみ)。(※ ラバークッション使用時はCY1S-Zと同様に最高使用ピストン速度 400mm/s)。最高使用ピストン速度を800mm/sに向上し、既存製品より高速での使用を実現。取付寸法は既存製品CY1S-Zシリーズと互換性ありタイプスライダ形(すべり軸受タイプ)最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05給油無給油RoHS指令(10物質対応)対応オートスイッチ個数2ポートねじの種類Mねじ最低作動圧力(MPa)0.18スイッチレール付き
ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK16X150シリーズ
コガネイ¥58,980~税込¥64,878~1個4日以内出荷から6日以内出荷シリンダ径Φ16~50 カムフォロアガイドのころがり軸受がスムースな作動を実現。レール巾も広く長期間高精度を維持します。ストローク(mm)150作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
ロッドレスシリンダORCシリーズ 複動形 10シリーズ ORC10X150シリーズ
コガネイ¥27,980~税込¥30,778~1個4日以内出荷から5日以内出荷シリンダ径Φ10 1/2の取付けスペースでロングストローク、高速作動が可能。回り止めやガイドが不要のスリットタイプ。ストローク(mm)150作動方式複動形シリンダー径(Φmm)10
ロッドレスシリンダMRGシリーズ 複動形 MRGH16シリーズ
コガネイ¥44,980~税込¥49,478~1個翌々日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ6~40 世界トップクラスのネオジウム系希土類マグネット採用し強力な保持力。最大製作可能2000mmのストロークをカバー。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
ロッドレスシリンダMRVシリーズ 複動形
コガネイ¥41,980~税込¥46,178~1個翌々日出荷から91日以内出荷シリンダ径Φ14~56 独自のオーバルチューブにより、今までにない低速性を実現。作動方式複動形
ロッドレスシリンダMRGシリーズ 複動形 MRGH10シリーズ
コガネイ¥33,980~税込¥37,378~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ6~40 世界トップクラスのネオジウム系希土類マグネット採用し強力な保持力。最大製作可能2000mmのストロークをカバー。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)10
ロッドレスシリンダMRCシリーズ 複動形 MRCH10シリーズ
コガネイ¥20,980~税込¥23,078~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ6~32 世界トップクラスのネオジウム系希土類マグネット採用し強力な保持力。最大製作可能2000mmのストロークをカバー。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)10
CY3R - マグネット式ロッドレスシリンダ ダイレクトマウントタイプ(CY3RG25)
SMC¥44,980~税込¥49,478~1個3日以内出荷から9日以内出荷作動方式複動チューブ内径(Φmm)25
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG32-150BSZ)
SMC¥76,980~税込¥84,678~1個15日以内出荷ストローク(mm)150配管形式(G) 集中配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)32ポートねじの種類(-) Rcストッパ形式(BS) ショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金具):プレートA側&ダンパボルト(先端樹脂):プレートB側またはプレートC側
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG10-150BZ)
SMC¥36,980~税込¥40,678~1個3日以内出荷から15日以内出荷ストローク(mm)150作動方式複動チューブ内径(Φmm)10
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY3M1
SMC¥37,980~税込¥41,778~1個3日以内出荷から15日以内出荷・すべり軸受ガイド形(エアクッション) ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。作動方式複動チューブ内径(Φmm)16
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3B32-1
SMC¥279~税込¥307~1個9日以内出荷から10日以内出荷・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 MY1H10
SMC¥56,980~税込¥62,678~1個15日以内出荷から20日以内出荷・ヘッドカバー4方向から配管可能。 ・配置状況に応じて現場での配管対応可能。 ・クッションニードル調整が容易。 上面配置により作業性が向上。 ・オートスイッチを任意の位置で取付け可能(D-M9□型、D-A9□型)。 ・ダストシールバンド磁石吸着により寿命向上。 ・取付・性能は従来同様で質量を削減。作動方式複動チューブ内径(Φmm)10
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1C20
SMC¥59,980~税込¥65,978~1個3日以内出荷から9日以内出荷・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。作動方式複動チューブ内径(Φmm)20
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1B32-1
SMC¥56,980~税込¥62,678~1個25日以内出荷軽量化を追求してリフレッシュ。 質量17%減(従来MY1Bとの比較) オートスイッチはどの溝位置でも正面より取付可能。 ダストシールバンド保持機構をマグネット吸着方法に変更、保持性能向上。 取付寸法は従来品と互換有り。チューブ内径(Φmm)32
...