絞り込み
ブランド
- CKD(4)
- SMC(4,570)
- コガネイ(358)
ストローク(mm)
- 100(221)
- 150(218)
- 200(316)
- 220(87)
- 250(225)
- 300(305)
- 350(223)
- 400(303)
- 450(187)
- 500(261)
- 550(162)
- 600(227)
- 650(122)
- 700(173)
- 750(83)
- 800(152)
- 850(94)
- 900(130)
- 1000(147)
- 1200(94)
- ストローク(mm)をもっと見る
シリンダー径(Φmm)
- 20
- 6(139)
- 10(1,041)
- 12(3)
- 14(8)
- 15(996)
- 16(3,209)
- 22(8)
- 25(8,510)
- 28(7)
- 32(6,937)
- 35(5)
- 40(6,373)
- 45(3)
- 50(1,481)
- 56(2)
- 63(901)
- 80(127)
- 100(57)
- -(1)
- シリンダー径(Φmm)をもっと見る
作動方式
- その他(1)
- 複動(4,881)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(14)

マグネット式ロッドレスシリンダ/基本形 CY3B Series
SMC¥28,980~税込¥31,878~1個当日出荷から10日以内出荷【軽量化】 ボディ、ヘッドカバー形状および マグネットカップリングにより質量削減。 質量16%削減(1.35kg→1.13kg) 【潤滑性向上】 ピストン部に潤滑保持用ルブリテーナを配置し、 常に潤滑膜が形成され潤滑性向上。(チューブ内径Φ15~Φ63) 【安定作動】 ボディ側ウェアリングを最大30%長くすることで スムーズな作動を実現。 仕様、磁石保持力、取付寸法は既存製品CY3Bシリーズと同一使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05RoHS指令(10物質対応)対応
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B20-4~)
SMC¥35,980~税込¥39,578~1個3日以内出荷から25日以内出荷・4種類のガイド形式を標準化。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。チューブ内径(Φmm)20
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B20-200L
SMC¥49,980~税込¥54,978~1個3日以内出荷から25日以内出荷ストローク(mm)200作動方式複動チューブ内径(Φmm)20
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B20-1200LL6
SMC¥74,980税込¥82,4781個12日以内出荷ストローク(mm)1200作動方式複動チューブ内径(Φmm)20
ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV20X800シリーズ
コガネイ¥27,980~税込¥30,778~1個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。ストローク(mm)800作動方式複動形シリンダー径(Φmm)20
ロッドレスシリンダORKシリーズ 複動形 ORK20X400シリーズ
コガネイ¥74,980~税込¥82,478~1個4日以内出荷から20日以内出荷シリンダ径Φ16~50 カムフォロアガイドのころがり軸受がスムースな作動を実現。レール巾も広く長期間高精度を維持します。ストローク(mm)400作動方式複動形シリンダー径(Φmm)20
ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA20X350シリーズ
コガネイ¥46,980~税込¥51,678~1個4日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。ストローク(mm)350作動方式複動形シリンダー径(Φmm)20
ロッドレスシリンダORCAシリーズ ORCA20X200シリーズ
コガネイ¥44,980~税込¥49,478~1個4日以内出荷シリンダ径Φ16~50 1/2の取付けスペースに加えて、全長と高さを極力抑えたスリットタイプ。一面配管が可能で配管方向も多彩なポート配置。ストローク(mm)200作動方式複動形シリンダー径(Φmm)20
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B20-400)
SMC¥33,980~税込¥37,378~1個3日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)400作動方式複動ポートねじの種類(-) M5ガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション)
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 MY1H20-2
SMC¥86,980~税込¥95,678~1個3日以内出荷から15日以内出荷・ヘッドカバー4方向から配管可能。 ・配置状況に応じて現場での配管対応可能。 ・クッションニードル調整が容易。 上面配置により作業性が向上。 ・オートスイッチを任意の位置で取付け可能(D-M9□型、D-A9□型)。 ・ダストシールバンド磁石吸着により寿命向上。 ・取付・性能は従来同様で質量を削減。作動方式複動チューブ内径(Φmm)20
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1C20
SMC¥54,980~税込¥60,478~1個3日以内出荷から9日以内出荷・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。作動方式複動チューブ内径(Φmm)20
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1B20G-6
SMC¥41,980~税込¥46,178~1個3日以内出荷から25日以内出荷・軽量化を追求してリフレッシュ。 ・質量17%減(従来MY1Bとの比較) ・オートスイッチはどの溝位置でも正面より取付可能。 ・ダストシールバンド保持機構をマグネット吸着方法に変更、保持性能向上。 ・取付寸法は従来品と互換有り。作動方式複動チューブ内径(Φmm)20
マグネット式ロッドレスシリンダ CY1SG
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個3日以内出荷から13日以内出荷・質量:最大15%削減(0.96kg:従来1.13kg) ・全長:最大15mm短縮(240mm:従来255mm) ・耐久性向上 シリンダチューブ内・外周面にルブリテーナを装備し、潤滑保持性を向上しました。 ・アジャスタボルトによるストローク位置再現性向上作動方式複動
マグネット式ロッドレスシリンダ CY1S2
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個3日以内出荷から15日以内出荷・質量:最大15%削減(0.96kg:従来1.13kg) ・全長:最大15mm短縮(240mm:従来255mm) ・耐久性向上 シリンダチューブ内・外周面にルブリテーナを装備し、潤滑保持性を向上しました。 ・アジャスタボルトによるストローク位置再現性向上
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ20
SMC¥49,980~税込¥54,978~1個3日以内出荷から15日以内出荷・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。作動方式複動チューブ内径(Φmm)20
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M20G-4~)
SMC¥45,980~税込¥50,578~1個9日以内出荷から24日以内出荷・ガイド形式:すべり軸受形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。作動方式複動チューブ内径(Φmm)20
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M20-5~)
SMC¥47,980~税込¥52,778~1個9日以内出荷・ガイド形式:すべり軸受形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。作動方式複動チューブ内径(Φmm)20
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Hシリーズ(MY1H20-400~)
SMC¥89,980~税込¥98,978~1個3日以内出荷から15日以内出荷・リニアガイド形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。ストローク(mm)400作動方式複動チューブ内径(Φmm)20
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Hシリーズ(MY1H20-200~)
SMC¥77,980~税込¥85,778~1個3日以内出荷から15日以内出荷・リニアガイド形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。ストローク(mm)200作動方式複動チューブ内径(Φmm)20
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ(MY1C20-5~)
SMC¥61,980~税込¥68,178~1個9日以内出荷・4種類のガイド形式を標準化。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。作動方式複動チューブ内径(Φmm)20
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ(MY1C20-2~)
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から9日以内出荷・4種類のガイド形式を標準化。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。作動方式複動チューブ内径(Φmm)20
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B20G-4~)
SMC¥36,980~税込¥40,678~1個3日以内出荷から25日以内出荷・4種類のガイド形式を標準化。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。チューブ内径(Φmm)20
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B20G-350~)
SMC¥36,980~税込¥40,678~1個3日以内出荷・4種類のガイド形式を標準化。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。ストローク(mm)350使用圧力範囲(MPa)0.1~0.8作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)20給油不要(無給油)
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B20G-200L~)
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個3日以内出荷・4種類のガイド形式を標準化。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。ストローク(mm)200使用ピストン速度(mm/s)100~1000使用圧力範囲(MPa)0.1~0.8作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)20給油不要(無給油)
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY-A~)
SMC¥2,198~税込¥2,418~1個3日以内出荷から9日以内出荷・4種類のガイド形式を標準化。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3R(CY3R20-8~)
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個9日以内出荷・ダイレクトマウント形 ・CY1シリーズをさらにグレードアップ。 ・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。 ・NPTねじ、Gねじを標準化。作動方式複動チューブ内径(Φmm)20
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3R(CY3R20-7~)
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個9日以内出荷・ダイレクトマウント形 ・CY1シリーズをさらにグレードアップ。 ・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。 ・NPTねじ、Gねじを標準化。作動方式複動チューブ内径(Φmm)20
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ(CY1L20H-3~)
SMC¥58,980~税込¥64,878~1個3日以内出荷から15日以内出荷・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。作動方式複動チューブ内径(Φmm)20
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ(CY1L20H-1~)
SMC¥51,980~税込¥57,178~1個3日以内出荷から15日以内出荷・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。作動方式複動チューブ内径(Φmm)20
マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受 CY3S Series
SMC¥42,980~税込¥47,278~1個11日以内出荷最高使用ピストン速度 800mm/s (※ショックアブソーバ使用時のみ) (※ ラバークッション使用時はCY1S-Zと同様に最高使用ピストン速度 400mm/s) 最高使用ピストン速度を800mm/sに向上し、既存製品より高速での使用を実現 取付寸法は既存製品CY1S-Zシリーズと互換性ありタイプスライダ形(すべり軸受タイプ)最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05給油無給油RoHS指令(10物質対応)対応オートスイッチ個数2最低作動圧力(MPa)0.18スイッチレール付き
...