絞り込み
ストローク(mm)
- 100(56)
- 125(26)
- 150(63)
- 180(27)
- 200(68)
- 250(61)
- 300(70)
- 350(64)
- 400(63)
- 450(56)
- 500(68)
- 550(40)
- 600(62)
- 650(39)
- 700(60)
- 750(30)
- 800(49)
- 850(30)
- 900(40)
- 1000(45)
- ストローク(mm)をもっと見る
ブランド
- SMC(946)
- コガネイ(19)
- CKD(2)
シリンダー径(Φmm)
- 20
- 6(139)
- 10(435)
- 12(1)
- 14(8)
- 15(996)
- 16(26)
- 22(8)
- 25(1,637)
- 28(7)
- 32(1,390)
- 35(5)
- 40(1,119)
- 45(3)
- 50(188)
- 56(2)
- 60(1)
- 63(49)
- 100(1)
- -(1)
- シリンダー径(Φmm)をもっと見る
作動方式
- その他(1)
- 複動(952)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「ストローク(mm)」から絞り込む
150(63)
200(68)
250(61)
300(70)
350(64)
400(63)
450(56)
500(68)
600(62)
700(60)
ストローク(mm)をもっと見る

マグネット式ロッドレスシリンダ/基本形 CY3B Series
SMC¥28,980~税込¥31,878~1個当日出荷から10日以内出荷【軽量化】 ボディ、ヘッドカバー形状および マグネットカップリングにより質量削減。 質量16%削減(1.35kg→1.13kg) 【潤滑性向上】 ピストン部に潤滑保持用ルブリテーナを配置し、 常に潤滑膜が形成され潤滑性向上。(チューブ内径Φ15~Φ63) 【安定作動】 ボディ側ウェアリングを最大30%長くすることで スムーズな作動を実現。 仕様、磁石保持力、取付寸法は既存製品CY3Bシリーズと同一使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05RoHS指令(10物質対応)対応
ロッドレスシリンダMRGシリーズ 複動形 MRGH20シリーズ
コガネイ¥58,980~税込¥64,878~1個翌々日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ6~40 世界トップクラスのネオジウム系希土類マグネット採用し強力な保持力。最大製作可能2000mmのストロークをカバー。シリンダー径(Φmm)20作動方式複動形
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ(CY1L20H-3~)
SMC¥58,980~税込¥64,878~1個3日以内出荷から15日以内出荷・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。チューブ内径(Φmm)20作動方式複動
ロッドレスシリンダMRCシリーズ 複動形 MRCH20シリーズ
コガネイ¥47,980~税込¥52,778~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ6~32 世界トップクラスのネオジウム系希土類マグネット採用し強力な保持力。最大製作可能2000mmのストロークをカバー。シリンダー径(Φmm)20作動方式複動形
マグネット式ロッドレスシリンダ CY1S2
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個3日以内出荷から15日以内出荷・質量:最大15%削減(0.96kg:従来1.13kg) ・全長:最大15mm短縮(240mm:従来255mm) ・耐久性向上 シリンダチューブ内・外周面にルブリテーナを装備し、潤滑保持性を向上しました。 ・アジャスタボルトによるストローク位置再現性向上
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ20
SMC¥49,980~税込¥54,978~1個3日以内出荷から15日以内出荷・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。チューブ内径(Φmm)20作動方式複動
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3R(CY3RG20-2~)
SMC¥32,980~税込¥36,278~1個9日以内出荷・ダイレクトマウント形 ・CY1シリーズをさらにグレードアップ。 ・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。 ・NPTねじ、Gねじを標準化。チューブ内径(Φmm)20作動方式複動
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3R(CY3R20-7~)
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個9日以内出荷・ダイレクトマウント形 ・CY1シリーズをさらにグレードアップ。 ・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。 ・NPTねじ、Gねじを標準化。チューブ内径(Φmm)20作動方式複動
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3R(CY3R20-5~)
SMC¥31,980~税込¥35,178~1個9日以内出荷・ダイレクトマウント形 ・CY1シリーズをさらにグレードアップ。 ・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。 ・NPTねじ、Gねじを標準化。チューブ内径(Φmm)20作動方式複動
マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受 CY3S Series
SMC¥42,980~税込¥47,278~1個11日以内出荷最高使用ピストン速度 800mm/s (※ショックアブソーバ使用時のみ) (※ ラバークッション使用時はCY1S-Zと同様に最高使用ピストン速度 400mm/s) 最高使用ピストン速度を800mm/sに向上し、既存製品より高速での使用を実現 取付寸法は既存製品CY1S-Zシリーズと互換性ありタイプスライダ形(すべり軸受タイプ)最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05給油無給油RoHS指令(10物質対応)対応オートスイッチ個数2最低作動圧力(MPa)0.18スイッチレール付き
マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受 CY3S Series
SMC¥42,980~税込¥47,278~1個11日以内出荷最高使用ピストン速度 800mm/s (※ショックアブソーバ使用時のみ) (※ ラバークッション使用時はCY1S-Zと同様に最高使用ピストン速度 400mm/s) 最高使用ピストン速度を800mm/sに向上し、既存製品より高速での使用を実現 取付寸法は既存製品CY1S-Zシリーズと互換性ありタイプスライダ形(すべり軸受タイプ)最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05給油無給油RoHS指令(10物質対応)対応オートスイッチ個数2最低作動圧力(MPa)0.18スイッチレール付き
マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受 CY3S Series
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個11日以内出荷最高使用ピストン速度 800mm/s。 (※ショックアブソーバ使用時のみ)。 (※ ラバークッション使用時はCY1S-Zと同様に最高使用ピストン速度 400mm/s)。 最高使用ピストン速度を800mm/sに向上し、既存製品より高速での使用を実現。取付寸法は既存製品CY1S-Zシリーズと互換性ありタイプスライダ形(すべり軸受タイプ)最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05給油無給油RoHS指令(10物質対応)対応最低作動圧力(MPa)0.18
マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受 CY3S Series
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個11日以内出荷最高使用ピストン速度 800mm/s。 (※ショックアブソーバ使用時のみ)。 (※ ラバークッション使用時はCY1S-Zと同様に最高使用ピストン速度 400mm/s)。 最高使用ピストン速度を800mm/sに向上し、既存製品より高速での使用を実現。取付寸法は既存製品CY1S-Zシリーズと互換性ありタイプスライダ形(すべり軸受タイプ)最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05給油無給油RoHS指令(10物質対応)対応最低作動圧力(MPa)0.18スイッチレール付き
CY3B Series マグネット式ヘッド側カバーシリンダ
SMC¥33,980税込¥37,3781個21日以内出荷付属品標準装備:取付ナット(2ヶ)ストローク(mm)150クッションラバークッション圧力最低作動:0.16最高使用圧力0.7MPa使用流体空気速度使用ピストン:50~500mm/sチューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.05周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60(ただし凍結なきこと)給油不要(無給油)取付姿勢水平、傾斜、垂直RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc保持力(N)磁石:231シリンダストローク(mm)150オーダーメイド仕様フローティングジョイント付ロッドレスシリンダ
マグネット式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 CY1Hシリーズ CY1H20-750B
SMC¥179,800税込¥197,7801個15日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)750
マグネット式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 CY1Hシリーズ CY1H20-650B
SMC¥179,800税込¥197,7801個15日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)650
マグネット式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 CY1Hシリーズ CY1H20-600B
SMC¥109,800税込¥120,7801個15日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)600
マグネット式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 CY1Hシリーズ CY1H20-570
SMC¥96,980税込¥106,6781個15日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)570アジャスタボルト(-) アジャストボルト付ポートねじの種類(-) Rc
マグネット式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 CY1Hシリーズ CY1H20-560B
SMC¥109,800税込¥120,7801個15日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)560
マグネット式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 CY1Hシリーズ CY1H20-550B
SMC¥99,980~税込¥109,978~1個15日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)550
マグネット式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 CY1Hシリーズ CY1H20-550
SMC¥96,980~税込¥106,678~1個15日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)550
マグネット式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 CY1Hシリーズ CY1H20-530B
SMC¥119,800税込¥131,7801個15日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)530
マグネット式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 CY1Hシリーズ CY1H20-530
SMC¥96,980税込¥106,6781個15日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)530アジャスタボルト(-) アジャストボルト付ポートねじの種類(-) Rc
マグネット式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 CY1Hシリーズ CY1H20-525B
SMC¥99,980~税込¥109,978~1個15日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)525
マグネット式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 CY1Hシリーズ CY1H20-525
SMC¥96,980税込¥106,6781個15日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)525アジャスタボルト(-) アジャストボルト付ポートねじの種類(-) Rc
マグネット式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 CY1Hシリーズ CY1H20-520B
SMC¥99,980~税込¥109,978~1個15日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)520
マグネット式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 CY1Hシリーズ CY1H20-520
SMC¥96,980税込¥106,6781個15日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)520アジャスタボルト(-) アジャストボルト付ポートねじの種類(-) Rc
マグネット式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 CY1Hシリーズ CY1H20-480B
SMC¥99,980税込¥109,9781個15日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)480アジャスタボルト(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)ポートねじの種類(-) Rc
...