絞り込み
ストローク(mm)
- 50(26)
- 60(13)
- 70(15)
- 75(14)
- 80(11)
- 100(26)
- 110(15)
- 120(15)
- 125(16)
- 130(11)
- 140(13)
- 150(30)
- 160(12)
- 170(11)
- 175(12)
- 180(10)
- 200(27)
- 220(10)
- 250(19)
- 300(19)
- ストローク(mm)をもっと見る
ブランド
- CKD(1)
- SMC(134)
- コガネイ(4)
シリンダー径(Φmm)
- 6
- 10(435)
- 12(1)
- 14(8)
- 15(996)
- 16(26)
- 20(967)
- 22(8)
- 25(1,637)
- 28(7)
- 32(1,390)
- 35(5)
- 40(1,119)
- 45(3)
- 50(188)
- 56(2)
- 60(1)
- 63(49)
- 100(1)
- -(1)
- シリンダー径(Φmm)をもっと見る
作動方式
- 複動(130)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「ストローク(mm)」から絞り込む
50(26)
70(15)
100(26)
110(15)
120(15)
125(16)
150(30)
200(27)
250(19)
300(19)
ストローク(mm)をもっと見る

マグネット式ロッドレスシリンダ/基本形 CY3B Series
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から10日以内出荷【軽量化】 ボディ、ヘッドカバー形状および マグネットカップリングにより質量削減。 質量16%削減(1.35kg→1.13kg) 【潤滑性向上】 ピストン部に潤滑保持用ルブリテーナを配置し、 常に潤滑膜が形成され潤滑性向上。(チューブ内径Φ15~Φ63) 【安定作動】 ボディ側ウェアリングを最大30%長くすることで スムーズな作動を実現。 仕様、磁石保持力、取付寸法は既存製品CY3Bシリーズと同一使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05RoHS指令(10物質対応)対応
マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受 CY3S Series
SMC¥27,980~税込¥30,778~1個11日以内出荷最高使用ピストン速度 800mm/s。(※ショックアブソーバ使用時のみ)。(※ ラバークッション使用時はCY1S-Zと同様に最高使用ピストン速度 400mm/s)。最高使用ピストン速度を800mm/sに向上し、既存製品より高速での使用を実現。取付寸法は既存製品CY1S-Zシリーズと互換性ありタイプスライダ形(すべり軸受タイプ)最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05給油無給油RoHS指令(10物質対応)対応オートスイッチ個数2ポートねじの種類Mねじ最低作動圧力(MPa)0.18スイッチレール付き
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3R6
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個3日以内出荷から9日以内出荷・ダイレクトマウント形 ・CY1シリーズをさらにグレードアップ。 ・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。 ・NPTねじ、Gねじを標準化。作動方式複動
マグネット式ロッドレスシリンダ CY1SG
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個3日以内出荷から13日以内出荷・質量:最大15%削減(0.96kg:従来1.13kg) ・全長:最大15mm短縮(240mm:従来255mm) ・耐久性向上 シリンダチューブ内・外周面にルブリテーナを装備し、潤滑保持性を向上しました。 ・アジャスタボルトによるストローク位置再現性向上作動方式複動
マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受 CY3S Series
SMC¥25,980~税込¥28,578~1個11日以内出荷最高使用ピストン速度 800mm/s。 (※ショックアブソーバ使用時のみ)。 (※ ラバークッション使用時はCY1S-Zと同様に最高使用ピストン速度 400mm/s)。 最高使用ピストン速度を800mm/sに向上し、既存製品より高速での使用を実現。取付寸法は既存製品CY1S-Zシリーズと互換性ありタイプスライダ形(すべり軸受タイプ)最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05給油無給油RoHS指令(10物質対応)対応最低作動圧力(MPa)0.18
マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受 CY3S Series
SMC¥25,980~税込¥28,578~1個11日以内出荷最高使用ピストン速度 800mm/s。 (※ショックアブソーバ使用時のみ)。 (※ ラバークッション使用時はCY1S-Zと同様に最高使用ピストン速度 400mm/s)。 最高使用ピストン速度を800mm/sに向上し、既存製品より高速での使用を実現。取付寸法は既存製品CY1S-Zシリーズと互換性ありタイプスライダ形(すべり軸受タイプ)最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05給油無給油RoHS指令(10物質対応)対応最低作動圧力(MPa)0.18スイッチレール付き
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3Rシリーズ CY3R6-90
SMC¥17,980税込¥19,7781個9日以内出荷ストローク(mm)90作動方式複動チューブ内径(Φmm)6
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3Rシリーズ CY3R6-85
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個9日以内出荷ストローク(mm)85作動方式複動チューブ内径(Φmm)6
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3Rシリーズ CY3R6-84
SMC¥16,980税込¥18,6781個9日以内出荷ストローク(mm)84配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)6ポートねじの種類(-) Mねじスイッチレール(-) スイッチレール付
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3Rシリーズ CY3R6-80
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個9日以内出荷ストローク(mm)80作動方式複動チューブ内径(Φmm)6
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3Rシリーズ CY3R6-77
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個9日以内出荷ストローク(mm)77作動方式複動チューブ内径(Φmm)6
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3Rシリーズ CY3R6-75
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個9日以内出荷ストローク(mm)75作動方式複動チューブ内径(Φmm)6
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3Rシリーズ CY3R6-70
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個9日以内出荷ストローク(mm)70作動方式複動チューブ内径(Φmm)6
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3Rシリーズ CY3R6-62
SMC¥17,980税込¥19,7781個9日以内出荷ストローク(mm)62作動方式複動チューブ内径(Φmm)6
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3Rシリーズ CY3R6-60
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個9日以内出荷ストローク(mm)60作動方式複動チューブ内径(Φmm)6
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3Rシリーズ CY3R6-55
SMC¥17,980税込¥19,7781個9日以内出荷ストローク(mm)55作動方式複動チューブ内径(Φmm)6
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3Rシリーズ CY3R6-52
SMC¥22,980税込¥25,2781個9日以内出荷ストローク(mm)52配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)6リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ種類M9Nオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付スイッチレール(-) スイッチレール付
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3Rシリーズ CY3R6-50N
SMC¥16,980税込¥18,6781個9日以内出荷ストローク(mm)50作動方式複動チューブ内径(Φmm)6
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3Rシリーズ CY3R6-50
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個3日以内出荷から11日以内出荷ストローク(mm)50作動方式複動チューブ内径(Φmm)6
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3Rシリーズ CY3R6-300
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個9日以内出荷ストローク(mm)300作動方式複動チューブ内径(Φmm)6
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3Rシリーズ CY3R6-285
SMC¥18,980税込¥20,8781個9日以内出荷ストローク(mm)285配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)6ポートねじの種類(-) Mねじスイッチレール(-) スイッチレール付
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3Rシリーズ CY3R6-280
SMC¥19,980税込¥21,9781個9日以内出荷ストローク(mm)280作動方式複動チューブ内径(Φmm)6
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3Rシリーズ CY3R6-275
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個9日以内出荷ストローク(mm)275作動方式複動チューブ内径(Φmm)6
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3Rシリーズ CY3R6-265
SMC¥19,980税込¥21,9781個9日以内出荷ストローク(mm)265作動方式複動チューブ内径(Φmm)6
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3Rシリーズ CY3R6-250
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個9日以内出荷ストローク(mm)250作動方式複動チューブ内径(Φmm)6
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3Rシリーズ CY3R6-240
SMC¥19,980税込¥21,9781個9日以内出荷ストローク(mm)240作動方式複動チューブ内径(Φmm)6
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3Rシリーズ CY3R6-235
SMC¥19,980税込¥21,9781個9日以内出荷ストローク(mm)235作動方式複動チューブ内径(Φmm)6
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3Rシリーズ CY3R6-230
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個9日以内出荷ストローク(mm)230作動方式複動チューブ内径(Φmm)6
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3Rシリーズ CY3R6-225
SMC¥17,980税込¥19,7781個9日以内出荷ストローク(mm)225配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)6ポートねじの種類(-) Mねじスイッチレール(-) スイッチレール付
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3Rシリーズ CY3R6-220
SMC¥27,980税込¥30,7781個9日以内出荷ストローク(mm)220作動方式複動チューブ内径(Φmm)6
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3Rシリーズ CY3R6-211
SMC¥17,980税込¥19,7781個9日以内出荷ストローク(mm)211配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)6ポートねじの種類(-) Mねじスイッチレール(-) スイッチレール付
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3Rシリーズ CY3R6-205
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個9日以内出荷ストローク(mm)205作動方式複動チューブ内径(Φmm)6
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3Rシリーズ CY3R6-200
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個3日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)200作動方式複動チューブ内径(Φmm)6
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3Rシリーズ CY3R6-190
SMC¥24,980税込¥27,4781個9日以内出荷ストローク(mm)190作動方式複動チューブ内径(Φmm)6