絞り込み
シリンダー径(Φmm)
- 6(202)
- 8(441)
- 10(2)
- 12(474)
- 16(298)
- 20(278)
- 25(213)
- 32(5)
- 40(1)
ブランド
- SMC(1,839)
ストローク(mm)
- 40
- 5(60)
- 10(1,917)
- 15(56)
- 20(2,121)
- 25(70)
- 30(2,143)
- 50(2,116)
- 60(16)
- 75(1,863)
- 80(9)
- 100(1,387)
- 125(846)
- 150(627)
- 175(45)
- 200(82)
- 225(20)
- 250(26)
- 275(9)
- 300(19)
- ストローク(mm)をもっと見る
作動方式
- 複動(1,833)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「シリンダー径(Φmm)」から絞り込む
6(202)
8(441)
10(2)
12(474)
16(298)
20(278)
25(213)
32(5)
40(1)

コンパクトスライド MXH2
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から8日以内出荷・リニアガイドの剛性向上でテーブル変位量48%低減。 ピッチ方向変位量:48%減(0.31mm→0.16mm)。 ヨー方向変異量:63%減(0.24mm→0.09mm)。 ロール方向変位量:90%減(0.06mm→0.006mm)。・最大標準ストローク150mm(Φ20の場合)。・質量 最大6%削減(194g→182g)。・取付寸法、全長寸法は既存製品MXHシリーズと同等RoHS指令(10物質対応)対応
エアスライドテーブル MXQ8A
SMC¥28,980~税込¥31,878~1個3日以内出荷から9日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)シリンダ内径(Φmm)8作動方式複動
コンパクトスライド MXH-Zシリーズ (MXH20-)
SMC¥24,980税込¥27,4781個当日出荷許容モーメント最大2倍以上向上 高剛性 新リニアガイド採用 各許容モーメント向上 高剛性 新リニアガイド、ピストン部変更により質量削減 質量19%削減(20-10ストローク) 3方向からの配管が可能最高使用圧力(MPa)0.05作動方式複動使用流体空気チューブ内径(Φmm)20最低使用圧力(MPa)0.15給油不要(無給油)配管接続口径M5×0.8
エアスライドテーブル MXQ12A
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から9日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)シリンダ内径(Φmm)12作動方式複動
エアスライドテーブル MXS
SMC¥38,980~税込¥42,878~1個3日以内出荷から9日以内出荷・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
エアスライドテーブル/高剛性タイプ MXQ32-X2600
SMC¥62,980~税込¥69,278~1個25日以内出荷4列サーキュラーアーク溝のリニアガイド。採用により高剛性高精度を実現 テーブル変位量:50%軽減(0.022mm→0.011mm) 最大積載質量160N アルミテーブル 可動部軽量化により積載荷重UP 片面に操作ポート、ストローク調整 アジャスタ、オートスイッチを集約し 操作性向上シリンダ内径(Φmm)Φ32使用圧力(MPa)0.15~0.7使用流体空気(無給油)保証耐圧力(MPa)1.05配管接続口径Rc1/8RoHS指令(10物質対応)対応
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS16-40AT
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個3日以内出荷ストローク(mm)40アジャスターオプション(AT) 後退端アジャスタ機能オプション(-) 標準作動方式複動チューブ内径(Φmm)16ポートねじの種類(-) M5×0.8
MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ16A-40ZE)
SMC¥33,980~税込¥37,378~1個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)40作動方式複動
MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ16A-40ZB2)
SMC¥42,980~税込¥47,278~1個翌々日出荷から3日以内出荷シリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)40作動方式複動
エアスライドテーブル(MXS8L-40~)
SMC¥32,980~税込¥36,278~1個3日以内出荷・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。ストローク(mm)40使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)8給油不要(無給油)
エアスライドテーブル MXQR12
SMC¥33,980~税込¥37,378~1個3日以内出荷から9日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)作動方式複動
エアスライドテーブル MXS25L
SMC¥47,980~税込¥52,778~1個3日以内出荷から4日以内出荷・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。作動方式複動
エアスライドテーブル MXQ6B
SMC¥33,980~税込¥37,378~1個3日以内出荷から9日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)シリンダ内径(Φmm)6作動方式複動
エアスライドテーブル MXQ6A
SMC¥28,980~税込¥31,878~1個当日出荷から9日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)シリンダ内径(Φmm)6作動方式複動
エアスライドテーブル MXQ20A
SMC(1件のレビュー)¥32,980~税込¥36,278~1個3日以内出荷から9日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動
エアスライドテーブル MXQ16A
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷から9日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)シリンダ内径(Φmm)16作動方式複動
エアスライドテーブル MXQ12B
SMC¥32,980~税込¥36,278~1個当日出荷から9日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)シリンダ内径(Φmm)12作動方式複動
エアスライドテーブル(MXS16-40~)
SMC¥36,980~税込¥40,678~1個翌々日出荷から9日以内出荷・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。ストローク(mm)40使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)16給油不要(無給油)
エアスライドテーブル (MXQ8-40~)
SMC¥33,980税込¥37,3781個3日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)ストローク(mm)40アジャスターオプションアジャスタなし使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)8給油不要(無給油)
エアスライドテーブル (MXQ8-40A~)
SMC¥31,980~税込¥35,178~1個当日出荷から9日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)ストローク(mm)40
エアスライドテーブル (MXQ6L-40~)
SMC¥31,980~税込¥35,178~1個3日以内出荷から9日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)ストローク(mm)40
...