絞り込み
シリンダー径(Φmm)
- 4(13)
- 6(26)
- 8(19)
- 10(2)
- 12(2)
- 16(5)
- 20(3)
- 25(2)
ブランド
- SMC(60)
ストローク(mm)
- 5
- 10(1,917)
- 15(55)
- 20(2,121)
- 25(70)
- 30(2,143)
- 40(1,839)
- 50(2,116)
- 60(16)
- 75(1,863)
- 80(9)
- 100(1,387)
- 125(846)
- 150(627)
- 175(45)
- 200(82)
- 225(20)
- 250(26)
- 275(9)
- 300(19)
- ストローク(mm)をもっと見る
作動方式
- 複動(58)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「シリンダー径(Φmm)」から絞り込む
4(13)
6(26)
8(19)
10(2)
12(2)
16(5)
20(3)
25(2)

コンパクトスライド MXH-Zシリーズ (MXH10-)
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷・許容モーメント最大2倍以上向上 ・高剛性 新リニアガイド採用 各許容モーメント向上 ・高剛性 新リニアガイド、ピストン部変更により質量削減 質量19%削減(20-10ストローク) ・3方向からの配管が可能最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動使用流体空気チューブ内径(Φmm)10最低使用圧力(MPa)0.06給油不要(無給油)配管接続口径M5×0.8
コンパクトスライド MXH2
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から8日以内出荷・リニアガイドの剛性向上でテーブル変位量48%低減。 ピッチ方向変位量:48%減(0.31mm→0.16mm)。 ヨー方向変異量:63%減(0.24mm→0.09mm)。 ロール方向変位量:90%減(0.06mm→0.006mm)。・最大標準ストローク150mm(Φ20の場合)。・質量 最大6%削減(194g→182g)。・取付寸法、全長寸法は既存製品MXHシリーズと同等RoHS指令(10物質対応)対応
コンパクトスライド MXH-Zシリーズ (MXH16-)
SMC¥16,980税込¥18,6781個当日出荷・許容モーメント最大2倍以上向上 ・高剛性 新リニアガイド採用 各許容モーメント向上 ・高剛性 新リニアガイド、ピストン部変更により質量削減 質量19%削減(20-10ストローク) ・3方向からの配管が可能最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動使用流体空気チューブ内径(Φmm)16最低使用圧力(MPa)0.06給油不要(無給油)配管接続口径M5×0.8
エアスライドテーブル (MXJ4~)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から9日以内出荷・前面取付部とテーブルを一体化により前面、上面取付面の高精度、高剛性を実現。 ・走り平行度:0.005mm ・高さ:10mm/幅:20mm/長さ:43mm(MXJ4)シリンダ内径(Φmm)4作動方式複動
エアスライドテーブル (MXPJ6-~)
SMC¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷・リニアガイドにシリンダを内蔵、小形エアスライドテーブル。 ・リニアガイドのレール内部にシリンダを内蔵した構造。 ・ボディ、ガイドブロックにマルテンサイト系ステンレス鋼を使用。シリンダ内径(Φmm)6作動方式複動
エアスライドテーブル (MXP6-~)
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から9日以内出荷・リニアガイドにシリンダを内蔵、小形エアスライドテーブル。 ・リニアガイドのレール内部にシリンダを内蔵した構造。 ・ボディ、ガイドブロックにマルテンサイト系ステンレス鋼を使用。シリンダ内径(Φmm)6作動方式複動
エアスライドテーブル (MXJ4~)
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から11日以内出荷・前面取付部とテーブルを一体化により前面、上面取付面の高精度、高剛性を実現。 ・走り平行度:0.005mm ・高さ:10mm/幅:20mm/長さ:43mm(MXJ4)シリンダ内径(Φmm)4作動方式複動
エアスライドテーブル (MXJ8L-~)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷から11日以内出荷・前面取付部とテーブルを一体化により前面、上面取付面の高精度、高剛性を実現。 ・走り平行度:0.005mm ・高さ:10mm/幅:20mm/長さ:43mm(MXJ4)作動方式複動
エアスライドテーブル (MXJ8-5~)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷から9日以内出荷・前面取付部とテーブルを一体化により前面、上面取付面の高精度、高剛性を実現。 ・走り平行度:0.005mm ・高さ:10mm/幅:20mm/長さ:43mm(MXJ4)ストローク(mm)5作動方式複動
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ16A-5
SMC¥42,980税込¥47,2781個9日以内出荷仕様(-X2192) デュアル行程仕様シリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)5作動方式複動
エアスライドテーブル MXJシリーズ MXJ4
SMC¥25,980~税込¥28,578~1個3日以内出荷から9日以内出荷作動方式複動チューブ内径(Φmm)4スイッチレール(-) 磁石、スイッチレール付対称形(-) 標準形
MX Series(MXQ8A-5)
SMC¥49,980税込¥54,9781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)5アジャスターオプション(ZA)前進端ダンパ付メタルストッパ+後退端ダンパ付メタルストッパ作動方式複動
MX Series(MXQ20A-5)
SMC¥55,980税込¥61,5781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)5アジャスターオプション(ZA)前進端ダンパ付メタルストッパ+後退端ダンパ付メタルストッパ作動方式複動
MX Series(MXQ16A-5)
SMC¥49,980~税込¥54,978~1個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)5アジャスターオプション(ZA)前進端ダンパ付メタルストッパ+後退端ダンパ付メタルストッパ作動方式複動
MX Series(MXQ12A-5)
SMC¥48,980~税込¥53,878~1個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)5アジャスターオプション(ZA)前進端ダンパ付メタルストッパ+後退端ダンパ付メタルストッパ作動方式複動