絞り込み
シリンダー径(Φmm)
- 6(211)
- 8(459)
- 10(1)
- 12(534)
- 16(381)
- 20(340)
- 25(253)
- 32(7)
- 40(6)
- 63(5)
- 80(4)
- 100(4)
ブランド
- SMC(2,116)
ストローク(mm)
- 50
- 5(60)
- 10(1,917)
- 15(55)
- 20(2,121)
- 25(70)
- 30(2,143)
- 40(1,839)
- 60(16)
- 75(1,863)
- 80(9)
- 100(1,387)
- 125(846)
- 150(627)
- 175(45)
- 200(82)
- 225(20)
- 250(26)
- 275(9)
- 300(19)
- ストローク(mm)をもっと見る
作動方式
- 複動(2,106)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「シリンダー径(Φmm)」から絞り込む
6(211)
8(459)
12(534)
16(381)
20(340)
25(253)
32(7)
40(6)
63(5)
100(4)

コンパクトスライド MXH-Zシリーズ (MXH6-)
SMC(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷許容モーメント最大2倍以上向上 高剛性 新リニアガイド採用 各許容モーメント向上 高剛性 新リニアガイド、ピストン部変更により質量削減 質量19%削減(20-10ストローク) 3方向からの配管が可能最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動使用流体空気チューブ内径(Φmm)6最低使用圧力(MPa)0.15給油不要(無給油)配管接続口径M5×0.8
コンパクトスライド MXH2
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から8日以内出荷・リニアガイドの剛性向上でテーブル変位量48%低減。 ピッチ方向変位量:48%減(0.31mm→0.16mm)。 ヨー方向変異量:63%減(0.24mm→0.09mm)。 ロール方向変位量:90%減(0.06mm→0.006mm)。・最大標準ストローク150mm(Φ20の場合)。・質量 最大6%削減(194g→182g)。・取付寸法、全長寸法は既存製品MXHシリーズと同等RoHS指令(10物質対応)対応
エアスライドテーブル MXQ8A
SMC¥31,980~税込¥35,178~1個3日以内出荷から9日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)シリンダ内径(Φmm)8作動方式複動
エアスライドテーブル MXQ12A
SMC¥33,980~税込¥37,378~1個当日出荷から9日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)シリンダ内径(Φmm)12作動方式複動
エアスライドテーブル(MXS8-50A~)
SMC¥38,980~税込¥42,878~1個当日出荷から9日以内出荷・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。ストローク(mm)50
エアスライドテーブル MXS
SMC¥41,980~税込¥46,178~1個3日以内出荷から9日以内出荷・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
エアスライドテーブル(MXS12-50A~)
SMC¥34,980~税込¥38,478~1個当日出荷から9日以内出荷・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。ストローク(mm)50
エアスライドテーブル (MXQ8L-50A~)
SMC¥38,980~税込¥42,878~1個当日出荷から9日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)ストローク(mm)50
エアスライドテーブル/高剛性タイプ MXQ32-X2600
SMC¥62,980~税込¥69,278~1個25日以内出荷4列サーキュラーアーク溝のリニアガイド。採用により高剛性高精度を実現 テーブル変位量:50%軽減(0.022mm→0.011mm) 最大積載質量160N アルミテーブル 可動部軽量化により積載荷重UP 片面に操作ポート、ストローク調整 アジャスタ、オートスイッチを集約し 操作性向上シリンダ内径(Φmm)Φ32使用圧力(MPa)0.15~0.7使用流体空気(無給油)保証耐圧力(MPa)1.05配管接続口径Rc1/8RoHS指令(10物質対応)対応
MXQ_B - エアスライドテーブル 低推力高剛性タイプ(MXQ16B-50ZB)
SMC¥37,980~税込¥41,778~1個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)50作動方式複動
MX Series(MXQ16A-50ZL)
SMC¥36,980~税込¥40,678~1個3日以内出荷シリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)50アジャスターオプション(ZL)前進端メタルストッパ作動方式複動
エアスライドテーブル MXS25L
SMC¥48,980~税込¥53,878~1個3日以内出荷から4日以内出荷・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。作動方式複動
エアスライドテーブル MXQ6B
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷から9日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)シリンダ内径(Φmm)6作動方式複動
エアスライドテーブル MXQ6A
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から9日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)シリンダ内径(Φmm)6作動方式複動
エアスライドテーブル MXQ16A
SMC¥33,980~税込¥37,378~1個3日以内出荷から9日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)シリンダ内径(Φmm)16作動方式複動
エアスライドテーブル MXQ12B
SMC¥32,980~税込¥36,278~1個当日出荷から9日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)シリンダ内径(Φmm)12作動方式複動
エアスライドテーブル (MXW12-50~)
SMC¥66,980~税込¥73,678~1個3日以内出荷・リニアガイド採用のロングストローク対応可能なテーブルユニット。 ・どのストローク位置でもテーブルの剛性は一定。ストローク(mm)50作動方式複動
...