絞り込み
シリンダー径(Φmm)
- 100
- 4(13)
- 6(1,019)
- 8(2,784)
- 10(26)
- 12(3,212)
- 16(2,333)
- 20(2,185)
- 25(1,695)
- 32(24)
- 40(19)
- 63(5)
- 80(5)
ブランド
- SMC(4)
ストローク(mm)
- 25(2)
- 50(3)
- 75(3)
- 100(3)
- 150(1)
- 175(1)
- 200(3)
作動方式
- 複動(4)
「シリンダー径(Φmm)」から絞り込む
4(13)
6(1,019)
8(2,784)
10(26)
12(3,212)
16(2,333)
20(2,185)
25(1,695)
32(24)
40(19)

ターンテーブル付シリンダ MGTシリーズ MGTM100
SMC¥129,800~税込¥142,780~1個16日以内出荷チューブ内径(Φmm)100作動方式複動軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) Rc
ターンテーブル付シリンダ MGT
SMC¥129,800~税込¥142,780~1個16日以内出荷・ガイド付薄形シリンダ(MGP)と手動形ターンテーブルを一体化。 ・高精度ベアリングによりスムーズな反復回転運動が可能。 ・テーブル部は90°、180°回転ごとに位置決め機能付。作動方式複動
ターンテーブル付シリンダ MGTL1
SMC¥199,800税込¥219,7801個16日以内出荷・ガイド付薄形シリンダ(MGP)と手動形ターンテーブルを一体化。 ・高精度ベアリングによりスムーズな反復回転運動が可能。 ・テーブル部は90°、180°回転ごとに位置決め機能付。チューブ内径(Φmm)100ストローク(mm)200作動方式複動軸受種類(L)ボールブッシュ軸受オートスイッチ個数【シリンダ部】(-)2ヶ付、【テーブル部】(4)4ヶ付ポートねじの種類(-)Rcオートスイッチ種類【シリンダ部】A93V、【テーブル部】A93テーブル回転位置検知用金具(11)90°位置決め角度(スイッチ取付金具4個回転位置検知用金具(a・b・c・d))
ターンテーブル付シリンダ MGT
SMC¥129,800~税込¥142,780~1個15日以内出荷から16日以内出荷・ガイド付薄形シリンダ(MGP)と手動形ターンテーブルを一体化。 ・高精度ベアリングによりスムーズな反復回転運動が可能。 ・テーブル部は90°、180°回転ごとに位置決め機能付。作動方式複動