絞り込み
ストローク(mm)
- 45
- 20(459)
- 25(898)
- 30(648)
- 40(565)
- 50(1,330)
- 75(1,176)
- 100(1,509)
- 125(706)
- 150(950)
- 175(481)
- 200(967)
- 250(794)
- 300(880)
- 350(700)
- 400(812)
- 450(601)
- 500(758)
- 600(631)
- 700(503)
- 800(419)
- ストローク(mm)をもっと見る
ブランド
- SMC(260)
シリンダー径(Φmm)
- 16(15)
- 20(24)
- 25(29)
- 32(50)
- 40(48)
- 50(33)
- 63(39)
- 80(18)
- 100(12)
- 125(1)
作動方式
- 複動(260)
「ストローク(mm)」から絞り込む
25(898)
50(1,330)
75(1,176)
100(1,509)
150(950)
200(967)
250(794)
300(880)
400(812)
500(758)
ストローク(mm)をもっと見る

エンドロックシリンダ(オートスイッチ付)CDBM2F20
SMC¥7,898税込¥8,6881個3日以内出荷から17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、エンドロックシリンダ(オートスイッチ付) CDBM2)チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エンドロックシリンダ(オートスイッチ付)CDBM2B32
SMC¥9,798税込¥10,7781個3日以内出荷から17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、エンドロックシリンダ(オートスイッチ付) CDBM2)チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロック付薄形シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLQB63
SMC¥28,980~税込¥31,878~1個3日以内出荷から15日以内出荷・エア遮断時の落下防止に適したロック付シリンダ。 (片方向ロック) ・オートスイッチ付(CDLQシリーズ:CDLQ)チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形エンドロックシリンダ CBQ2
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個17日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)作動方式複動
ロック付薄形シリンダ CLQシリーズ CDLQA63
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷から15日以内出荷チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロック付薄形シリンダ CLQシリーズ CDLQA40
SMC¥24,980~税込¥27,478~1個3日以内出荷から15日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロック付薄形シリンダ/複動・片ロッド CLQシリーズ CLQG40
SMC¥21,980税込¥24,1781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)45ボディオプション(-) 標準 (ロッド先端めねじ)ポートねじの種類(-) Rcロックアップの方向(F) 前進方向ロック
ロック付薄形シリンダ/複動・片ロッド CLQシリーズ CLQG32
SMC¥19,980税込¥21,9781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)45ボディオプション(-) 標準 (ロッド先端めねじ)ポートねじの種類(-) Rcロックアップの方向(F) 前進方向ロック
ロック付薄形シリンダ/複動・片ロッド CLQシリーズ CLQF63
SMC¥31,980税込¥35,1781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)45ボディオプション(M) ロッド先端おねじポートねじの種類(-) Rcロックアップの方向(F) 前進方向ロック
ロック付薄形シリンダ/複動・片ロッド CLQシリーズ CLQA32
SMC¥19,980税込¥21,9781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドボディオプション(CM) ラバークッション付、ロッド先端おねじポートねじの種類(-) Rc
薄形エンドロックシリンダ CBQ2シリーズ CDBQ2B63
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷から15日以内出荷チューブ内径(Φmm)63作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形エンドロックシリンダ CBQ2シリーズ CDBQ2B50
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷から15日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形エンドロックシリンダ CBQ2シリーズ CDBQ2B40
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個3日以内出荷から15日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形エンドロックシリンダ CBQ2シリーズ CDBQ2B32
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個9日以内出荷から15日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形エンドロックシリンダ CBQ2シリーズ CDBQ2B20
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個3日以内出荷から15日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形エンドロックシリンダ CBQ2シリーズ CDBQ2A32
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個3日以内出荷から15日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2F25-45A
SMC¥10,980税込¥12,0781個17日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)45クッション(A) エアクッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロックの位置(H) ヘッド側マニュアル解除の形式(N) ノンロックタイプ
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2F20-45A
SMC¥16,980税込¥18,6781個17日以内出荷チューブ内径(Φmm)20ストローク調整範囲(mm)0~25作動方式複動ストローク(mm)45クッション(-) ラバークッションリード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロックの位置(H) ヘッド側マニュアル解除の形式(N) ノンロックタイプ