絞り込み
ストローク(mm)
作動方式
エコロジープロダクト
「シリンダー径(Φmm)」から絞り込む

ロータリクランプシリンダ
AirTAC¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から18日以内出荷QPQ処理したピストンロッド、スパッタに強い スクレーパを装着、粉じん環境での使用に適用 本体取付寸法と方式はACQシリーズと同じ使用ピストン速度(mm/s)50~200使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無有
ロータリクランプシリンダ(MKB16-10~Z-~)
SMC¥8,498~税込¥9,348~1個当日出荷から9日以内出荷・ダブルガイドタイプは回転機構部にガイドローラを採用し不回転精度を向上。作動方式複動チューブ内径(Φmm)16クランプストローク(mm)10
ロータリクランプシリンダ(MKB12-10~Z-~)
SMC¥8,198~税込¥9,018~1個当日出荷から9日以内出荷・ダブルガイドタイプは回転機構部にガイドローラを採用し不回転精度を向上。作動方式複動チューブ内径(Φmm)12クランプストローク(mm)10
CKZT40 Series スリムラインパワークランプシリンダ クランプアーム
SMC¥6,398~税込¥7,038~1個当日出荷から13日以内出荷用途パワークランプシリンダ CKZ5T Series用RoHS指令(10物質対応)対応適合シリンダチューブ内径(Φmm)【クランプシリンダ】40
パワークランプシリンダ CKZ5T Series ベースタイプ
SMC¥48,980~税込¥53,878~1個21日以内出荷クランプアーム別売りクッション【アンクランプ側】ラバークッション、【クランプ側】なし最高使用圧力(MPa)0.6作動方式複動使用流体空気保証耐圧力(MPa)0.9最低使用圧力(MPa)0.3RoHS指令(10物質対応)対応
ロータリクランプシリンダ MKB20
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個3日以内出荷から9日以内出荷・許容慣性モーメント3倍向上。 (高負荷タイプMK2シリーズと同等) ・4面に小型オートスイッチの取付が可能。 ・全長寸法は従来MKシリーズと同等。 ・従来MK, MK2はNew MKシリーズに統合リフレッシュ。作動方式複動チューブ内径(Φmm)20
ロータリクランプシリンダ MK40Z
SMC¥949税込¥1,0441個3日以内出荷・許容慣性モーメント3倍向上。 (高負荷タイプMK2シリーズと同等) ・4面に小型オートスイッチの取付が可能。 ・全長寸法は従来MKシリーズと同等。 ・従来MK, MK2はNew MKシリーズに統合リフレッシュ。チューブ内径(Φmm)40
クランプシリンダ/スリムスタイル CLKGB
SMC¥23,980~税込¥26,378~1個9日以内出荷・世界最小クラスのクランプシリンダ ・Φ25をラインナップ 質量:380g、全長:186.7mm (Φ25-50st、スピードコントローラ、オートスイッチなしの場合。) ・質量最大48%低減、全長18%短縮作動方式複動マグネット(G) 標準磁石内蔵形
ロータリクランプシリンダ(MKG20-20~)
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個3日以内出荷から4日以内出荷・ダブルガイドタイプは回転機構部にガイドローラを採用し不回転精度を向上。作動方式複動チューブ内径(Φmm)20クランプストローク(mm)20
ロータリクランプシリンダ(MKG16-~)
SMC¥9,198~税込¥10,118~1個3日以内出荷から9日以内出荷・ダブルガイドタイプは回転機構部にガイドローラを採用し不回転精度を向上。作動方式複動チューブ内径(Φmm)16
ロータリクランプシリンダ(MKB63-20~Z-~)
SMC¥25,980~税込¥28,578~1個3日以内出荷から9日以内出荷・ダブルガイドタイプは回転機構部にガイドローラを採用し不回転精度を向上。作動方式複動チューブ内径(Φmm)63クランプストローク(mm)20
ロータリクランプシリンダ(MKB50-50~Z-~)
SMC¥24,980~税込¥27,478~1個3日以内出荷から9日以内出荷・ダブルガイドタイプは回転機構部にガイドローラを採用し不回転精度を向上。作動方式複動チューブ内径(Φmm)50クランプストローク(mm)50
ロータリクランプシリンダ(MKB40-10~Z-~)
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個3日以内出荷から9日以内出荷・ダブルガイドタイプは回転機構部にガイドローラを採用し不回転精度を向上。作動方式複動チューブ内径(Φmm)40クランプストローク(mm)10
ロータリクランプシリンダ(MKB32-20L~Z-~)
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個3日以内出荷から9日以内出荷・ダブルガイドタイプは回転機構部にガイドローラを採用し不回転精度を向上。作動方式複動チューブ内径(Φmm)32クランプストローク(mm)20
ロータリクランプシリンダ(MKB32-10~Z-~)
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から9日以内出荷・ダブルガイドタイプは回転機構部にガイドローラを採用し不回転精度を向上。作動方式複動チューブ内径(Φmm)32クランプストローク(mm)10
ロータリクランプシリンダ(MKB25-20~Z-~)
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から9日以内出荷・ダブルガイドタイプは回転機構部にガイドローラを採用し不回転精度を向上。作動方式複動チューブ内径(Φmm)25クランプストローク(mm)20
ロータリクランプシリンダ(MKB25-10~Z-~)
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から9日以内出荷・ダブルガイドタイプは回転機構部にガイドローラを採用し不回転精度を向上。作動方式複動チューブ内径(Φmm)25クランプストローク(mm)10
ロータリクランプシリンダ(MKB20-30~Z-~)
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個3日以内出荷から4日以内出荷・ダブルガイドタイプは回転機構部にガイドローラを採用し不回転精度を向上。作動方式複動チューブ内径(Φmm)20ポートねじの種類(-) Mねじクランプストローク(mm)30
ロータリクランプシリンダ(MKB20-20~Z-~)
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から9日以内出荷・ダブルガイドタイプは回転機構部にガイドローラを採用し不回転精度を向上。作動方式複動チューブ内径(Φmm)20クランプストローク(mm)20
ロータリクランプシリンダ(MKB16-30~Z-~)
SMC¥8,998~税込¥9,898~1個3日以内出荷から4日以内出荷・ダブルガイドタイプは回転機構部にガイドローラを採用し不回転精度を向上。作動方式複動チューブ内径(Φmm)16ポートねじの種類(-) Mねじクランプストローク(mm)30
ロータリクランプシリンダ(MKB16-20~Z-~)
SMC¥8,798~税込¥9,678~1個当日出荷から9日以内出荷・ダブルガイドタイプは回転機構部にガイドローラを採用し不回転精度を向上。作動方式複動チューブ内径(Φmm)16クランプストローク(mm)20
ロータリクランプシリンダ(MKB12-30~Z-~)
SMC¥8,798~税込¥9,678~1個当日出荷から9日以内出荷・ダブルガイドタイプは回転機構部にガイドローラを採用し不回転精度を向上。作動方式複動チューブ内径(Φmm)12クランプストローク(mm)30
ロック付クランプシリンダ(CLK2GA50-75~)
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷から9日以内出荷・標準磁石内蔵形 ・空気源の圧力低下、残圧排気時でのクランプおよびアンクランプ状態を保持可能 としたクランプシリンダ。 (片方向ロック) ・クッションバルブ、プラグを内蔵しチューブカバー外形からの張り出しをなくし 作業性向上。ストローク(mm)75作動方式複動チューブ内径(Φmm)50
クランプシリンダ (CK1~)
SMC¥759~税込¥835~1個3日以内出荷から9日以内出荷・標準磁石内蔵形 耐強磁界オートスイッチ付 ・チューブ全長7mm短縮(CKP1□40の場合) ・ねじ調整構造により速度調整が容易。 ・スピードコントローラバルブはチューブ外形より出っ張りがありません。
CLKQG Series ピンクランプシリンダ
SMC¥109,800税込¥120,7801個21日以内出荷形状ボディ:Dシリーズ高さ(mm)クランプ位置:LOWタイプ(60)タイプクランプ側:ロック付チューブ内径(Φmm)50機種標準磁石内蔵形RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc径(mm)ガイドピン:29.5取付面位置(上部から見て)ポートと平行する側ガイドピン形状ダイヤ型シムシムなしオートスイッチ有無オートスイッチなしクランプアーム位置(上部より見て時計回り)ポート面から270°
CK1/CKG1 Series クランプシリンダ
SMC¥12,980税込¥14,2781個21日以内出荷その他磁石なし幅(mm)【クレビス】19.5ねじの種類Rc1/4チューブ内径(Φmm)40RoHS指令(10物質対応)対応シリンダストローク(mm)100先端金具2山ナックルジョイント(M6 タップなし)オートスイッチ有無オートスイッチなし
CK1/CKG1 Series クランプシリンダ
SMC¥18,980税込¥20,8781個21日以内出荷仕様標準磁石内蔵形幅(mm)【クレビス】12.5ねじの種類Rc1/4チューブ内径(Φmm)63RoHS指令(10物質対応)対応シリンダストローク(mm)100先端金具2山ナックルジョイント(M6 タップなし)オーダーメイド仕様両側クッション付オートスイッチ有無オートスイッチなし