絞り込み
シリンダー径(Φmm)
- 32
- 12(19)
- 16(19)
- 20(38)
- 25(57)
- 28(1)
- 34(1)
- 40(269)
- 42(1)
- 50(794)
- 52(1)
- 63(323)
- 80(32)
- 100(8)
ブランド
- SMC(252)
- 豊和工業(2)
- AirTAC(2)
- CKD(1)
- コスメック(1)
ストローク(mm)
- 10(46)
- 12.5(123)
- 15(2)
- 17(1)
- 20(49)
- 25(11)
- 30(26)
- 35(1)
- 40(8)
- 50(55)
- 55(1)
- 75(28)
- 100(26)
- 125(23)
- 127(1)
- 137(1)
- 150(22)
作動方式
- 複動(238)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「シリンダー径(Φmm)」から絞り込む
12(19)
16(19)
20(38)
25(57)
32
40(269)
50(794)
63(323)
80(32)
100(8)

ロータリクランプシリンダ
AirTAC¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から18日以内出荷QPQ処理したピストンロッド、スパッタに強い スクレーパを装着、粉じん環境での使用に適用 本体取付寸法と方式はACQシリーズと同じ使用ピストン速度(mm/s)50~200使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無有
ロータリクランプシリンダ MK32Z
SMC¥889税込¥9781個当日出荷から4日以内出荷・許容慣性モーメント3倍向上。 (高負荷タイプMK2シリーズと同等) ・4面に小型オートスイッチの取付が可能。 ・全長寸法は従来MKシリーズと同等。 ・従来MK, MK2はNew MKシリーズに統合リフレッシュ。
エアスイングクランプ
コスメック¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷強靭なスイング旋回機構で、ハイスピード・高剛性・高精度(ロックスイング完了位置繰り返し精度±0.5°)用途組立・加工・検査のワーク固定、自動化やロボットハンドに使用温度範囲(℃)0~70使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体ドライエア角度精度(°)90±3RoHS指令(10物質対応)対応繰返し精度(°)±0.5(ロックスイング完了位置)
ロータリクランプシリンダ MKB32
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から9日以内出荷・許容慣性モーメント3倍向上。 (高負荷タイプMK2シリーズと同等) ・4面に小型オートスイッチの取付が可能。 ・全長寸法は従来MKシリーズと同等。 ・従来MK, MK2はNew MKシリーズに統合リフレッシュ。チューブ内径(Φmm)32
ロータリクランプシリンダ(MKB32-10~Z-~)
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から9日以内出荷・ダブルガイドタイプは回転機構部にガイドローラを採用し不回転精度を向上。チューブ内径(Φmm)32作動方式複動クランプストローク(mm)10
センサ付き油圧クランプシリンダ(7.0Mpa) スイーベル移動旋回形 JSMシリーズ(Φ32)
豊和工業¥44,980~税込¥49,478~1本8日以内出荷・埋込み型センサスイッチを採用。 タフな防水構造での切削水対策、クランプ・アンクランプ確認が容易になりました。・新採用のガスケット方式(特許取得済み)。 全長がコンパクトになりました。ロッドカバーとシリンダチューブ及び治具面のシールをします。ボルトの振動による緩みを防止します。ストローク(mm)17シリンダ内径Φ32
センサ付き油圧クランプシリンダ(7.0Mpa) スイング形 JSSシリーズ(Φ32)
豊和工業¥35,980~税込¥39,578~1本8日以内出荷・埋込み型センサスイッチを採用。 タフな防水構造での切削水対策、クランプ・アンクランプ確認が容易になりました。・新採用のガスケット方式(特許取得済み)。 全長がコンパクトになりました。ロッドカバーとシリンダチューブ及び治具面のシールをします。ボルトの振動による緩みを防止します。ストローク(mm)30シリンダ内径Φ32
CKU32-X232 - ピンクランプシリンダ/プレートシリンダタイプ/小型オートスイッチ取付/耐強磁界オートスイッチ付
SMC¥62,980~税込¥69,278~1個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動形
ロック付クランプシリンダ スリムタイプ CLKPシリーズ CLKPA32
SMC¥29,980税込¥32,9781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動タイプ(P) 強力磁石内蔵形ロック(B) 後退方向ロックオートスイッチ種類(P) オートスイッチなし(磁石内蔵)+オートスイッチ取付レール付
ロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2A32
SMC¥23,980税込¥26,3781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)75ポートの向き(-) ポート:上ロック(B) 後退方向ロックポートねじの種類(-) Rc1/4
ロータリクランプシリンダ/ダブルガイドタイプ MK2Tシリーズ MK2TG32TN
SMC¥28,980~税込¥31,878~1個3日以内出荷から9日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ボディオプション(N) アーム付ポート接続口径【シリンダ】(TN) NPT
ロータリクランプシリンダ/ダブルガイドタイプ MK2Tシリーズ MK2TG32TF
SMC¥24,980~税込¥27,478~1個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動クランプストローク(mm)10ポート接続口径【シリンダ】(TF) G
ロータリクランプシリンダ/ダブルガイドタイプ MK2Tシリーズ MK2TG32
SMC¥28,980~税込¥31,878~1個3日以内出荷から9日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ポート接続口径【シリンダ】(-) Rc
ロータリクランプシリンダ/ダブルガイドタイプ MK2Tシリーズ MK2TB32TN
SMC¥29,980税込¥32,9781個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ボディオプション(-) 標準(めねじ)リード線(m)(Z) 5クランプストローク(mm)20オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ポート接続口径【シリンダ】(TN) NPT
ロータリクランプシリンダ/ダブルガイドタイプ MK2Tシリーズ MK2TB32TF
SMC¥31,980~税込¥35,178~1個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動クランプストローク(mm)20
ロータリクランプシリンダ MK-Zシリーズ MKG32TN
SMC¥28,980税込¥31,8781個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ボディオプション(N) アーム付回転方向(L) 左回転リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(TN) NPTクランプストローク(mm)20オートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付