絞り込み
シリンダー径(Φmm)
- 80
- 12(19)
- 16(19)
- 20(38)
- 25(57)
- 28(1)
- 32(258)
- 34(1)
- 40(269)
- 42(1)
- 50(794)
- 52(1)
- 63(323)
- 100(8)
ブランド
- SMC(20)
- CKD(12)
ストローク(mm)
- 12(1)
- 15(1)
- 17(1)
- 20(2)
- 50(14)
- 75(14)
- 80(2)
- 100(14)
- 110(1)
- 114(1)
- 120(3)
- 125(15)
- 130(1)
- 140(2)
- 145(1)
- 150(14)
- 155(1)
- 160(1)
- 175(5)
- 200(6)
- ストローク(mm)をもっと見る
作動方式
- 複動(24)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「シリンダー径(Φmm)」から絞り込む
12(19)
16(19)
20(38)
25(57)
32(258)
40(269)
50(794)
63(323)
80
100(8)

パワークランプシリンダ CKZ5T Series ベースタイプ
SMC¥119,800~税込¥131,780~1個21日以内出荷クランプアーム別売りクッション【アンクランプ側】ラバークッション、【クランプ側】なし最高使用圧力(MPa)0.6作動方式複動使用流体空気保証耐圧力(MPa)0.9最低使用圧力(MPa)0.3RoHS指令(10物質対応)対応
NAAMS規格準拠パワークランプシリンダ CKZ5N
SMC¥119,800~税込¥131,780~1個11日以内出荷・新構造により小型化を実現。 全長最大49mm短縮。 奥行最大17.3mm削減(既存製品CKZ3Nと取付互換)。・質量最大27%削減。 アルミニウム製ボディによる大幅な軽量化。・高クランプ力 4000N(Φ63、アーム長100mm、0.5MPa時)。・マニュアルロック開放操作性が向上。・耐スパッタ構造。 アルミニウム製ボディによるフルクローズ構造クッション【クランプ側】なし最高使用圧力(MPa)0.6作動方式複動使用流体空気チューブ内径(Φmm)80保証耐圧力(MPa)0.9最低使用圧力(MPa)0.3RoHS指令(10物質対応)対応前面取付穴あり
パワークランプシリンダ CKZTシリーズ CKZT80TN
SMC¥129,800税込¥142,7801個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)80作動方式複動スイッチ(P) P&Fアーム開度105degポート接続口径【シリンダ】(TN) NPT
パワークランプシリンダ CKZTシリーズ CKZT80
SMC¥129,800税込¥142,7801個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)80作動方式複動スイッチ(P) P&Fアーム開度75degポート接続口径【シリンダ】(-) G
CKZT - パワークランプシリンダ(CKZT80TN)
SMC¥129,800税込¥142,7801個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)80作動方式複動スイッチ(T) TURCKシリンダポート(TN) NPT
CKZ2N - パワークランプシリンダ/新NAAMS準拠(CKZ2N80TF)
SMC¥129,800税込¥142,7801個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)80作動方式複動シリンダポート(TF) G