絞り込み
シリンダー径(Φmm)
- 40(6)
- 50(8)
- 63(11)
- 80(6)
- 100(6)
ブランド
- SMC(33)
- コガネイ(1)
ストローク(mm)
- 200
- 10(197)
- 12.5(123)
- 15(22)
- 20(226)
- 25(61)
- 30(125)
- 40(33)
- 50(351)
- 63(15)
- 65(19)
- 70(20)
- 75(239)
- 80(29)
- 90(13)
- 100(256)
- 120(20)
- 125(208)
- 150(207)
- 175(25)
- ストローク(mm)をもっと見る
作動方式
- 複動(30)
「シリンダー径(Φmm)」から絞り込む
40(6)
50(8)
63(11)
80(6)
100(6)

クランプシリンダ (CK1~)
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個3日以内出荷から9日以内出荷・標準磁石内蔵形 耐強磁界オートスイッチ付 ・チューブ全長7mm短縮(CKP1□40の場合) ・ねじ調整構造により速度調整が容易。 ・スピードコントローラバルブはチューブ外形より出っ張りがありません。
スイングシリンダ SDA40X200
コガネイ¥49,980~税込¥54,978~1個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)200作動方式複動片ロッド仕様スイングシリンダ種類一般シリンダ/ロータリーシリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション両側あり(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)50~500