絞り込み
シリンダー径(Φmm)
- 40
- 12(19)
- 16(19)
- 20(38)
- 25(57)
- 28(1)
- 32(258)
- 34(1)
- 42(1)
- 50(794)
- 52(1)
- 63(323)
- 80(32)
- 100(8)
ブランド
- SMC(237)
- コガネイ(14)
- CKD(14)
- 豊和工業(2)
- AirTAC(1)
- コスメック(1)
ストローク(mm)
- 10(48)
- 15(6)
- 20(50)
- 25(20)
- 30(23)
- 35(3)
- 40(9)
- 50(93)
- 65(4)
- 70(8)
- 75(75)
- 100(82)
- 105(2)
- 110(2)
- 120(3)
- 125(57)
- 135(2)
- 150(63)
- 175(3)
- 200(6)
- ストローク(mm)をもっと見る
作動方式
- 複動(251)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「シリンダー径(Φmm)」から絞り込む
12(19)
16(19)
20(38)
25(57)
32(258)
40
50(794)
63(323)
80(32)
100(8)

ロータリクランプシリンダ
AirTAC¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から18日以内出荷QPQ処理したピストンロッド、スパッタに強い スクレーパを装着、粉じん環境での使用に適用 本体取付寸法と方式はACQシリーズと同じ使用ピストン速度(mm/s)50~200使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無有
パワークランプシリンダ CKZ5T Series ベースタイプ
SMC¥48,980~税込¥53,878~1個21日以内出荷クランプアーム別売りクッション【アンクランプ側】ラバークッション、【クランプ側】なし最高使用圧力(MPa)0.6作動方式複動使用流体空気保証耐圧力(MPa)0.9最低使用圧力(MPa)0.3RoHS指令(10物質対応)対応
エアスイングクランプ
コスメック¥22,980税込¥25,2781個7日以内出荷強靭なスイング旋回機構で、ハイスピード・高剛性・高精度(ロックスイング完了位置繰り返し精度±0.5°)用途組立・加工・検査のワーク固定、自動化やロボットハンドに使用温度範囲(℃)0~70使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体ドライエア角度精度(°)90±3RoHS指令(10物質対応)対応繰返し精度(°)±0.5(ロックスイング完了位置)
スイングシリンダ SDA40X50
コガネイ¥35,980~税込¥39,578~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)50作動方式複動片ロッド仕様スイングシリンダ種類一般シリンダ/ロータリーシリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション両側あり(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)50~500
ロータリクランプシリンダ MKB40
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個3日以内出荷から9日以内出荷・許容慣性モーメント3倍向上。 (高負荷タイプMK2シリーズと同等) ・4面に小型オートスイッチの取付が可能。 ・全長寸法は従来MKシリーズと同等。 ・従来MK, MK2はNew MKシリーズに統合リフレッシュ。チューブ内径(Φmm)40作動方式複動
ロータリクランプシリンダ(MKB40-10~Z-~)
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個3日以内出荷から9日以内出荷・ダブルガイドタイプは回転機構部にガイドローラを採用し不回転精度を向上。チューブ内径(Φmm)40作動方式複動クランプストローク(mm)10
クランプシリンダ (CK1~)
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個3日以内出荷から9日以内出荷・標準磁石内蔵形 耐強磁界オートスイッチ付 ・チューブ全長7mm短縮(CKP1□40の場合) ・ねじ調整構造により速度調整が容易。 ・スピードコントローラバルブはチューブ外形より出っ張りがありません。
CK1/CKG1 Series クランプシリンダ
SMC¥12,980税込¥14,2781個21日以内出荷その他磁石なし幅(mm)【クレビス】19.5ねじの種類Rc1/4チューブ内径(Φmm)40RoHS指令(10物質対応)対応シリンダストローク(mm)100先端金具2山ナックルジョイント(M6 タップなし)オートスイッチ有無オートスイッチなし
センサ付き油圧クランプシリンダ(7.0Mpa) スイーベル移動旋回形 JSMシリーズ(Φ40)
豊和工業¥49,980~税込¥54,978~1本8日以内出荷・埋込み型センサスイッチを採用。 タフな防水構造での切削水対策、クランプ・アンクランプ確認が容易になりました。・新採用のガスケット方式(特許取得済み)。 全長がコンパクトになりました。ロッドカバーとシリンダチューブ及び治具面のシールをします。ボルトの振動による緩みを防止します。ストローク(mm)20シリンダ内径Φ40
センサ付き油圧クランプシリンダ(7.0Mpa) スイング形 JSSシリーズ(Φ40)
豊和工業¥39,980~税込¥43,978~1本8日以内出荷・埋込み型センサスイッチを採用。 タフな防水構造での切削水対策、クランプ・アンクランプ確認が容易になりました。・新採用のガスケット方式(特許取得済み)。 全長がコンパクトになりました。ロッドカバーとシリンダチューブ及び治具面のシールをします。ボルトの振動による緩みを防止します。ストローク(mm)35シリンダ内径Φ40
ロック付クランプシリンダ スリムタイプ CLKPシリーズ CLKPB40
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)125タイプ(P) 強力磁石内蔵形
ロック付クランプシリンダ スリムタイプ CLKPシリーズ CLKPA40
SMC¥47,980税込¥52,7781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)100タイプ(P) 強力磁石内蔵形ロック(F) 前進方向ロックオートスイッチ種類P79WSE+オートスイッチ取付レール付オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
ロック付クランプシリンダ スリムタイプ CLKGシリーズ CLKGA40
SMC¥43,980税込¥48,3781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)100タイプ(G) 標準磁石内蔵形ロック(F) 前進方向ロックオートスイッチ種類P3DWASC+オートスイッチ取付レール付オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
ロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2PC40
SMC¥32,980~税込¥36,278~1個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド仕様(-) 金具なしタイプ(P) 強力磁石内蔵形ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ取付方法(-) 上先端金具(YA) 2山ナックルジョイント(M6 タップ付)
ロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2PA40TN
SMC¥46,980~税込¥51,678~1個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド仕様(-) 金具なしタイプ(P) 強力磁石内蔵形リード線(m)(SE) 0.3ポートねじの種類(TN) NPTオートスイッチ取付方法(-) 上オートスイッチ種類D-P79W+スイッチ取付ロッド付オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付先端金具(Y) 2山ナックルジョイント(M6 タップなし)
ロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2GA40-75YAL
SMC¥28,980税込¥31,8781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)40ストローク(mm)75作動方式複動仕様(-) 金具なしタイプ(G) 標準磁石内蔵形ポートの向き(-) ポート:上ロック(B) 後退方向ロックポートねじの種類(-) Rc1/4オートスイッチ取付方法(-) 上オートスイッチ取付形態(P) スイッチ取付ロッド付先端金具(YA) 2山ナックルジョイント(M6 タップ付)
ロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2GA40-75Y
SMC¥28,980~税込¥31,878~1個3日以内出荷から9日以内出荷チューブ内径(Φmm)40ストローク(mm)75作動方式複動
ロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2GA40-75
SMC¥27,980~税込¥30,778~1個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)40ストローク(mm)75作動方式複動タイプ(G) 標準磁石内蔵形ロック(B) 後退方向ロック
ロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2GA40-50YA
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷から9日以内出荷チューブ内径(Φmm)40ストローク(mm)50作動方式複動
ロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2GA40-50Y
SMC¥32,980~税込¥36,278~1個3日以内出荷から9日以内出荷チューブ内径(Φmm)40ストローク(mm)50作動方式複動
ロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2GA40-50
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)40ストローク(mm)50作動方式複動タイプ(G) 標準磁石内蔵形ロック(B) 後退方向ロックポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ取付方法(-) 上