絞り込み
シリンダー径(Φmm)
- 32(1)
- 40(3)
- 63(2)
ブランド
- SMC(3)
- 豊和工業(1)
- コスメック(1)
ストローク(mm)
- 35
- 10(197)
- 12.5(123)
- 15(22)
- 20(226)
- 25(61)
- 30(125)
- 40(33)
- 50(351)
- 63(15)
- 65(19)
- 70(20)
- 75(239)
- 80(29)
- 90(13)
- 100(256)
- 120(20)
- 125(208)
- 150(207)
- 175(25)
- 200(34)
- ストローク(mm)をもっと見る
作動方式
- 複動(3)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「シリンダー径(Φmm)」から絞り込む
32(1)
40(3)
63(2)

エアスイングクランプ
コスメック¥19,980~税込¥21,978~1個7日以内出荷強靭なスイング旋回機構で、ハイスピード・高剛性・高精度(ロックスイング完了位置繰り返し精度±0.5°)用途組立・加工・検査のワーク固定、自動化やロボットハンドに使用温度範囲(℃)0~70使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体ドライエア角度精度(°)90±3RoHS指令(10物質対応)対応繰返し精度(°)±0.5(ロックスイング完了位置)
センサ付き油圧クランプシリンダ(7.0Mpa) スイング形 JSSシリーズ(Φ40)
豊和工業¥39,980~税込¥43,978~1本8日以内出荷・埋込み型センサスイッチを採用。 タフな防水構造での切削水対策、クランプ・アンクランプ確認が容易になりました。・新採用のガスケット方式(特許取得済み)。 全長がコンパクトになりました。ロッドカバーとシリンダチューブ及び治具面のシールをします。ボルトの振動による緩みを防止します。ストローク(mm)35シリンダ内径Φ40
CKG1/CKP1 - クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ付 (ロッド取付形)(CKG1A63-35)
SMC¥15,980税込¥17,5781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)63作動方式複動ストローク(mm)35タイプ(G) 標準磁石内蔵形ポートねじの種類(-) Rc1/4オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし+スイッチ取付ロッドなし