絞り込み
ストローク(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
「ストローク(mm)」から絞り込む

ピンシリンダ/単動・押出し形 CJP Series
SMC¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から21日以内出荷全長の短いショートストロークのミニチュアシリンダ ワンタッチ管継手取付可能作動方式単動RoHS指令(10物質対応)対応
21-/22-MGPL-Z Series 銅・フッ素・シリコン系不可+低発塵 ガイド付薄形シリンダ
SMC¥39,980税込¥43,9781個20日以内出荷その他【銅・フッ素・シリコン系不可+低発塵】リリーフタイプ(摺動部特殊処理)ストローク(mm)50チューブ内径(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類ボールブッシュ軸受ポートねじの種類M5×0.8、Rcオートスイッチ種類有接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線3m, 適用電圧:DC24V,AC100V
MA3 - AHCユニット(MA320)
SMC¥159,800税込¥175,7801個9日以内出荷作動方式(0)単動適合シャフト径(Φmm)【ロボットアダプタ】(R3)14位置決め(2)カービックカップリング電気仕様(C)Dサブコネクタ仕様(ケーブル3m付きソケット側コネクタ付属)
MA3 - AHCユニット(MA310)
SMC¥86,980税込¥95,6781個9日以内出荷作動方式(0)単動適合シャフト径(Φmm)【ロボットアダプタ】(R6)25位置決め(1)ボールカップリング電気仕様(B)Dサブコネクタ仕様(ソケット側コネクタ付属)
CKQG_X2370/CKQP_X2371 - ピンシフトシリンダ(CKQPD50)
SMC¥35,980~税込¥39,578~1個9日以内出荷作動方式複動チューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(P) 強力磁石内蔵形取付面位置(D) ポートから270°(上部から見て)
CKQG_X2370/CKQP_X2371 - ピンシフトシリンダ(CKQPC50)
SMC¥35,980~税込¥39,578~1個9日以内出荷作動方式複動チューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(P) 強力磁石内蔵形取付面位置(C) ポートから180°(上部から見て)
CKQG_X2370/CKQP_X2371 - ピンシフトシリンダ(CKQPB50)
SMC¥35,980~税込¥39,578~1個9日以内出荷作動方式複動チューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(P) 強力磁石内蔵形取付面位置(B) ポートから90°(上部から見て)
CKQG_X2370/CKQP_X2371 - ピンシフトシリンダ(CKQPA50)
SMC¥35,980~税込¥39,578~1個9日以内出荷作動方式複動チューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(P) 強力磁石内蔵形取付面位置(A) ポート同一面(上部から見て)