絞り込み
ストローク(mm)
ブランド
作動方式
「ストローク(mm)」から絞り込む

ものさしくん CE1B20
SMC¥38,980~税込¥42,878~1個3日以内出荷から51日以内出荷・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動
ものさしくん (CE1L32-250~)
SMC¥58,980~税込¥64,878~1個3日以内出荷から51日以内出荷・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)250作動方式複動
ものさしくん (CE1B40-100-~)
SMC¥59,980~税込¥65,978~1個3日以内出荷から51日以内出荷・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)100作動方式複動
ものさしくん (CE1B12-25~)
SMC¥32,980~税込¥36,278~1個3日以内出荷から51日以内出荷・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)25作動方式複動
ものさしくん (CE1-R~)
SMC¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から51日以内出荷・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
ものさしくん CE1シリーズ CE1G63
SMC¥99,980税込¥109,9781個51日以内出荷シリンダ内径(Φmm)63ストローク(mm)300ケーブル長(m)(L) 3作動方式複動リード線(m)(-) 0.5コネクタ(-) コネクタ付オートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付シリンダ追記号(-) 両側クッション付
ものさしくん CE1シリーズ CE1D50
SMC¥81,980~税込¥90,178~1個51日以内出荷シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動コネクタ(-) コネクタ付シリンダ追記号(-) 両側クッション付
ブレーキ付ものさしくん CE2シリーズ CE2T40
SMC¥159,800税込¥175,7801個51日以内出荷シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)650作動方式複動ポートねじの種類(-) Rcシリンダ追記号(-) ジャバラなし、(-) 両側クッション付、(-) コネクタ付
『エアシリンダ』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら