絞り込み
ストローク(mm)
- 50(9)
- 75(8)
- 100(14)
- 110(3)
- 125(6)
- 150(12)
- 165(4)
- 175(6)
- 200(42)
- 250(12)
- 300(37)
- 350(15)
- 400(13)
- 450(7)
- 500(30)
- 550(5)
- 600(6)
- 700(4)
- 750(8)
- 800(8)
- ストローク(mm)をもっと見る
ブランド
- SMC(74)
シリンダー径(Φmm)
- 63
- 12(60)
- 20(69)
- 25(55)
- 32(112)
- 40(194)
- 50(76)
- 80(24)
- 100(27)
作動方式
- 複動(72)
「ストローク(mm)」から絞り込む
50(9)
100(14)
150(12)
200(42)
250(12)
300(37)
350(15)
400(13)
500(30)
800(8)
ストローク(mm)をもっと見る

ものさしくん CE1シリーズ CE1G63
SMC¥99,980税込¥109,9781個51日以内出荷シリンダ内径(Φmm)63作動方式複動ストローク(mm)300ケーブル長(m)(L) 3リード線(m)(-) 0.5コネクタ(-) コネクタ付オートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付シリンダ追記号(-) 両側クッション付
ブレーキ付ものさしくん CE2シリーズ CE2L63TN
SMC¥139,800税込¥153,7801個51日以内出荷シリンダ内径(Φmm)63作動方式複動ストローク(mm)150ポートねじの種類(TN) NPTシリンダ追記号(J) ナイロンタ-ポリン、(-) 両側クッション付、(-) コネクタ付
ブレーキ付ものさしくん CE2シリーズ CE2G63
SMC¥139,800税込¥153,7801個51日以内出荷シリンダ内径(Φmm)63作動方式複動ポートねじの種類(-) Rcシリンダ追記号(-) ジャバラなし、(-) 両側クッション付、(-) コネクタ付
ブレーキ付ものさしくん CE2シリーズ CE2B63
SMC¥139,800税込¥153,7801個51日以内出荷シリンダ内径(Φmm)63作動方式複動ストローク(mm)200リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付シリンダ追記号(-) ジャバラなし、(-) 両側クッション付、(-) コネクタ付
CE2 - ブレーキ付ものさしくん(CE2G63)
SMC¥129,800~税込¥142,780~1個51日以内出荷シリンダ内径(Φmm)63作動方式複動クッション(-) 両側クッション付コネクタ(-) コネクタ付ポートねじの種類(-) Rc
ブレーキ付ものさしくん CE2T
SMC¥159,800~税込¥175,780~1個51日以内出荷・動いて測れるシリンダにブレーキが付きました。 ・スプリング、空気圧併用ロック方式を採用 空気圧力低下時、スプリングロックによりピストンロッドをロックします。 ・両方向のロックが可能 シリンダストロークの往復いずれもロックが可能です。作動方式複動
ブレーキ付ものさしくん CE2L
SMC¥139,800~税込¥153,780~1個51日以内出荷・動いて測れるシリンダにブレーキが付きました。 ・スプリング、空気圧併用ロック方式を採用 空気圧力低下時、スプリングロックによりピストンロッドをロックします。 ・両方向のロックが可能 シリンダストロークの往復いずれもロックが可能です。作動方式複動
ブレーキ付ものさしくん CE2G
SMC¥129,800~税込¥142,780~1個51日以内出荷・動いて測れるシリンダにブレーキが付きました。 ・スプリング、空気圧併用ロック方式を採用 空気圧力低下時、スプリングロックによりピストンロッドをロックします。 ・両方向のロックが可能 シリンダストロークの往復いずれもロックが可能です。作動方式複動
ブレーキ付ものさしくん CE2F
SMC¥119,800~税込¥131,780~1個51日以内出荷・動いて測れるシリンダにブレーキが付きました。 ・スプリング、空気圧併用ロック方式を採用 空気圧力低下時、スプリングロックによりピストンロッドをロックします。 ・両方向のロックが可能 シリンダストロークの往復いずれもロックが可能です。作動方式複動
ブレーキ付ものさしくん CE2D
SMC¥139,800~税込¥153,780~1個51日以内出荷・動いて測れるシリンダにブレーキが付きました。 ・スプリング、空気圧併用ロック方式を採用 空気圧力低下時、スプリングロックによりピストンロッドをロックします。 ・両方向のロックが可能 シリンダストロークの往復いずれもロックが可能です。作動方式複動
ブレーキ付ものさしくん CE2B
SMC¥129,800~税込¥142,780~1個50日以内出荷から51日以内出荷・動いて測れるシリンダにブレーキが付きました。 ・スプリング、空気圧併用ロック方式を採用 空気圧力低下時、スプリングロックによりピストンロッドをロックします。 ・両方向のロックが可能 シリンダストロークの往復いずれもロックが可能です。作動方式複動
ものさしくん CE1L
SMC¥95,980~税込¥105,578~1個3日以内出荷から51日以内出荷・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。作動方式複動
ものさしくん CE1G
SMC¥89,980~税込¥98,978~1個3日以内出荷から51日以内出荷・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。作動方式複動
ものさしくん CE1F63
SMC¥83,980~税込¥92,378~1個51日以内出荷・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。シリンダ内径(Φmm)63作動方式複動
ものさしくん CE1D
SMC¥99,980税込¥109,9781個3日以内出荷から51日以内出荷・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。作動方式複動
ものさしくん CE1B63
SMC¥85,980~税込¥94,578~1個51日以内出荷・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。シリンダ内径(Φmm)63作動方式複動
ブレーキ付ものさしくん (CE2T~)
SMC¥139,800~税込¥153,780~1個51日以内出荷・動いて測れるシリンダにブレーキが付きました。 ・スプリング、空気圧併用ロック方式を採用 空気圧力低下時、スプリングロックによりピストンロッドをロックします。 ・両方向のロックが可能 シリンダストロークの往復いずれもロックが可能です。作動方式複動
ブレーキ付ものさしくん (CE2L63-~)
SMC¥119,800~税込¥131,780~1個51日以内出荷・動いて測れるシリンダにブレーキが付きました。 ・スプリング、空気圧併用ロック方式を採用 空気圧力低下時、スプリングロックによりピストンロッドをロックします。 ・両方向のロックが可能 シリンダストロークの往復いずれもロックが可能です。シリンダ内径(Φmm)63作動方式複動
ブレーキ付ものさしくん (CE2G~)
SMC¥129,800~税込¥142,780~1個51日以内出荷・動いて測れるシリンダにブレーキが付きました。 ・スプリング、空気圧併用ロック方式を採用 空気圧力低下時、スプリングロックによりピストンロッドをロックします。 ・両方向のロックが可能 シリンダストロークの往復いずれもロックが可能です。
ブレーキ付ものさしくん (CE2F63-~)
SMC¥119,800~税込¥131,780~1個51日以内出荷・動いて測れるシリンダにブレーキが付きました。 ・スプリング、空気圧併用ロック方式を採用 空気圧力低下時、スプリングロックによりピストンロッドをロックします。 ・両方向のロックが可能 シリンダストロークの往復いずれもロックが可能です。シリンダ内径(Φmm)63作動方式複動
ブレーキ付ものさしくん (CE2D~)
SMC¥129,800~税込¥142,780~1個51日以内出荷・動いて測れるシリンダにブレーキが付きました。 ・スプリング、空気圧併用ロック方式を採用 空気圧力低下時、スプリングロックによりピストンロッドをロックします。 ・両方向のロックが可能 シリンダストロークの往復いずれもロックが可能です。作動方式複動