絞り込み
ストローク(mm)
- 25(4)
- 50(5)
- 75(4)
- 100(12)
- 125(5)
- 130(2)
- 135(2)
- 150(8)
- 175(5)
- 200(11)
- 250(9)
- 300(14)
- 350(9)
- 400(11)
- 450(4)
- 500(9)
- 600(10)
- 650(3)
- 700(6)
- 750(7)
- ストローク(mm)をもっと見る
ブランド
- SMC(27)
シリンダー径(Φmm)
- 100
- 12(60)
- 20(69)
- 25(55)
- 32(112)
- 40(194)
- 50(76)
- 63(74)
- 80(24)
作動方式
- 複動(26)
「ストローク(mm)」から絞り込む
100(12)
150(8)
200(11)
250(9)
300(14)
350(9)
400(11)
500(9)
600(10)
750(7)
ストローク(mm)をもっと見る

ブレーキ付ものさしくん CE2シリーズ CE2D100
SMC¥259,800税込¥285,7801個51日以内出荷シリンダ内径(Φmm)100作動方式複動ストローク(mm)600ポートねじの種類(-) Rcシリンダ追記号(-) ジャバラなし、(-) 両側クッション付、(-) コネクタ付
CE2 - ブレーキ付ものさしくん(CE2L100)
SMC¥189,800~税込¥208,780~1個50日以内出荷から51日以内出荷シリンダ内径(Φmm)100作動方式複動コネクタ(-) コネクタ付ポートねじの種類(-) Rc
CE2 - ブレーキ付ものさしくん(CE2G100)
SMC¥179,800~税込¥197,780~1個51日以内出荷シリンダ内径(Φmm)100作動方式複動クッション(-) 両側クッション付コネクタ(-) コネクタ付ポートねじの種類(-) Rc
CE2 - ブレーキ付ものさしくん(CE2F100TN)
SMC¥219,800税込¥241,7801個51日以内出荷シリンダ内径(Φmm)100作動方式複動コネクタ(-) コネクタ付ポートねじの種類(TN) NPT
CE2 - ブレーキ付ものさしくん(CE2C100)
SMC¥199,800税込¥219,7801個51日以内出荷シリンダ内径(Φmm)100作動方式複動ストローク(mm)350クッション(-) 両側クッション付コネクタ(-) コネクタ付ポートねじの種類(-) Rc
CE2 - ブレーキ付ものさしくん(CE2B100TN)
SMC¥199,800税込¥219,7801個51日以内出荷シリンダ内径(Φmm)100作動方式複動ストローク(mm)300クッション(-) 両側クッション付コネクタ(-) コネクタ付ポートねじの種類(TN) NPT
ブレーキ付ものさしくん CE2T
SMC¥199,800~税込¥219,780~1個51日以内出荷・動いて測れるシリンダにブレーキが付きました。 ・スプリング、空気圧併用ロック方式を採用 空気圧力低下時、スプリングロックによりピストンロッドをロックします。 ・両方向のロックが可能 シリンダストロークの往復いずれもロックが可能です。作動方式複動
ブレーキ付ものさしくん CE2L
SMC¥219,800~税込¥241,780~1個51日以内出荷・動いて測れるシリンダにブレーキが付きました。 ・スプリング、空気圧併用ロック方式を採用 空気圧力低下時、スプリングロックによりピストンロッドをロックします。 ・両方向のロックが可能 シリンダストロークの往復いずれもロックが可能です。作動方式複動
ブレーキ付ものさしくん CE2G
SMC¥199,800~税込¥219,780~1個51日以内出荷・動いて測れるシリンダにブレーキが付きました。 ・スプリング、空気圧併用ロック方式を採用 空気圧力低下時、スプリングロックによりピストンロッドをロックします。 ・両方向のロックが可能 シリンダストロークの往復いずれもロックが可能です。作動方式複動
ブレーキ付ものさしくん CE2F
SMC¥169,800~税込¥186,780~1個51日以内出荷・動いて測れるシリンダにブレーキが付きました。 ・スプリング、空気圧併用ロック方式を採用 空気圧力低下時、スプリングロックによりピストンロッドをロックします。 ・両方向のロックが可能 シリンダストロークの往復いずれもロックが可能です。作動方式複動
ブレーキ付ものさしくん CE2D
SMC¥179,800~税込¥197,780~1個51日以内出荷・動いて測れるシリンダにブレーキが付きました。 ・スプリング、空気圧併用ロック方式を採用 空気圧力低下時、スプリングロックによりピストンロッドをロックします。 ・両方向のロックが可能 シリンダストロークの往復いずれもロックが可能です。作動方式複動
ブレーキ付ものさしくん CE2B
SMC¥159,800~税込¥175,780~1個50日以内出荷から51日以内出荷・動いて測れるシリンダにブレーキが付きました。 ・スプリング、空気圧併用ロック方式を採用 空気圧力低下時、スプリングロックによりピストンロッドをロックします。 ・両方向のロックが可能 シリンダストロークの往復いずれもロックが可能です。作動方式複動
ブレーキ付ものさしくん (CE2T~)
SMC¥179,800~税込¥197,780~1個51日以内出荷・動いて測れるシリンダにブレーキが付きました。 ・スプリング、空気圧併用ロック方式を採用 空気圧力低下時、スプリングロックによりピストンロッドをロックします。 ・両方向のロックが可能 シリンダストロークの往復いずれもロックが可能です。作動方式複動
ブレーキ付ものさしくん (CE2L100-~)
SMC¥169,800~税込¥186,780~1個50日以内出荷から51日以内出荷・動いて測れるシリンダにブレーキが付きました。 ・スプリング、空気圧併用ロック方式を採用 空気圧力低下時、スプリングロックによりピストンロッドをロックします。 ・両方向のロックが可能 シリンダストロークの往復いずれもロックが可能です。シリンダ内径(Φmm)100作動方式複動
ブレーキ付ものさしくん (CE2G~)
SMC¥179,800~税込¥197,780~1個51日以内出荷・動いて測れるシリンダにブレーキが付きました。 ・スプリング、空気圧併用ロック方式を採用 空気圧力低下時、スプリングロックによりピストンロッドをロックします。 ・両方向のロックが可能 シリンダストロークの往復いずれもロックが可能です。
ブレーキ付ものさしくん (CE2F100-~)
SMC¥169,800~税込¥186,780~1個51日以内出荷・動いて測れるシリンダにブレーキが付きました。 ・スプリング、空気圧併用ロック方式を採用 空気圧力低下時、スプリングロックによりピストンロッドをロックします。 ・両方向のロックが可能 シリンダストロークの往復いずれもロックが可能です。シリンダ内径(Φmm)100作動方式複動
ブレーキ付ものさしくん (CE2D~)
SMC¥169,800~税込¥186,780~1個51日以内出荷・動いて測れるシリンダにブレーキが付きました。 ・スプリング、空気圧併用ロック方式を採用 空気圧力低下時、スプリングロックによりピストンロッドをロックします。 ・両方向のロックが可能 シリンダストロークの往復いずれもロックが可能です。作動方式複動
ブレーキ付ものさしくん (CE2B~)
SMC¥159,800~税込¥175,780~1個50日以内出荷から51日以内出荷・動いて測れるシリンダにブレーキが付きました。 ・スプリング、空気圧併用ロック方式を採用 空気圧力低下時、スプリングロックによりピストンロッドをロックします。 ・両方向のロックが可能 シリンダストロークの往復いずれもロックが可能です。