絞り込み
シリンダー径(Φmm)
- 8(10)
- 10(11)
- 12(13)
- 16(14)
- 20(21)
- 25(22)
- 32(93)
- 40(98)
- 50(114)
- 63(108)
- 80(69)
- 100(71)
- 125(32)
- 140(1)
- 160(15)
- 180(1)
- 200(7)
- 250(6)
ブランド
- SMC(488)
- コガネイ(78)
ストローク(mm)
- 100
- 25(361)
- 30(224)
- 40(221)
- 50(565)
- 60(205)
- 75(336)
- 80(319)
- 125(354)
- 150(432)
- 160(304)
- 200(534)
- 250(407)
- 300(356)
- 350(230)
- 400(328)
- 450(220)
- 500(320)
- 600(237)
- 800(189)
- ストローク(mm)をもっと見る
作動方式
- 単動(引込)(6)
- 単動(押出)(9)
- 複動(555)
「シリンダー径(Φmm)」から絞り込む
20(21)
25(22)
32(93)
40(98)
50(114)
63(108)
80(69)
100(71)
125(32)
160(15)

CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDB40-100C)
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個21日以内出荷シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)100作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
ダイナシリンダ 複動形 回転レス DDAL50シリーズ
コガネイ¥19,980~税込¥21,978~1個4日以内出荷シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)50
ダイナシリンダ 複動形 両ロッド DDAD80シリーズ
コガネイ¥29,980~税込¥32,978~1個4日以内出荷シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)80
ダイナシリンダ 押側ストローク調節複動形 DDAP80シリーズ
コガネイ¥36,980~税込¥40,678~1個4日以内出荷から19日以内出荷シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。作動方式ストローク調節機能付複動形シリンダー径(Φmm)80
ダイナシリンダ 複動形 回転レス DDAL100シリーズ
コガネイ¥32,980~税込¥36,278~1個4日以内出荷シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)100
CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDD32)
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個25日以内出荷シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
C85K - ISO規格準拠 エアシリンダ:ロッド回り止め形(CD85KN20)
SMC¥7,798~税込¥8,578~1個9日以内出荷クッション(-) ラバークッション(標準)作動方式複動チューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
ハイジェニックデザインシリンダ HYG20
SMC¥42,980~税込¥47,278~1個9日以内出荷から10日以内出荷・洗浄しやすい形状の耐水性向上エアシリンダ。 ・耐水性向上シリンダよりも寿命が5倍以上向上(メーカー比) ・オートスイッチ付(HYDBシリーズ:HYDB、HYDQBシリーズ:HYDQB、 HYDCシリーズ:HYDC、HYDGシリーズ:HYDG)シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動ポートねじの種類(-) Mねじ
ハイジェニックデザインシリンダ/丸形(オートスイッチ付) HYDG2
SMC¥47,980~税込¥52,778~1個9日以内出荷から11日以内出荷・洗浄しやすい形状の耐水性向上エアシリンダ。 ・耐水性向上シリンダよりも寿命が5倍以上向上(メーカー比) ・オートスイッチ付(HYDBシリーズ:HYDB、HYDQBシリーズ:HYDQB、 HYDCシリーズ:HYDC、HYDGシリーズ:HYDG)作動方式複動
ISOシリンダ 複動・片ロッド CD85
SMC¥3,998~税込¥4,398~1個3日以内出荷から15日以内出荷・規格番号:ISO 6432 ISOシリンダは国際標準化機構(ISO)で策定された国際規格に対応したシリンダです。 同じ規格番号であれば取付寸法は世界共通です。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能。磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ハイジェニックデザインシリンダ HY シリーズ(HYG~)
SMC¥42,980~税込¥47,278~1個11日以内出荷・洗浄しやすい形状の耐水性向上エアシリンダ。 ・耐水性向上シリンダよりも寿命が5倍以上向上(メーカー比) ・オートスイッチ付(HYDBシリーズ:HYDB、HYDQBシリーズ:HYDQB、 HYDCシリーズ:HYDC、HYDGシリーズ:HYDG)
ハイジェニックデザインシリンダ(オートスイッチ付) HY シリーズ(HYDG~)
SMC¥46,980~税込¥51,678~1個9日以内出荷から10日以内出荷・洗浄しやすい形状の耐水性向上エアシリンダ。 ・耐水性向上シリンダよりも寿命が5倍以上向上(メーカー比) ・オートスイッチ付(HYDBシリーズ:HYDB、HYDQBシリーズ:HYDQB、 HYDCシリーズ:HYDC、HYDGシリーズ:HYDG)作動方式複動
ISO規格準拠油圧シリンダ(10MPa) (CHS~)
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個30日以内出荷・カバーと取付支持金具が一体型のため分解、組み付けが容易。 ・タイロッド形シリンダと比較してカバー部断面寸法を小型化。 ・全長短縮(CH2シリーズ比較) ・オートスイッチ付(CHDS□シリーズ:CHDSD、CHDSG)
ハイジェニックデザインシリンダ HYGシリーズ HYG40TFR
SMC¥63,980税込¥70,3781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)40材質(シール)(R) NBR作動方式複動グリス種類(F) 食品用グリースポートねじの種類(TF) G
ハイジェニックデザインシリンダ HYGシリーズ HYG40TFH
SMC¥65,980税込¥72,5781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)100材質(シール)(H) 外部FKM作動方式複動グリス種類(-) 標準グリース(非食品用)ポートねじの種類(TF) G
ハイジェニックデザインシリンダ HYGシリーズ HYDG63TNR
SMC¥119,800税込¥131,7801個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)63ストローク(mm)100材質(シール)(R) NBR作動方式複動リード線(m)(-) 0.5グリス種類(F) 食品用グリース磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPTオートスイッチ種類F6Pオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
...