絞り込み
シリンダー径(Φmm)
- 8(11)
- 10(12)
- 12(12)
- 16(13)
- 20(18)
- 25(25)
- 32(44)
- 40(49)
- 50(45)
- 63(43)
- 80(40)
- 100(26)
- 125(21)
- 160(6)
- 200(5)
- 250(3)
ブランド
- SMC(319)
ストローク(mm)
- 80
- 25(361)
- 30(224)
- 40(221)
- 50(565)
- 60(205)
- 75(336)
- 100(566)
- 125(354)
- 150(432)
- 160(304)
- 200(534)
- 250(407)
- 300(356)
- 350(230)
- 400(328)
- 450(220)
- 500(320)
- 600(237)
- 800(189)
- ストローク(mm)をもっと見る
作動方式
- 単動(引込)(7)
- 単動(押出)(10)
- 複動(309)
「シリンダー径(Φmm)」から絞り込む
16(13)
20(18)
25(25)
32(44)
40(49)
50(45)
63(43)
80(40)
100(26)
125(21)

CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDD32)
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個25日以内出荷シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDB32-80C)
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個25日以内出荷シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)80作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
C85K - ISO規格準拠 エアシリンダ:ロッド回り止め形(CD85KN20)
SMC¥7,798~税込¥8,578~1個9日以内出荷クッション(-) ラバークッション(標準)作動方式複動チューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
ハイジェニックデザインシリンダ/丸形(オートスイッチ付) HYDG2
SMC¥52,980~税込¥58,278~1個9日以内出荷から11日以内出荷・洗浄しやすい形状の耐水性向上エアシリンダ。 ・耐水性向上シリンダよりも寿命が5倍以上向上(メーカー比) ・オートスイッチ付(HYDBシリーズ:HYDB、HYDQBシリーズ:HYDQB、 HYDCシリーズ:HYDC、HYDGシリーズ:HYDG)作動方式複動
ISOシリンダ 複動・片ロッド CD85
SMC¥3,998~税込¥4,398~1個3日以内出荷から15日以内出荷・規格番号:ISO 6432 ISOシリンダは国際標準化機構(ISO)で策定された国際規格に対応したシリンダです。 同じ規格番号であれば取付寸法は世界共通です。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能。磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ハイジェニックデザインシリンダ HYGシリーズ HYDG63R
SMC¥119,800税込¥131,7801個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)63材質(シール)(R) NBR作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
ハイジェニックデザインシリンダ HYGシリーズ HYDG50R
SMC¥93,980税込¥103,3781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)50材質(シール)(R) NBR作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
ハイジェニックデザインシリンダ HYGシリーズ HYDG32TFR
SMC¥63,980税込¥70,3781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)32材質(シール)(R) NBR作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G
ハイジェニックデザインシリンダ HYGシリーズ HYDG25H
SMC¥54,980税込¥60,4781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)25材質(シール)(H) 外部FKM作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Mねじ
ISO規格準拠 エアシリンダ 角形カバー C96シリーズ C96YDB63
SMC¥21,980税込¥24,1781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)63作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
ISO規格準拠 エアシリンダ 角形カバー C96シリーズ C96YDB40
SMC¥12,980税込¥14,2781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド