絞り込み
シリンダー径(Φmm)
- 20
- 8(22)
- 10(22)
- 12(19)
- 16(25)
- 25(217)
- 30(1)
- 32(393)
- 40(415)
- 50(506)
- 63(453)
- 80(348)
- 100(165)
- 125(88)
- 140(1)
- 160(20)
- 180(1)
- 200(18)
- 250(18)
ブランド
- SMC(52)
ストローク(mm)
- 5(13)
- 10(26)
- 15(18)
- 20(27)
- 25(31)
- 30(23)
- 35(12)
- 40(29)
- 50(28)
- 60(14)
- 70(13)
- 75(14)
- 80(18)
- 100(21)
- 125(16)
- 150(20)
- 160(17)
- 200(21)
- 250(12)
- 300(14)
- ストローク(mm)をもっと見る
作動方式
- 単動(引込)(4)
- 単動(押出)(7)
- 複動(46)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「シリンダー径(Φmm)」から絞り込む
16(25)
20
25(217)
32(393)
40(415)
50(506)
63(453)
80(348)
100(165)
125(88)

C85K - ISO規格準拠 エアシリンダ:ロッド回り止め形(CD85KN20)
SMC¥6,898~税込¥7,588~1個9日以内出荷クッション(-) ラバークッション(標準)作動方式複動チューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
ハイジェニックデザインシリンダ HYG20
SMC¥32,980~税込¥36,278~1個9日以内出荷から10日以内出荷・洗浄しやすい形状の耐水性向上エアシリンダ。 ・耐水性向上シリンダよりも寿命が5倍以上向上(メーカー比) ・オートスイッチ付(HYDBシリーズ:HYDB、HYDQBシリーズ:HYDQB、 HYDCシリーズ:HYDC、HYDGシリーズ:HYDG)シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動ポートねじの種類(-) Mねじ
ハイジェニックデザインシリンダ/丸形(オートスイッチ付) HYDG2
SMC¥37,980~税込¥41,778~1個9日以内出荷から11日以内出荷・洗浄しやすい形状の耐水性向上エアシリンダ。 ・耐水性向上シリンダよりも寿命が5倍以上向上(メーカー比) ・オートスイッチ付(HYDBシリーズ:HYDB、HYDQBシリーズ:HYDQB、 HYDCシリーズ:HYDC、HYDGシリーズ:HYDG)作動方式複動
ISOシリンダ 複動・片ロッド CD85
SMC¥4,898~税込¥5,388~1個3日以内出荷から15日以内出荷・規格番号:ISO 6432 ISOシリンダは国際標準化機構(ISO)で策定された国際規格に対応したシリンダです。 同じ規格番号であれば取付寸法は世界共通です。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能。磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ハイジェニックデザインシリンダ HY シリーズ(HYG~)
SMC¥319~税込¥351~1個11日以内出荷・洗浄しやすい形状の耐水性向上エアシリンダ。 ・耐水性向上シリンダよりも寿命が5倍以上向上(メーカー比) ・オートスイッチ付(HYDBシリーズ:HYDB、HYDQBシリーズ:HYDQB、 HYDCシリーズ:HYDC、HYDGシリーズ:HYDG)
ハイジェニックデザインシリンダ(オートスイッチ付) HY シリーズ(HYDG~)
SMC¥37,980~税込¥41,778~1個9日以内出荷から10日以内出荷・洗浄しやすい形状の耐水性向上エアシリンダ。 ・耐水性向上シリンダよりも寿命が5倍以上向上(メーカー比) ・オートスイッチ付(HYDBシリーズ:HYDB、HYDQBシリーズ:HYDQB、 HYDCシリーズ:HYDC、HYDGシリーズ:HYDG)作動方式複動
C55-Z Series ISO規格(21287)準拠 薄形シリンダ
SMC¥4,998税込¥5,4981個21日以内出荷クッションラバークッション作動方式複動形チューブ内径(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石内蔵取付支持金具通し穴・両面タップ共通(標準)シリンダストローク(mm)5ロッド先端ねじロッド先端おねじオートスイッチ有無無
ハイジェニックデザインシリンダ HYGシリーズ HYG20R
SMC¥32,980税込¥36,2781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)1材質(シール)(R) NBR作動方式複動グリス種類(-) 標準グリース(非食品用)ポートねじの種類(-) Mねじ
ハイジェニックデザインシリンダ HYGシリーズ HYG20H
SMC¥36,980~税込¥40,678~1個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20材質(シール)(H) 外部FKM作動方式複動ポートねじの種類(-) Mねじ
ハイジェニックデザインシリンダ HYGシリーズ HYDG20R
SMC¥47,980~税込¥52,778~1個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20材質(シール)(R) NBR作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Mねじ
ハイジェニックデザインシリンダ HYGシリーズ HYDG20H
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20材質(シール)(H) 外部FKM作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Mねじ
ISO規格準拠 丸形エアシリンダ C85シリーズ C85Y20
SMC¥8,198税込¥9,0181個15日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20クッション(-) ラバークッション(標準)作動方式複動ストローク調整範囲(mm)10ロッド(-) 片ロッド
ISO規格準拠 丸形エアシリンダ C85シリーズ C85N20
SMC¥7,498税込¥8,2481個15日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20クッション(-) ラバークッション(標準)作動方式複動取付金具(M) 両側フートストローク調整範囲(mm)160ロッド(-) 片ロッド
ISO規格準拠 丸形エアシリンダ C85シリーズ C85KN20
SMC¥9,998税込¥10,9981個15日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20ジャバラ(J) ナイロンターポリン(片側)作動方式複動ストローク調整範囲(mm)20ロッド(-) 片ロッド
ISO規格準拠 丸形エアシリンダ C85シリーズ C85KF20
SMC¥6,398税込¥7,0381個15日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク調整範囲(mm)35ロッド(-) 片ロッド
ISO規格準拠 丸形エアシリンダ C85シリーズ CD85Y20
SMC¥8,498税込¥9,3481個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20クッション(-) ラバークッション(標準)作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付方法(B) バンド取付ストローク調整範囲(mm)10ロッド(-) 片ロッド
ISO規格準拠 丸形エアシリンダ C85シリーズ CD85N20
SMC¥9,698~税込¥10,668~1個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
ISO規格準拠 丸形エアシリンダ C85シリーズ CD85KN20
SMC¥8,698税込¥9,5681個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付方法(B) バンド取付ストローク調整範囲(mm)185ロッド(-) 片ロッド
ISO規格準拠 丸形エアシリンダ C85シリーズ CD85E20
SMC¥6,998税込¥7,6981個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20クッション(-) ラバークッション(標準)作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付方法(B) バンド取付ストローク調整範囲(mm)225ロッド(-) 片ロッド
HYQ/HYDQ - ハイジェニックデザインシリンダ/基本形(HYQB20R)
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20材質(シール)(R) NBR作動方式複動ポートねじの種類(-) Mねじロッド先端ねじ(M) おねじ
HYQ/HYDQ - ハイジェニックデザインシリンダ/基本形(HYQB20H)
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20材質(シール)(H) 外部FKM作動方式複動グリス種類(-) 標準グリース(非食品用)ポートねじの種類(-) Mねじロッド先端ねじ(-) めねじ
HYG/HYDG - ハイジェニックデザインシリンダ(HYG20R)
SMC¥32,980~税込¥36,278~1個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20材質(シール)(R) NBR作動方式複動ポートねじの種類(-) Mねじ
HYG/HYDG - ハイジェニックデザインシリンダ(HYG20H)
SMC¥35,980~税込¥39,578~1個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20材質(シール)(H) 外部FKM作動方式複動ポートねじの種類(-) Mねじ
C85K - ISO規格準拠 エアシリンダ:ロッド回り止め形(CD85KY20)
SMC¥6,498~税込¥7,148~1個9日以内出荷クッション(-) ラバークッション(標準)作動方式複動チューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
C85K - ISO規格準拠 エアシリンダ:ロッド回り止め形(CD85KF20)
SMC¥6,498~税込¥7,148~1個9日以内出荷クッション(-) ラバークッション(標準)作動方式複動チューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
C85K - ISO規格準拠 エアシリンダ:ロッド回り止め形(CD85KE20)
SMC¥6,498~税込¥7,148~1個9日以内出荷クッション(-) ラバークッション(標準)作動方式複動チューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド