絞り込み
シリンダー径(Φmm)
- 40
- 8(22)
- 10(22)
- 12(19)
- 16(25)
- 20(52)
- 25(217)
- 30(1)
- 32(393)
- 50(506)
- 63(453)
- 80(348)
- 100(165)
- 125(88)
- 140(1)
- 160(20)
- 180(1)
- 200(18)
- 250(18)
ブランド
- SMC(378)
- コガネイ(37)
ストローク(mm)
- 25(72)
- 30(32)
- 40(38)
- 50(101)
- 60(27)
- 75(56)
- 80(49)
- 100(98)
- 125(53)
- 150(65)
- 160(41)
- 200(78)
- 250(56)
- 300(50)
- 350(29)
- 400(53)
- 450(30)
- 500(50)
- 600(27)
- 800(29)
- ストローク(mm)をもっと見る
作動方式
- 単動(引込)(1)
- 単動(押出)(1)
- 複動(390)
「シリンダー径(Φmm)」から絞り込む
16(25)
20(52)
25(217)
32(393)
40
50(506)
63(453)
80(348)
100(165)
125(88)

CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDB40-100C)
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個21日以内出荷シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)100作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
ダイナシリンダ
コガネイ¥3,598税込¥3,9581個当日出荷から9日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
ダイナシリンダ 複動形 DDA40X150シリーズ
コガネイ¥12,980~税込¥14,278~1個4日以内出荷から5日以内出荷シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。ストローク(mm)150作動方式複動形シリンダー径(Φmm)40
ダイナシリンダ 複動形 DDA40X75シリーズ
コガネイ¥10,980~税込¥12,078~1個4日以内出荷から14日以内出荷シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。ストローク(mm)75作動方式複動形シリンダー径(Φmm)40
ダイナシリンダ 複動形 DDA40X500シリーズ
コガネイ¥17,980~税込¥19,778~1個4日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。ストローク(mm)500作動方式複動形シリンダー径(Φmm)40
ダイナシリンダ 複動形 DDA40X250シリーズ
コガネイ¥13,980~税込¥15,378~1個4日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。ストローク(mm)250作動方式複動形シリンダー径(Φmm)40
ハイジェニックデザインシリンダ HY シリーズ(HYG~)
SMC¥49,980~税込¥54,978~1個11日以内出荷・洗浄しやすい形状の耐水性向上エアシリンダ。 ・耐水性向上シリンダよりも寿命が5倍以上向上(メーカー比) ・オートスイッチ付(HYDBシリーズ:HYDB、HYDQBシリーズ:HYDQB、 HYDCシリーズ:HYDC、HYDGシリーズ:HYDG)
ハイジェニックデザインシリンダ(オートスイッチ付) HY シリーズ(HYDG~)
SMC¥53,980~税込¥59,378~1個9日以内出荷から10日以内出荷・洗浄しやすい形状の耐水性向上エアシリンダ。 ・耐水性向上シリンダよりも寿命が5倍以上向上(メーカー比) ・オートスイッチ付(HYDBシリーズ:HYDB、HYDQBシリーズ:HYDQB、 HYDCシリーズ:HYDC、HYDGシリーズ:HYDG)作動方式複動
ISO規格準拠油圧シリンダ(10MPa) (CHS~)
SMC¥28,980~税込¥31,878~1個30日以内出荷・カバーと取付支持金具が一体型のため分解、組み付けが容易。 ・タイロッド形シリンダと比較してカバー部断面寸法を小型化。 ・全長短縮(CH2シリーズ比較) ・オートスイッチ付(CHDS□シリーズ:CHDSD、CHDSG)
ハイジェニックデザインシリンダ HYGシリーズ HYG40TNR
SMC¥54,980税込¥60,4781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)50材質(シール)(R) NBR作動方式複動グリス種類(-) 標準グリース(非食品用)ポートねじの種類(TN) NPT
ハイジェニックデザインシリンダ HYGシリーズ HYG40TNH
SMC¥75,980税込¥83,5781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)40材質(シール)(H) 外部FKM作動方式複動グリス種類(F) 食品用グリースポートねじの種類(TN) NPT
ハイジェニックデザインシリンダ HYGシリーズ HYG40TFR
SMC¥49,980~税込¥54,978~1個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)40材質(シール)(R) NBR作動方式複動グリス種類(F) 食品用グリースポートねじの種類(TF) G
ハイジェニックデザインシリンダ HYGシリーズ HYG40TFH
SMC¥65,980税込¥72,5781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)100材質(シール)(H) 外部FKM作動方式複動グリス種類(-) 標準グリース(非食品用)ポートねじの種類(TF) G
ハイジェニックデザインシリンダ HYGシリーズ HYG40H
SMC¥74,980~税込¥82,478~1個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)115材質(シール)(H) 外部FKM作動方式複動ポートねじの種類(-) Rc
ハイジェニックデザインシリンダ HYGシリーズ HYDG40TNR
SMC¥76,980税込¥84,6781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)100材質(シール)(R) NBR作動方式複動リード線(m)(L) 3グリス種類(F) 食品用グリース磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPTオートスイッチ種類F6Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
ハイジェニックデザインシリンダ HYGシリーズ HYDG40TFR
SMC¥65,980~税込¥72,578~1個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)40材質(シール)(R) NBR作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G
ハイジェニックデザインシリンダ HYGシリーズ HYDG40R
SMC¥57,980~税込¥63,778~1個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)40材質(シール)(R) NBR作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
ハイジェニックデザインシリンダ HYGシリーズ HYDG40H
SMC¥66,980~税込¥73,678~1個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)40材質(シール)(H) 外部FKM作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
ISO規格準拠 エアシリンダ 角形カバー C96シリーズ C96YT40
SMC¥14,980税込¥16,4781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)100作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
ISO規格準拠 エアシリンダ 角形カバー C96シリーズ C96YDT40
SMC¥15,980税込¥17,5781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)125作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
ISO規格準拠 エアシリンダ 角形カバー C96シリーズ C96YDD40
SMC¥21,980税込¥24,1781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)800作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
ISO規格準拠 エアシリンダ 角形カバー C96シリーズ C96YDB40
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
ISO規格準拠 エアシリンダ 角形カバー C96シリーズ C96SDT40
SMC¥14,980税込¥16,4781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)135作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド