絞り込み
シリンダー径(Φmm)
- 63
- 8(22)
- 10(22)
- 12(19)
- 16(25)
- 20(52)
- 25(217)
- 30(1)
- 32(393)
- 40(415)
- 50(506)
- 80(348)
- 100(165)
- 125(88)
- 140(1)
- 160(20)
- 180(1)
- 200(18)
- 250(18)
ブランド
- SMC(379)
- コガネイ(74)
ストローク(mm)
- 25(54)
- 50(97)
- 75(56)
- 80(43)
- 100(108)
- 125(59)
- 150(81)
- 160(44)
- 200(90)
- 250(78)
- 300(65)
- 320(34)
- 350(43)
- 400(56)
- 450(42)
- 500(62)
- 600(45)
- 700(31)
- 800(34)
- 1000(25)
- ストローク(mm)をもっと見る
作動方式
- 複動(427)
「シリンダー径(Φmm)」から絞り込む
16(25)
20(52)
25(217)
32(393)
40(415)
50(506)
63
80(348)
100(165)
125(88)

ダイナシリンダ
コガネイ¥4,698税込¥5,1681個当日出荷から9日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
ダイナシリンダ
コガネイ¥798税込¥8781個6日以内出荷から10日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。センサータイプ無接点タイプZC1用、有接点タイプCST用
ダイナシリンダ 複動形 DDA63X50シリーズ
コガネイ¥14,980~税込¥16,478~1個翌々日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。ストローク(mm)50作動方式複動形シリンダー径(Φmm)63
ダイナシリンダ 複動形 DDA63X400シリーズ
コガネイ¥22,980~税込¥25,278~1個4日以内出荷シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。ストローク(mm)400作動方式複動形シリンダー径(Φmm)63
ハイジェニックデザインシリンダ HY シリーズ(HYG~)
SMC¥84,980~税込¥93,478~1個11日以内出荷・洗浄しやすい形状の耐水性向上エアシリンダ。 ・耐水性向上シリンダよりも寿命が5倍以上向上(メーカー比) ・オートスイッチ付(HYDBシリーズ:HYDB、HYDQBシリーズ:HYDQB、 HYDCシリーズ:HYDC、HYDGシリーズ:HYDG)
ハイジェニックデザインシリンダ(オートスイッチ付) HY シリーズ(HYDG~)
SMC¥92,980~税込¥102,278~1個9日以内出荷から10日以内出荷・洗浄しやすい形状の耐水性向上エアシリンダ。 ・耐水性向上シリンダよりも寿命が5倍以上向上(メーカー比) ・オートスイッチ付(HYDBシリーズ:HYDB、HYDQBシリーズ:HYDQB、 HYDCシリーズ:HYDC、HYDGシリーズ:HYDG)作動方式複動
ISO規格準拠油圧シリンダ(10MPa) (CHS~)
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個30日以内出荷・カバーと取付支持金具が一体型のため分解、組み付けが容易。 ・タイロッド形シリンダと比較してカバー部断面寸法を小型化。 ・全長短縮(CH2シリーズ比較) ・オートスイッチ付(CHDS□シリーズ:CHDSD、CHDSG)
ハイジェニックデザインシリンダ HYGシリーズ HYG63TFR
SMC¥87,980税込¥96,7781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)63ストローク(mm)50材質(シール)(R) NBR作動方式複動グリス種類(F) 食品用グリースポートねじの種類(TF) G
ハイジェニックデザインシリンダ HYGシリーズ HYG63TFH
SMC¥87,980税込¥96,7781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)63ストローク(mm)25材質(シール)(H) 外部FKM作動方式複動グリス種類(-) 標準グリース(非食品用)ポートねじの種類(TF) G
ハイジェニックデザインシリンダ HYGシリーズ HYG63H
SMC¥139,800税込¥153,7801個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)63ストローク(mm)200材質(シール)(H) 外部FKM作動方式複動グリス種類(F) 食品用グリースポートねじの種類(-) Rc
ハイジェニックデザインシリンダ HYGシリーズ HYDG63TNR
SMC¥119,800税込¥131,7801個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)63ストローク(mm)100材質(シール)(R) NBR作動方式複動リード線(m)(-) 0.5グリス種類(F) 食品用グリース磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPTオートスイッチ種類F6Pオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
ハイジェニックデザインシリンダ HYGシリーズ HYDG63R
SMC¥97,980~税込¥107,778~1個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)63材質(シール)(R) NBR作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
ISO規格準拠 エアシリンダ 角形カバー C96シリーズ C96YDD63
SMC¥25,980税込¥28,5781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)63ストローク(mm)250作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
ISO規格準拠 エアシリンダ 角形カバー C96シリーズ C96YDB63
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)63作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
ISO規格準拠 エアシリンダ 角形カバー C96シリーズ C96YC63
SMC¥19,980税込¥21,9781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)63ストローク(mm)25作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
ISO規格準拠 エアシリンダ 角形カバー C96シリーズ C96SDG63
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)63作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
ISO規格準拠 エアシリンダ 角形カバー C96シリーズ C96SDF63
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)63作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
ISO規格準拠 エアシリンダ 角形カバー C96シリーズ C96SDD63
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)63作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
ISO規格準拠 エアシリンダ 角形カバー C96シリーズ C96SDC63
SMC¥25,980税込¥28,5781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)63ストローク(mm)250作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
...