絞り込み
ブランド
- Festo
- SMC(2,188)
- コガネイ(299)
特価
「シリンダー径(Φmm)」から絞り込む

ISOシリンダ DSNUシリーズ ボア:10mm ストローク:50mm オス M5
Festo¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷。Festo規格ベースのシリンダは近接検出に使用し、フレキシブルなクッションリングで両端を調整できます。追加取り付け部品の有無にかかわらず、さまざまな取り付けオプションがあります。ピストンロッドねじはM4で、ストロークサイズは50mmです。周囲温度:-20→80℃シリンダバレルに使用される高合金鋼材料仕様●ストローク:50mm●ボア:10mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSNU●空圧接続:M5●ピストンロッドねじジェンダー:オス●クッションタイプ:エラスティック●寸法:15(Dia.)x124mm●長さ:124mm●最高使用圧力:10バール●直径:15mm●コード番号:202-1916アズワン品番65-8026-82