絞り込み
ブランド
- EDWARDS(36)
- SMC(30)
- オリオン機械(25)
- コガネイ(18)
- 佐藤真空(16)
- ULVAC(アルバック)(11)
- アズワン(7)
- エスコ(6)
- PISCO(ピスコ)(6)
- ParkerTAIYO(4)
- SDG株式会社(2)
- TRUSCO(2)
- 日本精器(2)
- コンバム(旧:妙徳)(2)
- 愛知時計電機(2)
- モレスコ(MORESCO)(2)
- RS PRO(2)
- アネスト岩田(1)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

エレメント
ULVAC(アルバック)¥3,498税込¥3,8481個当日出荷OMT-050A専用です。トラスコ品番509-1540全長(mm)40品名OMT050A ELEMENT全高(mm)90外径(mm)70
GZ46 - 真空用圧力計
SMC¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から19日以内出荷真空用圧力計 圧力レンジ:-100~200kPaアタッチメント(C2) 透明カバー突出有(透明カバー取外可能,スパナ掛かり部突出あり)負圧側圧力単位kPa
吸着プレート (SP~)
SMC¥65,980~税込¥72,578~1個当日出荷から18日以内出荷薄いシート・ガラス基板・柔らかいワーク等の吸着固定に適応吸着部表面にあいている多数の微細な空孔より吸引するため吸着時ワークの変形がありません 高い加工精度 大きな吸着力焼結金属エレメント粒径Φ0.3標準
オイルミストトラップ
佐藤真空¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から21日以内出荷オイルミストとは、油回転真空ポンプの運転中に、ポンプ内部のオイルが煙状となって排気と共に排出されるものです。特に吸入→圧縮→排気の負荷が大きい、大気圧~133.3Paの圧力範囲で発生します。オイルミストトラップは、エレメントによりこれを捕捉し外部へ漏れ出るのを防ぎますので、オイルミストによるポンプ周辺の環境汚染を防止します。さらに、排気音を減少させる効果にも優れています。
フロースイッチ
日本精器¥15,980税込¥17,5781台当日出荷ダイヤフラム式の誤動作の少ないフロースイッチです。低流量タイプです。用途水量が設定値に到達すると信号を出します。断水時の警報信号等に使用されます。質量(kg)0.9使用圧力範囲(MPa)0.03~0.5接点1a1bマイクロスイッチ使用圧力(MPa)0.03~0.5使用流体清水流量(L/min)0.8~5流体温度(℃)5~60耐圧力(MPa)1
ニードルバルブユニット(真空調整用)
アズワン¥17,900税込¥19,6901個当日出荷真空ポンプの圧力制御に必要な物をコンパクトにまとめています。 真空ホースの間につないで、開放側ニードルバルブを使って簡易的なポンプの圧力調整が行えます。 減圧完了後はポンプ間のリークに使用できます。材質ポリアミド・真鍮(バルブ)接続口径(Φmm)8アズワン品番1-4243-01
ロータリー真空ポンプ E2M0.7/1.5/18/28/RVシリーズ用 オイルドレインプラグ
EDWARDS¥1,298税込¥1,4281個6日以内出荷ロータリー真空ポンプE2M0.7/1.5/18/28/RVシリーズ共通のオイルドレインプラグです。
真空ポンプ洗浄剤 ゴールドフラッシュ
アズワン¥11,000税込¥12,1001個当日出荷ポンプ内の不溶性微粒子(錆・スラッジなど)を流出しやすくするために流動性を調整した洗浄剤です。真空ポンプ内の洗浄を行うことで真空ポンプの寿命を延ばす効果があります。アズワン品番3-9090-01
ロータリー真空ポンプ E2M0.7/1.5/18/28/RVシリーズ用 オイルフィラープラグ
EDWARDS¥2,098税込¥2,3081個6日以内出荷ロータリー真空ポンプE2M0.7/1.5/18/28/RVシリーズ共通のオイルフィラープラグです。
真空保持型自動リーク弁
佐藤真空¥69,980税込¥76,9781個6日以内出荷から15日以内出荷ポンプ停止時に容器の真空を維持すると共に、ポンプ内部を大気圧に戻します。 ポンプの遅延リーク弁として機能し、オイルの逆流を防止します。 ポンプのモーター電圧用の電磁弁を選定の上、同モーターと同時にON/OFするように接続して使用します。材質(シール)バイトン
吸引口変換アダプター
佐藤真空(1件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から6日以内出荷真空ポンプの吸引口と真空ゴムホースのサイズが合わない場合にご使用いただけます。材質BS(クロームメッキ)製・ゴム
ロータリー真空ポンプ クリーン&オーバーホールキット
EDWARDS¥26,980~税込¥29,678~1セット6日以内出荷から11日以内出荷ロータリー真空ポンプのクリーン&オーバーホールキットです。構成部品ブレード以外の通常メンテナンスに必要なすべてのスペア部品(スプリング、ガスケット、シール等)
非接触チャック XT661シリーズ
SMC¥7,798~税込¥8,578~1個3日以内出荷から11日以内出荷ワークの非接触搬送をアシスト ワーク吸引可能距離:10mm 2種のタイプを用意 サイクロンタイプ:高リフト力:最大44N ベルヌーイタイプ:把持時のワーク振幅:±0.01mm以下
フリーホルダ
PISCO(ピスコ)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から7日以内出荷パッドの吸着面がワークに対し、直角に置かれていない場合や角度が不定の場合に最適。 パッドとホルダの間に取付けるだけで、パッドを自由に傾けることが可能。RoHS指令(10物質対応)対応
フォアライントラップ
EDWARDS¥98,980税込¥108,8781個当日出荷ロータリーポンプのオイル逆拡散を捕捉します。用途ロータリーポンプの油煙の捕集トラスコ品番419-4799適合機種RVシリーズ、E2Mシリーズ質量(kg)1.1アズワン品番1-3046-01