FA現場のお役立ち情報
628件中 41~80件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「フランジサイズ」から絞り込む
  • XLG-2 - アルミニウム製高真空L型バルブ/複動/Oリングシール SMC

    XLG-2 - アルミニウム製高真空L型バルブ/複動/Oリングシール

    SMC
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1個
    3日以内出荷から90日以内出荷
    電磁弁付追加[New] 高温タイプに耐熱型2色表示式無接点オートスイッチ追加[New] アルミボディ採用 均一なベーキング温度 軽量・コンパクト アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない ベローズ交換が可能
  • XLFV-2 - アルミニウム製高真空L型バルブ/電磁弁付/単動(常時閉)/Oリングシール SMC

    XLFV-2 - アルミニウム製高真空L型バルブ/電磁弁付/単動(常時閉)/Oリングシール

    SMC
    ¥42,980~税込¥47,278~
    1個
    90日以内出荷
    電磁弁付追加[New] 高温タイプに耐熱型2色表示式無接点オートスイッチ追加[New] アルミボディ採用 均一なベーキング温度 軽量・コンパクト アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない ベローズ交換が可能
  • XLF-2M9_J - アルミニウム製 高真空L型バルブ/耐熱オートスイッチ付 SMC

    XLF-2M9_J - アルミニウム製 高真空L型バルブ/耐熱オートスイッチ付

    SMC
    ¥62,980~税込¥69,278~
    1個
    90日以内出荷
    電磁弁付追加[New] 高温タイプに耐熱型2色表示式無接点オートスイッチ追加[New] アルミボディ採用 均一なベーキング温度 軽量・コンパクト アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない ベローズ交換が可能
    フランジタイプKF(NW)表面処理(ボディ)外部:硬質アルマイト、内部:素地
  • XLF-2 - アルミニウム製高真空L型バルブ/単動(常時閉)/Oリングシール SMC

    XLF-2 - アルミニウム製高真空L型バルブ/単動(常時閉)/Oリングシール

    SMC
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1個
    90日以内出荷
    電磁弁付追加[New] 高温タイプに耐熱型2色表示式無接点オートスイッチ追加[New] アルミボディ採用 均一なベーキング温度 軽量・コンパクト アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない ベローズ交換が可能
  • XLF - アルミニウム製高真空L型バルブ/常時閉/Oリングシール SMC

    XLF - アルミニウム製高真空L型バルブ/常時閉/Oリングシール

    SMC
    ¥249,800~税込¥274,780~
    1個
    90日以内出荷
    フッ素に強い アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない
    オーダーメイド仕様標準
  • XLDV - アルミニウム製 高真空L型バルブ/電磁弁付/二段制御・単動/ベローズシール・Oリングシール SMC

    XLDV - アルミニウム製 高真空L型バルブ/電磁弁付/二段制御・単動/ベローズシール・Oリングシール

    SMC
    ¥84,980~税込¥93,478~
    1個
    90日以内出荷
    フッ素に強い アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない
  • XLD - アルミニウム製 高真空L型バルブ/二段制御,単動/ベローズシール・Oリングシール SMC

    XLD - アルミニウム製 高真空L型バルブ/二段制御,単動/ベローズシール・Oリングシール

    SMC
    ¥74,980~税込¥82,478~
    1個
    90日以内出荷
    フッ素に強い アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない
  • XLC-2M9_J - アルミニウム製 高真空L型バルブ/耐熱オートスイッチ付 SMC

    XLC-2M9_J - アルミニウム製 高真空L型バルブ/耐熱オートスイッチ付

    SMC
    ¥55,980~税込¥61,578~
    1個
    90日以内出荷
    電磁弁付追加[New] 高温タイプに耐熱型2色表示式無接点オートスイッチ追加[New] アルミボディ採用 均一なベーキング温度 軽量・コンパクト アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない ベローズ交換が可能
    フランジタイプKF(NW)
  • XLC-2 - アルミニウム製高真空L型バルブ/複動/ベローズシール SMC

    XLC-2 - アルミニウム製高真空L型バルブ/複動/ベローズシール

    SMC
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1個
    90日以内出荷
    電磁弁付追加[New] 高温タイプに耐熱型2色表示式無接点オートスイッチ追加[New] アルミボディ採用 均一なベーキング温度 軽量・コンパクト アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない ベローズ交換が可能
  • XLAV-2 - アルミニウム製高真空L型バルブ/電磁弁付/単動(常時閉)/ベローズシール SMC

    XLAV-2 - アルミニウム製高真空L型バルブ/電磁弁付/単動(常時閉)/ベローズシール

    SMC
    ¥43,980~税込¥48,378~
    1個
    11日以内出荷から90日以内出荷
    電磁弁付追加[New] 高温タイプに耐熱型2色表示式無接点オートスイッチ追加[New] アルミボディ採用 均一なベーキング温度 軽量・コンパクト アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない ベローズ交換が可能
  • XLA-2M9_J - アルミニウム製 高真空L型バルブ/耐熱オートスイッチ付 SMC

    XLA-2M9_J - アルミニウム製 高真空L型バルブ/耐熱オートスイッチ付

    SMC
    ¥63,980~税込¥70,378~
    1個
    90日以内出荷
    電磁弁付追加[New] 高温タイプに耐熱型2色表示式無接点オートスイッチ追加[New] アルミボディ採用 均一なベーキング温度 軽量・コンパクト アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない ベローズ交換が可能
    フランジタイプKF(NW)
  • XLA-2 - アルミニウム製高真空L型バルブ/単動(常時閉)/ベローズシール SMC

    XLA-2 - アルミニウム製高真空L型バルブ/単動(常時閉)/ベローズシール

    SMC
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1個
    3日以内出荷から90日以内出荷
    電磁弁付追加[New] 高温タイプに耐熱型2色表示式無接点オートスイッチ追加[New] アルミボディ採用 均一なベーキング温度 軽量・コンパクト アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない ベローズ交換が可能
  • XGTP - 300mmウエバ対応平行シール型スリットバルブ SMC

    XGTP - 300mmウエバ対応平行シール型スリットバルブ

    SMC
    ¥539,800~税込¥593,780~
    1個
    11日以内出荷から90日以内出荷
    長寿命:300万回(常温時) 発塵量:1/5以下に低減(従来品比) メンテナンス性向上 容易なベローズ交換 トップアクセスからのゲート交換が可能(オーダーメイド) 安全対策 メカ式エンドロック機構採用
    適合ウェハー寸法(Φmm)300mmウエハ対応開口窓寸法(mm)50X336軸数とシール形式1軸ベローズ
  • アルミニウム製 高真空L型バルブ XLAシリーズ XLA-80 SMC

    アルミニウム製 高真空L型バルブ XLAシリーズ XLA-80

    SMC
    ¥169,800税込¥186,780
    1個
    90日以内出荷
    電磁弁付追加[New] 高温タイプに耐熱型2色表示式無接点オートスイッチ追加[New] アルミボディ採用 均一なベーキング温度 軽量・コンパクト アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない ベローズ交換が可能
    仕様【使用圧力】1×10-6~大気圧Pa(abs)、【コンダクタンス】200L/s、【リーク量】内部:標準材質(FKM)の場合1.3×10-10常温時・ガス透過を除く/外部:標準材質(FKM)の場合1.3×10-11常温時・ガス透過を除く材質本体:アルミ合金、ベローズ:SUS316L、要部:ステンレス、FKM(標準シール材)接続口径【パイロットポート】Rc1/8質量(kg)5.1フランジ80フランジタイプKF(NW)表面処理外部:硬質アルマイト、内部:素地使用流体不活性ガス系の真空弁形式常時閉(加圧開・スプリングシール)オートスイッチ個数1ケ付インジケータなしパイロット圧力(MPa[kgf/cm2])0.4~0.7オートスイッチ種類D-A93Lパイロットポート方向フランジ側表面処理(ボディ)外部:硬質アルマイト、内部:素地インジケータおよび操作ポート方向インジケータなし、フランジ側温度仕様/ヒータの有無5~60℃、ヒータなし
  • 真空配管部品 クランプ型真空弁 ATシリーズ 佐藤真空

    真空配管部品 クランプ型真空弁 ATシリーズ

    佐藤真空
    ¥65,980~税込¥72,578~
    1個
    7日以内出荷
    ISO規格の真空フランジを採用したベローズ式真空バルブです。クランプとセンターリングにより脱着は簡単、確実です。また、バルブボディー及び内部部品にはステンレス材を使用し耐食性に優れています。開閉方式として、手動式と、圧縮空気による自動式の2機種を用意しています。用途に合わせて選択してください。
  • 高真空アングルバルブ(シリンダ駆動) 入江工研

    高真空アングルバルブ(シリンダ駆動)

    入江工研
    ¥79,980税込¥87,978
    1個
    48日以内出荷
    ICFフランジ接続のシリンダー駆動の真空バルブです。
    用途排気系の開閉に使用する高真空のバルブです。SUSボディ、SUSベローズにてシール。耐食性にも優れています。材質(シリンダ)アルミニウム寿命10万回材質(ボディ)SUS304駆動方式単動シリンダ N/C材質(ベローズ)SUS316LシリンダポートRC1/8
  • 常時閉型高真空電磁弁 XSAシリーズ XSA1 SMC

    常時閉型高真空電磁弁 XSAシリーズ XSA1

    SMC
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    4日以内出荷から90日以内出荷
  • ステンレス製 高真空ストレート型バルブ XYシリーズ XYH SMC

    ステンレス製 高真空ストレート型バルブ XYシリーズ XYH

    SMC
    ¥55,980~税込¥61,578~
    1個
    3日以内出荷から90日以内出荷
    ガス溜まりのない精密鋳造一体構造 アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません
    フランジタイプKF(NW)
  • ステンレス製 高真空ストレート型バルブ XYシリーズ XYD SMC

    ステンレス製 高真空ストレート型バルブ XYシリーズ XYD

    SMC
    ¥81,980~税込¥90,178~
    1個
    3日以内出荷から90日以内出荷
    ガス溜まりのない精密鋳造一体構造 アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません
  • ステンレス製 高真空ストレート型バルブ XYシリーズ XYC SMC

    ステンレス製 高真空ストレート型バルブ XYシリーズ XYC

    SMC
    ¥57,980~税込¥63,778~
    1個
    翌々日出荷から90日以内出荷
    ガス溜まりのない精密鋳造一体構造 アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません
  • ステンレス製 高真空ストレート型バルブ XYシリーズ XYA-80J SMC

    ステンレス製 高真空ストレート型バルブ XYシリーズ XYA-80J

    SMC
    ¥199,800税込¥219,780
    1個
    90日以内出荷
    ガス溜まりのない精密鋳造一体構造 アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません
    仕様シ-ル材質変更箇所とリーク量:変更箇所:なし;リーク量:内部:1.3x10^-10(FKM)Pa・m3/s以下、外部:1.3x10^-11(FKM)Pa・m3/s以下フランジタイプKF(NW)オートスイッチ個数数量:オートスイッチなし;検出位置:-オートスイッチ種類オートスイッチなし(内蔵磁石なし)インジケータおよび操作ポート方向インジケータ付、フランジ面右
  • ステンレス製 高真空ストレート型バルブ XYシリーズ XYA-80H0 SMC

    ステンレス製 高真空ストレート型バルブ XYシリーズ XYA-80H0

    SMC
    ¥199,800税込¥219,780
    1個
    90日以内出荷
    ガス溜まりのない精密鋳造一体構造 アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません
    仕様シ-ル材質変更箇所とリーク量:変更箇所:なし;リーク量:内部:1.3x10^-10(FKM)Pa・m3/s以下、外部:1.3x10^-11(FKM)Pa・m3/s以下フランジタイプKF(NW)オートスイッチ個数数量:オートスイッチなし;検出位置:-オートスイッチ種類オートスイッチなし(内蔵磁石なし)インジケータおよび操作ポート方向インジケータなし、フランジ面裏
  • ステンレス製 高真空ストレート型バルブ XYシリーズ XYA-80DA SMC

    ステンレス製 高真空ストレート型バルブ XYシリーズ XYA-80DA

    SMC
    ¥199,800税込¥219,780
    1個
    90日以内出荷
    ガス溜まりのない精密鋳造一体構造 アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません
    仕様シ-ル材質変更箇所とリーク量:変更箇所:なし;リーク量:内部:1.3x10^-10(FKM)Pa・m3/s以下、外部:1.3x10^-11(FKM)Pa・m3/s以下フランジタイプK(DN)インジケータおよび操作ポート方向インジケータ付、フランジ面裏
  • ステンレス製 高真空ストレート型バルブ XYシリーズ XYA-80 SMC

    ステンレス製 高真空ストレート型バルブ XYシリーズ XYA-80

    SMC
    ¥199,800~税込¥219,780~
    1個
    90日以内出荷
    ガス溜まりのない精密鋳造一体構造 アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません
    仕様シ-ル材質変更箇所とリーク量:変更箇所:なし;リーク量:内部:1.3x10^-10(FKM)Pa・m3/s以下、外部:1.3x10^-11(FKM)Pa・m3/s以下フランジタイプKF(NW)インジケータおよび操作ポート方向インジケータなし、フランジ面裏
  • ステンレス製 高真空ストレート型バルブ XYシリーズ XYA-63JH0 SMC

    ステンレス製 高真空ストレート型バルブ XYシリーズ XYA-63JH0

    SMC
    ¥149,800税込¥164,780
    1個
    90日以内出荷
    ガス溜まりのない精密鋳造一体構造 アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません
    仕様シ-ル材質変更箇所とリーク量:変更箇所:なし;リーク量:内部:1.3x10^-10(FKM)Pa・m3/s以下、外部:1.3x10^-11(FKM)Pa・m3/s以下フランジタイプKF(NW)オートスイッチ個数数量:オートスイッチなし;検出位置:-オートスイッチ種類オートスイッチなし(内蔵磁石なし)インジケータおよび操作ポート方向インジケータ付、フランジ面右
  • ステンレス製 高真空ストレート型バルブ XYシリーズ XYA-63J SMC

    ステンレス製 高真空ストレート型バルブ XYシリーズ XYA-63J

    SMC
    ¥149,800税込¥164,780
    1個
    90日以内出荷
    ガス溜まりのない精密鋳造一体構造 アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません
    仕様シ-ル材質変更箇所とリーク量:変更箇所:なし;リーク量:内部:1.3x10^-10(FKM)Pa・m3/s以下、外部:1.3x10^-11(FKM)Pa・m3/s以下フランジタイプKF(NW)オートスイッチ個数数量:2ケ付;検出位置:弁開閉オートスイッチ種類有接点オートスイッチ,グロメット,ランプ付,2線式,横取出,リード線3m,適用電圧:DC24V,AC100Vインジケータおよび操作ポート方向インジケータ付、フランジ面右
  • ステンレス製 高真空ストレート型バルブ XYシリーズ XYA-63H0 SMC

    ステンレス製 高真空ストレート型バルブ XYシリーズ XYA-63H0

    SMC
    ¥149,800~税込¥164,780~
    1個
    90日以内出荷
    ガス溜まりのない精密鋳造一体構造 アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません
    フランジタイプKF(NW)オートスイッチ個数数量:オートスイッチなし;検出位置:-オートスイッチ種類オートスイッチなし(内蔵磁石なし)インジケータおよび操作ポート方向インジケータなし、フランジ面裏
  • ステンレス製 高真空ストレート型バルブ XYシリーズ XYA-63FH0 SMC

    ステンレス製 高真空ストレート型バルブ XYシリーズ XYA-63FH0

    SMC
    ¥149,800~税込¥164,780~
    1個
    90日以内出荷
    ガス溜まりのない精密鋳造一体構造 アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません
    フランジタイプKF(NW)オートスイッチ個数数量:オートスイッチなし;検出位置:-オートスイッチ種類オートスイッチなし(内蔵磁石なし)インジケータおよび操作ポート方向インジケータ付、フランジ面左
  • ステンレス製 高真空ストレート型バルブ XYシリーズ XYA-63F SMC

    ステンレス製 高真空ストレート型バルブ XYシリーズ XYA-63F

    SMC
    ¥149,800税込¥164,780
    1個
    90日以内出荷
    ガス溜まりのない精密鋳造一体構造 アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません
    仕様シ-ル材質変更箇所とリーク量:変更箇所:なし;リーク量:内部:1.3x10^-10(FKM)Pa・m3/s以下、外部:1.3x10^-11(FKM)Pa・m3/s以下フランジタイプKF(NW)オートスイッチ個数数量:オートスイッチなし;検出位置:-オートスイッチ種類オートスイッチなし(内蔵磁石なし)インジケータおよび操作ポート方向インジケータ付、フランジ面左
  • ステンレス製 高真空ストレート型バルブ XYシリーズ XYA-63DKH0 SMC

    ステンレス製 高真空ストレート型バルブ XYシリーズ XYA-63DKH0

    SMC
    ¥149,800税込¥164,780
    1個
    90日以内出荷
    ガス溜まりのない精密鋳造一体構造 アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません
    仕様シ-ル材質変更箇所とリーク量:変更箇所:なし;リーク量:内部:1.3x10^-10(FKM)Pa・m3/s以下、外部:1.3x10^-11(FKM)Pa・m3/s以下フランジタイプK(DN)オートスイッチ個数数量:オートスイッチなし;検出位置:-オートスイッチ種類オートスイッチなし(内蔵磁石なし)インジケータおよび操作ポート方向インジケータなし、フランジ面左
  • ステンレス製 高真空ストレート型バルブ XYシリーズ XYA-63DH0 SMC

    ステンレス製 高真空ストレート型バルブ XYシリーズ XYA-63DH0

    SMC
    ¥149,800税込¥164,780
    1個
    90日以内出荷
    ガス溜まりのない精密鋳造一体構造 アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません
    仕様シ-ル材質変更箇所とリーク量:変更箇所:なし;リーク量:内部:1.3x10^-10(FKM)Pa・m3/s以下、外部:1.3x10^-11(FKM)Pa・m3/s以下フランジタイプK(DN)オートスイッチ個数数量:オートスイッチなし;検出位置:-オートスイッチ種類オートスイッチなし(内蔵磁石なし)インジケータおよび操作ポート方向インジケータなし、フランジ面裏
  • ステンレス製 高真空ストレート型バルブ XYシリーズ XYA-63DFH0 SMC

    ステンレス製 高真空ストレート型バルブ XYシリーズ XYA-63DFH0

    SMC
    ¥149,800~税込¥164,780~
    1個
    90日以内出荷
    ガス溜まりのない精密鋳造一体構造 アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません
    フランジタイプK(DN)オートスイッチ個数数量:オートスイッチなし;検出位置:-オートスイッチ種類オートスイッチなし(内蔵磁石なし)インジケータおよび操作ポート方向インジケータ付、フランジ面左
  • ステンレス製 高真空ストレート型バルブ XYシリーズ XYA-63DF SMC

    ステンレス製 高真空ストレート型バルブ XYシリーズ XYA-63DF

    SMC
    ¥189,800税込¥208,780
    1個
    90日以内出荷
    ガス溜まりのない精密鋳造一体構造 アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません
    仕様シ-ル材質変更箇所とリーク量:変更箇所:バルブシール(保守部品)、外部シール(保守部品);リーク量:内部:1.3x10^-8Pa・m3/s以下、外部:1.3x10^-9Pa・m3/s以下フランジタイプK(DN)オートスイッチ個数数量:2ケ付;検出位置:弁開閉オートスイッチ種類無接点オートスイッチ,グロメット,ランプ付,3線式(PNP),横取出,リード線0.5m,適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V)インジケータおよび操作ポート方向インジケータ付、フランジ面左
  • ステンレス製 高真空ストレート型バルブ XYシリーズ XYA-63DA SMC

    ステンレス製 高真空ストレート型バルブ XYシリーズ XYA-63DA

    SMC
    ¥149,800~税込¥164,780~
    1個
    90日以内出荷
    ガス溜まりのない精密鋳造一体構造 アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません
    フランジタイプK(DN)オートスイッチ個数数量:オートスイッチなし;検出位置:-インジケータおよび操作ポート方向インジケータ付、フランジ面裏
  • ステンレス製 高真空ストレート型バルブ XYシリーズ XYA-63D SMC

    ステンレス製 高真空ストレート型バルブ XYシリーズ XYA-63D

    SMC
    ¥139,800~税込¥153,780~
    1個
    90日以内出荷
    ガス溜まりのない精密鋳造一体構造 アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません
    フランジタイプK(DN)インジケータおよび操作ポート方向インジケータなし、フランジ面裏
  • ステンレス製 高真空ストレート型バルブ XYシリーズ XYA-63AH0 SMC

    ステンレス製 高真空ストレート型バルブ XYシリーズ XYA-63AH0

    SMC
    ¥149,800~税込¥164,780~
    1個
    90日以内出荷
    ガス溜まりのない精密鋳造一体構造 アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません
    フランジタイプKF(NW)オートスイッチ個数数量:オートスイッチなし;検出位置:-オートスイッチ種類オートスイッチなし(内蔵磁石なし)インジケータおよび操作ポート方向インジケータ付、フランジ面裏
  • ステンレス製 高真空ストレート型バルブ XYシリーズ XYA-63A SMC

    ステンレス製 高真空ストレート型バルブ XYシリーズ XYA-63A

    SMC
    ¥149,800~税込¥164,780~
    1個
    90日以内出荷
    ガス溜まりのない精密鋳造一体構造 アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません
    フランジタイプKF(NW)インジケータおよび操作ポート方向インジケータ付、フランジ面裏
  • ステンレス製 高真空ストレート型バルブ XYシリーズ XYA-63 SMC

    ステンレス製 高真空ストレート型バルブ XYシリーズ XYA-63

    SMC
    ¥139,800~税込¥153,780~
    1個
    90日以内出荷
    ガス溜まりのない精密鋳造一体構造 アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません
    フランジタイプKF(NW)インジケータおよび操作ポート方向インジケータなし、フランジ面裏
  • ステンレス製 高真空ストレート型バルブ XYシリーズ XYA-50M SMC

    ステンレス製 高真空ストレート型バルブ XYシリーズ XYA-50M

    SMC
    ¥98,980~税込¥108,878~
    1個
    90日以内出荷
    ガス溜まりのない精密鋳造一体構造 アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません
    仕様シ-ル材質変更箇所とリーク量:変更箇所:なし;リーク量:内部:1.3x10^-10(FKM)Pa・m3/s以下、外部:1.3x10^-11(FKM)Pa・m3/s以下フランジタイプKF(NW)インジケータおよび操作ポート方向インジケータなし、フランジ面右
高真空/真空バルブ