- G
- NPT(1,198)
- NPTF(168)
- Rc(1,399)
- 1/8(243)
- 1/4(685)
- 3/8(347)
- 1/2(191)
- 4点プリセット入力(71)
- 10bitデジタル入力(6)
- 16点プリセット入力(スイッチ出力・NPN出力)(7)
- 16点プリセット入力(スイッチ出力・PNP出力)(26)
- CC-Link(19)
- DeviceNet(44)
- PROFIBUS DP(59)
- RS-232通信(43)
- 電圧形DC0~5V(131)
- 電圧形DC0~10V(478)
- 電流形DC0~20mA(61)
- 電流形DC4~20mA(553)
- L形ブラケット(422)
- フラットブラケット(524)
- ブラケットなし(587)
L形ブラケット・フラットブラケット・ブラケットなし
- ケーブルコネクタなし(605)
- ストレート型3m(385)
- ライトアングル型3m(537)
ケーブルコネクタなし・ストレート型3m・ライトアングル型3m
- なし(242)
- アナログ出力DC1~5V(519)
- アナログ出力DC4~20mA(シンクタイプ)(273)
- スイッチ出力・NPN出力(95)
- スイッチ出力・PNP出力(329)
なし・アナログ出力DC1~5V・アナログ出力DC4~20mA(シンクタイプ)・スイッチ出力・NPN出力・スイッチ出力・PNP出力