- 3/8
- 1/8(642)
- 1/4(2,017)
- 1/2(491)
- -(2)
- M5(2)
- Φ6(1)
- 4点プリセット入力(74)
- 10bitデジタル入力(2)
- 16点プリセット入力(スイッチ出力・NPN出力)(5)
- 16点プリセット入力(スイッチ出力・PNP出力)(10)
- CC-Link(6)
- DeviceNet(29)
- PROFIBUS DP(25)
- RS-232通信(8)
- その他(1)
- 電圧形DC0~5V(143)
- 電圧形DC0~10V(394)
- 電流形DC0~20mA(99)
- 電流形DC4~20mA(411)
- G(347)
- NPT(348)
- NPTF(40)
- Rc(337)
- なし(24)
- ケーブルコネクタなし(324)
- ストレート型3m(344)
- ライトアングル型3m(498)
なし・ケーブルコネクタなし・ストレート型3m・ライトアングル型3m
- なし(140)
- アナログ出力DC1~5V(399)
- アナログ出力DC4~20mA(シンクタイプ)(276)
- スイッチ出力・NPN出力(147)
- スイッチ出力・PNP出力(258)
なし・アナログ出力DC1~5V・アナログ出力DC4~20mA(シンクタイプ)・スイッチ出力・NPN出力・スイッチ出力・PNP出力
- L形ブラケット(336)
- フラットブラケット(369)
- ブラケットなし(419)
L形ブラケット・フラットブラケット・ブラケットなし
RoHS10物質対応(24)
RoHS10物質対応