絞り込み
ブランド
入力信号
- 4点プリセット入力(220)
- 10bitデジタル入力(37)
- 16点プリセット入力(スイッチ出力・NPN出力)(46)
- 16点プリセット入力(スイッチ出力・PNP出力)(55)
- CC-Link(52)
- DeviceNet(105)
- PROFIBUS DP(101)
- RS-232通信(85)
- その他(5)
- 電圧形DC0~5V(527)
- 電圧形DC0~10V(1,405)
- 電流形DC0~20mA(318)
- 電流形DC4~20mA(1,513)
電源電圧(V)
ケーブルコネクタ
なし・ケーブルコネクタなし・ストレート型3m・ライトアングル型2m・ライトアングル型3m
モニター出力
-・なし・アナログ出力DC1~5V・アナログ出力DC4~20mA(シンクタイプ)・スイッチ出力・NPN出力・スイッチ出力・PNP出力
「圧力レンジ(MPa)」から絞り込む

電空レギュレータ ITVシリーズ ITV1050-24
SMC¥33,980税込¥37,3781個9日以内出荷接続口径(2) 1/4ねじの種類(F) G電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(2) 電圧形DC0~5Vモニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)圧力レンジ(MPa)(5) 0.9ケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
電空レギュレータ ITVシリーズ ITV1050-23
SMC¥31,980~税込¥35,178~1個9日以内出荷ねじの種類(F) G電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(2) 電圧形DC0~5V表示単位(3) barモニター出力(3) スイッチ出力・PNP出力圧力レンジ(MPa)(5) 0.9ケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
電空レギュレータ ITVシリーズ ITV1050-21
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個9日以内出荷電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(2) 電圧形DC0~5Vモニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(5) 0.9
電空レギュレータ ITVシリーズ ITV1050-142
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個9日以内出荷接続口径(2) 1/4ねじの種類(-) Rcブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(1) 電流形DC0~20mA (シンクタイプ)表示単位(2) kgf/cm2モニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)圧力レンジ(MPa)(5) 0.9
電空レギュレータ ITVシリーズ ITV1050-141
SMC¥36,980税込¥40,6781個9日以内出荷接続口径(1) 1/8ねじの種類(-) Rcブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(1) 電流形DC0~20mA (シンクタイプ)表示単位(-) Mpaモニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)圧力レンジ(MPa)(5) 0.9ケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
電空レギュレータ ITVシリーズ ITV1050-131
SMC¥33,980税込¥37,3781個9日以内出荷接続口径(1) 1/8ねじの種類(-) Rcブラケット(-) ブラケットなし電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(1) 電流形DC0~20mA (シンクタイプ)表示単位(2) kgf/cm2モニター出力(3) スイッチ出力・PNP出力圧力レンジ(MPa)(5) 0.9ケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
電空レギュレータ ITVシリーズ ITV1050-04
SMC¥32,980~税込¥36,278~1個9日以内出荷電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)圧力レンジ(MPa)(5) 0.9
電空レギュレータ ITVシリーズ ITV1050-03
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個9日以内出荷電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(3) スイッチ出力・PNP出力圧力レンジ(MPa)(5) 0.9
電空レギュレータ ITVシリーズ ITV1050-022
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個9日以内出荷接続口径(2) 1/4ねじの種類(-) Rc電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(2) スイッチ出力・NPN出力圧力レンジ(MPa)(5) 0.9
電空レギュレータ ITVシリーズ ITV1050-RCN2N
SMC¥48,980税込¥53,8781個9日以内出荷接続口径(2) 1/4ねじの種類(N) NPTブラケット(-) ブラケットなし電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(RC) RS-232C通信表示単位(-) Mpaモニター出力(-) なし圧力レンジ(MPa)(5) 0.9ケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
電空レギュレータ ITVシリーズ ITV1050-RCN2BL
SMC¥54,980税込¥60,4781個9日以内出荷接続口径(2) 1/4ねじの種類(N) NPTブラケット(B) フラットブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(RC) RS-232C通信表示単位(-) Mpaモニター出力(-) なし圧力レンジ(MPa)(5) 0.9ケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
電空レギュレータ ITVシリーズ ITV1050-RCF2CS
SMC¥54,980税込¥60,4781個9日以内出荷接続口径(2) 1/4ねじの種類(F) Gブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(RC) RS-232C通信表示単位(-) Mpaモニター出力(-) なし圧力レンジ(MPa)(5) 0.9ケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
電空レギュレータ ITVシリーズ ITV1050-RCF2CN
SMC¥48,980税込¥53,8781個9日以内出荷接続口径(2) 1/4ねじの種類(F) Gブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(RC) RS-232C通信表示単位(-) Mpaモニター出力(-) なし圧力レンジ(MPa)(5) 0.9ケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
電空レギュレータ ITVシリーズ ITV1050-RCF1L
SMC¥54,980税込¥60,4781個9日以内出荷接続口径(1) 1/8ねじの種類(F) Gブラケット(-) ブラケットなし電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(RC) RS-232C通信表示単位(-) Mpaモニター出力(-) なし圧力レンジ(MPa)(5) 0.9ケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
電空レギュレータ ITVシリーズ ITV1050-RCF1BS
SMC¥54,980税込¥60,4781個9日以内出荷接続口径(1) 1/8ねじの種類(F) Gブラケット(B) フラットブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(RC) RS-232C通信表示単位(-) Mpaモニター出力(-) なし圧力レンジ(MPa)(5) 0.9ケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
電空レギュレータ ITVシリーズ ITV1050-PRF1L
SMC¥74,980税込¥82,4781個9日以内出荷接続口径(1) 1/8ねじの種類(F) Gブラケット(-) ブラケットなし電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(PR) PROFIBUS DP表示単位(-) Mpaモニター出力(-) なし圧力レンジ(MPa)(5) 0.9ケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
電空レギュレータ ITVシリーズ ITV1050-PRF1CS
SMC¥74,980税込¥82,4781個9日以内出荷接続口径(1) 1/8ねじの種類(F) Gブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(PR) PROFIBUS DP表示単位(-) Mpaモニター出力(-) なし圧力レンジ(MPa)(5) 0.9ケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
電空レギュレータ ITVシリーズ ITV1050-DE1BS
SMC¥53,980税込¥59,3781個9日以内出荷接続口径(1) 1/8ねじの種類(-) Rcブラケット(B) フラットブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(DE) DeviceNet表示単位(-) Mpaモニター出力(-) なし圧力レンジ(MPa)(5) 0.9ケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m