絞り込み
ブランド
入力信号
- 4点プリセット入力(220)
- 10bitデジタル入力(37)
- 16点プリセット入力(スイッチ出力・NPN出力)(46)
- 16点プリセット入力(スイッチ出力・PNP出力)(55)
- CC-Link(52)
- DeviceNet(105)
- PROFIBUS DP(101)
- RS-232通信(85)
- その他(5)
- 電圧形DC0~5V(527)
- 電圧形DC0~10V(1,405)
- 電流形DC0~20mA(318)
- 電流形DC4~20mA(1,513)
電源電圧(V)
ケーブルコネクタ
なし・ケーブルコネクタなし・ストレート型3m・ライトアングル型2m・ライトアングル型3m
モニター出力
-・なし・アナログ出力DC1~5V・アナログ出力DC4~20mA(シンクタイプ)・スイッチ出力・NPN出力・スイッチ出力・PNP出力
「圧力レンジ(MPa)」から絞り込む

電空レギュレータ ITVシリーズ ITV2050-60
SMC¥73,980税込¥81,3781個9日以内出荷接続口径(2) 1/4ねじの種類(F) Gブラケット(B) フラットブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(60) 10bitデジタル入力表示単位(2) kgf/cm2モニター出力(-) なし圧力レンジ(MPa)(5) 0.9ケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
電空レギュレータ ITVシリーズ ITV2050-53
SMC¥59,980~税込¥65,978~1個9日以内出荷電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(53) 16点プリセット入力 (スイッチ出力・PNP出力)モニター出力(-) なし圧力レンジ(MPa)(5) 0.9
電空レギュレータ ITVシリーズ ITV2050-52
SMC¥59,980~税込¥65,978~1個9日以内出荷接続口径(2) 1/4ねじの種類(F) G電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(52) 16点プリセット入力 (スイッチ出力・NPN出力)表示単位(-) Mpaモニター出力(-) なし圧力レンジ(MPa)(5) 0.9
電空レギュレータ ITVシリーズ ITV2050-34
SMC¥49,980~税込¥54,978~1個9日以内出荷電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(3) 電圧形DC0~10Vモニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)圧力レンジ(MPa)(5) 0.9
電空レギュレータ ITVシリーズ ITV2050-323
SMC¥48,980~税込¥53,878~1個9日以内出荷接続口径(3) 3/8ねじの種類(-) Rc電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(3) 電圧形DC0~10Vモニター出力(2) スイッチ出力・NPN出力圧力レンジ(MPa)(5) 0.9
電空レギュレータ ITVシリーズ ITV2050-32
SMC¥46,980~税込¥51,678~1個9日以内出荷電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(3) 電圧形DC0~10Vモニター出力(2) スイッチ出力・NPN出力圧力レンジ(MPa)(5) 0.9
電空レギュレータ ITVシリーズ ITV2050-313
SMC¥46,980~税込¥51,678~1個6日以内出荷から9日以内出荷接続口径(3) 3/8ねじの種類(-) Rc電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(3) 電圧形DC0~10Vモニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(5) 0.9
電空レギュレータ ITVシリーズ ITV2050-24
SMC¥52,980税込¥58,2781個9日以内出荷接続口径(2) 1/4ねじの種類(F) Gブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(2) 電圧形DC0~5V表示単位(5) kPaモニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)圧力レンジ(MPa)(5) 0.9ケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
電空レギュレータ ITVシリーズ ITV2050-233
SMC¥48,980税込¥53,8781個9日以内出荷接続口径(3) 3/8ねじの種類(-) Rcブラケット(B) フラットブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(2) 電圧形DC0~5V表示単位(-) Mpaモニター出力(3) スイッチ出力・PNP出力圧力レンジ(MPa)(5) 0.9ケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
電空レギュレータ ITVシリーズ ITV2050-23
SMC¥48,980~税込¥53,878~1個9日以内出荷接続口径(2) 1/4ねじの種類(F) G電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(2) 電圧形DC0~5V表示単位(3) barモニター出力(3) スイッチ出力・PNP出力圧力レンジ(MPa)(5) 0.9
電空レギュレータ ITVシリーズ ITV2050-213
SMC¥48,980~税込¥53,878~1個9日以内出荷接続口径(3) 3/8ねじの種類(-) Rc電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(2) 電圧形DC0~5Vモニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(5) 0.9