絞り込み
ブランド
入力信号
- 4点プリセット入力(220)
- 10bitデジタル入力(37)
- 16点プリセット入力(スイッチ出力・NPN出力)(46)
- 16点プリセット入力(スイッチ出力・PNP出力)(55)
- CC-Link(52)
- DeviceNet(105)
- PROFIBUS DP(101)
- RS-232通信(85)
- その他(5)
- 電圧形DC0~5V(527)
- 電圧形DC0~10V(1,405)
- 電流形DC0~20mA(318)
- 電流形DC4~20mA(1,513)
電源電圧(V)
ケーブルコネクタ
なし・ケーブルコネクタなし・ストレート型3m・ライトアングル型2m・ライトアングル型3m
モニター出力
-・なし・アナログ出力DC1~5V・アナログ出力DC4~20mA(シンクタイプ)・スイッチ出力・NPN出力・スイッチ出力・PNP出力
「圧力レンジ(MPa)」から絞り込む

ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-40N4BL4)
SMC¥54,980税込¥60,4781個9日以内出荷接続口径(4) 1/2ねじの種類(N) NPTブラケット(B) フラットブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(40) 4点プリセット入力モニター出力(-) なし圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(4) psiケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-40N3L2)
SMC¥55,980税込¥61,5781個9日以内出荷接続口径(3) 3/8ねじの種類(N) NPTブラケット(-) ブラケットなし電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(40) 4点プリセット入力モニター出力(-) なし圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(2) kgf/cm^2ケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-40N3CS)
SMC¥54,980税込¥60,4781個9日以内出荷接続口径(3) 3/8ねじの種類(N) NPTブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(40) 4点プリセット入力モニター出力(-) なし圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(-) Mpaケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-40N3CL4)
SMC¥54,980税込¥60,4781個9日以内出荷接続口径(3) 3/8ねじの種類(N) NPTブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(40) 4点プリセット入力モニター出力(-) なし圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(4) psiケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-40N3BS4)
SMC¥54,980税込¥60,4781個9日以内出荷接続口径(3) 3/8ねじの種類(N) NPTブラケット(B) フラットブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(40) 4点プリセット入力モニター出力(-) なし圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(4) psiケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-40N2S2)
SMC¥55,980税込¥61,5781個9日以内出荷接続口径(2) 1/4ねじの種類(N) NPTブラケット(-) ブラケットなし電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(40) 4点プリセット入力モニター出力(-) なし圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(2) kgf/cm^2ケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-40N2N4)
SMC¥53,980税込¥59,3781個9日以内出荷接続口径(2) 1/4ねじの種類(N) NPTブラケット(-) ブラケットなし電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(40) 4点プリセット入力モニター出力(-) なし圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(4) psiケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-40N2L4)
SMC¥55,980税込¥61,5781個9日以内出荷接続口径(2) 1/4ねじの種類(N) NPTブラケット(-) ブラケットなし電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(40) 4点プリセット入力モニター出力(-) なし圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(4) psiケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-40F4N)
SMC¥53,980税込¥59,3781個9日以内出荷接続口径(4) 1/2ねじの種類(F) Gブラケット(-) ブラケットなし電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(40) 4点プリセット入力モニター出力(-) なし圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(-) Mpaケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-40F4L4)
SMC¥55,980税込¥61,5781個9日以内出荷接続口径(4) 1/2ねじの種類(F) Gブラケット(-) ブラケットなし電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(40) 4点プリセット入力モニター出力(-) なし圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(4) psiケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-40F2CL)
SMC¥54,980税込¥60,4781個9日以内出荷接続口径(2) 1/4ねじの種類(F) Gブラケット(C) L形ブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(40) 4点プリセット入力モニター出力(-) なし圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(-) Mpaケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m