-・L形ブラケット・フラットブラケット・ブラケットなし
なし・ケーブルコネクタなし・ストレート型3m・ライトアングル型2m・ライトアングル型3m
4点プリセット入力・10bitデジタル入力・16点プリセット入力(スイッチ出力・NPN出力)・16点プリセット入力(スイッチ出力・PNP出力)・CC-Link・DeviceNet・PROFIBUS DP・RS-232通信・その他・電圧形DC0~5V・電圧形DC0~10V・電流形DC0~20mA・電流形DC4~20mA
-・なし・アナログ出力DC1~5V・アナログ出力DC4~20mA(シンクタイプ)・スイッチ出力・NPN出力・スイッチ出力・PNP出力
- 1,500円以下(6)
- 1,500-10,000円(9)
- 10,000-50,000円(2,654)
- 50,000-100,000円(1,911)
- 100,000円以上(8)
価格で絞り込む