絞り込み
使用圧力(MPa)
- 0.3~0.97(1)
- 0.97(1)
ブランド
- 前田シェルサービス
- CKD(14)
- 日本精器(5)
- コガネイ(3)
- ショウエイ(3)
- エスコ(2)
- オリオン機械(2)
- TRUSCO(2)
- 日立産機システム(2)
- フクハラ(2)
- SK11(2)
- EARTH MAN(1)
- 近畿製作所(1)
- ベン(1)
- ヨシタケ(1)
- パオック(1)
- BeHAUS(1)
- SUN UP(1)
- ギガ・セレクション(1)
特価
「使用圧力(MPa)」から絞り込む
0.3~0.97(1)
0.97(1)

レマンドライフィルター オートドレン
前田シェルサービス(4件のレビュー)¥87,980~税込¥96,778~1台3日以内出荷から4日以内出荷コンパクトなオートドレン内蔵型 2段式フィルター(ステンレスとコットン)とチャンバーの3段方式で水滴ゼロ・油滴(99%)を安定除去し、乾燥空気に変えます。 コットンフィルターの交換により常にクリーンなエアーが得られます。(圧縮空気の状態によって交換時間が異なります。ステンレスフィルターは交換不要) ドレンが一定量溜まるとフロートが上昇しバルブを開き、自動的にドレンが排出される、オートドレン方式採用。また、スクリーンでオートドレン内部を保護している為従来のオートドレンのような作動不良はきわめてまれです。ピーコックは寒冷地での凍結防止のため作業終了内部のドレンを抜くために使用します。使用温度範囲(℃)5~60使用圧力(MPa)0.3~0.97最高使用圧力(MPa)0.97使用流体圧縮空気ドレン排出フロート式オートドレン仕様オートドレン入口ねじの種類Rc出口ねじの種類Rc