絞り込み
使用圧力(MPa)
- 0.14~1(1)
- 1(1)
- 1.5(1)
ブランド
- エスコ
- CKD(14)
- 日本精器(5)
- コガネイ(3)
- ショウエイ(3)
- オリオン機械(2)
- TRUSCO(2)
- 日立産機システム(2)
- フクハラ(2)
- SK11(2)
- EARTH MAN(1)
- 近畿製作所(1)
- ベン(1)
- 前田シェルサービス(1)
- ヨシタケ(1)
- パオック(1)
- BeHAUS(1)
- SUN UP(1)
- ギガ・セレクション(1)
「使用圧力(MPa)」から絞り込む
0.14~1(1)
1(1)
1.5(1)

Rc 1/2" ドレントラップ
エスコ¥16,500税込¥18,1501個翌日出荷用途エアードライヤー用エスコ品番EA153E-2質量(kg)1.1使用圧力(MPa)0.14~1全高(mm)221最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)5~60自動排出量(cm3/回)24オートドレン仕様オートドレン入口ねじの種類Rc(PT)入口管接続口径1/2出口ねじの種類G(PF)出口管接続口径1/4