カテゴリ
絞り込み
ブランド
- エスコ
- CKD(461)
- コガネイ(193)
- TRUSCO(133)
- 前田シェルサービス(58)
- ParkerTAIYO(47)
- 日本精器(45)
- CEJN(セイン)(41)
- PISCO(ピスコ)(37)
- 日立産機システム(28)
- 岩田製作所(20)
- エニダイン(14)
- SK11(14)
- AirTAC(10)
- オリオン機械(9)
- BeHAUS(9)
- ショウエイ(7)
- カマタテクナス(6)
- 千代田通商(6)
- ブランドをもっと見る
接続口径
- 1/4(8)
- 3/8(5)
- 1/2(1)
- 3/4(2)
- 1"(1)
- Rc(PT)1/4(1)
- Rc(PT)1/2(1)

Rc 3/4" エアーレギュレーター
エスコ¥15,500税込¥17,0501個当日出荷エスコ品番EA153C-26質量(g)1200取付方式ブラケット付使用圧力(MPa)1.0以下全高(mm)198使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85周囲温度(℃)5~60面間寸法(mm)90設定圧力単位MPa
Rc 1/4" エアーフィルター付レギュレーター
エスコ¥6,730税込¥7,4031個欠品中圧力計、ブラケット付。エスコ品番EA153CA-2質量(g)350取付方式ブラケット付管接続口径1/4使用圧力(MPa)0~1全高(mm)156ねじの種類Rc使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85耐圧力(MPa)1.5ろ過度(μm)40周囲温度(℃)5~60面間寸法(mm)40設定圧力単位MPa圧力計圧力計付
Rc 3/8" エアーレギュレーター
エスコ¥9,790税込¥10,7691個当日出荷エスコ品番EA153C-23質量(g)600取付方式ブラケット付管接続口径3/8使用圧力(MPa)1.0以下全高(mm)162ねじの種類Rc使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85周囲温度(℃)5~60面間寸法(mm)75設定圧力単位MPa圧力計圧力計付
Rc 1/4" エアーレギュレーター
エスコ¥9,790税込¥10,7691個当日出荷エスコ品番EA153C-22質量(g)600取付方式ブラケット付管接続口径1/4使用圧力(MPa)1.0以下全高(mm)162ねじの種類Rc使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85周囲温度(℃)5~60面間寸法(mm)75設定圧力単位MPa圧力計圧力計付
Rc 3/4" エアーフィルター
エスコ¥8,360税込¥9,1961個当日出荷エスコ品番EA153CB-26質量(g)1200取付方式ブラケットオプション使用温度範囲(℃)5~60管接続口径3/4使用圧力(MPa)0~1全高(mm)232最高使用圧力(MPa)1.5ねじの種類Rc使用流体空気ろ過度(μm)40面間寸法(mm)100設定圧力単位MPaドレンコックオートフィルタドレン排出口ドレンコック付
Rc 3/8" エアーフィルター
エスコ¥4,180税込¥4,5981個翌日出荷エスコ品番EA153CB-23質量(g)700取付方式ブラケットオプション使用温度範囲(℃)5~60使用圧力(MPa)0.05~1全高(mm)176最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気面間寸法(mm)75設定圧力単位MPaドレンコックオートフィルタドレン排出口ドレンコック付
Rc 1" エアーレギュレーター
エスコ¥15,500税込¥17,0501個当日出荷エスコ品番EA153C-28質量(g)1200取付方式ブラケット付管接続口径1使用圧力(MPa)1.0以下全高(mm)198ねじの種類Rc使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85周囲温度(℃)5~60面間寸法(mm)90設定圧力単位MPa圧力計圧力計付
Rc 3/8" エアーレギュレーター
エスコ¥4,030税込¥4,4331個当日出荷本器は圧縮空気を一定の圧力に調整します。エスコ品番EA153AC-13質量(g)約230取付方式ブラケット付管接続口径3/8全高(mm)85最高使用圧力(MPa)0.95ねじの種類Rc使用流体圧縮空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85面間寸法(mm)56エア流量(L/min)1350設定圧力単位MPa圧力計圧力計付
F.R.L.ユニット
エスコ¥3,150税込¥3,4651個翌日出荷空気圧縮の水分、ゴミを除去します。質量(g)360使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1方式排出方法:コック式フィルター5μm取付ねじRc1/4”面間寸法(mm)80
Rc 1/4" エアーフィルター
エスコ¥4,180税込¥4,5981個翌日出荷エスコ品番EA153CB-22質量(g)700取付方式ブラケットオプション使用温度範囲(℃)5~60管接続口径1/4使用圧力(MPa)0.05~1全高(mm)176最高使用圧力(MPa)1.5ねじの種類Rc使用流体空気ろ過度(μm)40面間寸法(mm)75設定圧力単位MPaドレンコックオートフィルタドレン排出口ドレンコック付
ルブリケータ
エスコ¥4,680~税込¥5,148~1個(1台)翌日出荷から8日以内出荷潤滑油の補給は、空気圧ラインを止めずに給油が行えます。質量(g)500使用圧力(MPa)1.0以下全高(mm)190.3耐圧力(MPa)1.5使用油タービン油1種ISO・VG#32相当周囲温度(℃)5~60面間寸法(mm)75貯油量(mL)200
F.R.L.ユニット
エスコ¥8,980~税込¥9,878~1個(1組)翌日出荷容量(mL)オイル:125質量(g)440最高使用圧力(MPa)1方式排出方法:コック式使用温度(℃)5~60圧力調整範囲(MPa)0.049~0.97フィルター5μm面間寸法(mm)240
G 1/4" エアー用ミクロンフィルター
エスコ¥5,100税込¥5,6101個当日出荷水分とゴミをカット。エスコ品番EA153P-2直径(Φmm)39質量(g)100取付方式ブラケットなし使用圧力(MPa)(推奨)0.5全高(mm)86最高使用圧力(MPa)1使用流体空気材質(ボウル)プラスチック設定圧力単位MPaドレンコックなし
Rc 1/2" ドレントラップ
エスコ¥16,500税込¥18,1501個翌日出荷用途エアードライヤー用エスコ品番EA153E-2質量(kg)1.1使用圧力(MPa)0.14~1全高(mm)221最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)5~60自動排出量(cm3/回)24オートドレン仕様オートドレン入口ねじの種類Rc(PT)入口管接続口径1/2出口ねじの種類G(PF)出口管接続口径1/4
Rc 3/8"x343mm エアー式ジェットクーラー
エスコ¥61,600税込¥67,7601個翌日出荷圧縮空気を供給するだけで供給空気より最大40℃も冷たい空気を噴出します。エスコ品番EA153CZ-3使用圧力(MPa)0.2~0.7温度(℃)【温度降下】-40空気消費量(L/min)645(入力圧力0.4MPa時)取付ねじR(PT)3/8”
Rc 1/4"x315mm エアー式ジェットクーラー
エスコ¥33,000税込¥36,3001個4日以内出荷圧縮空気を供給するだけで供給空気より最大40℃も冷たい空気を噴出します。エスコ品番EA153CZ-2使用圧力(MPa)0.2~0.7温度(℃)【温度降下】-40空気消費量(L/min)375(入力圧力0.4MPa時)取付ねじR(PT)1/4”
AC100V 温度コントローラー(熱風ヒーター用)
エスコ¥30,300税込¥33,3301個翌日出荷用途EA153CZ-101、102、103用温度コントローラーエスコ品番EA153CZ-110質量(g)700電圧(V)AC100コード長さ(m)【ACコード】約1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×155×65周囲温度(℃)0~常温最大使用電流(A)11
Rc 3/8" F.R.L.ユニット
エスコ¥9,950税込¥10,9451個翌日出荷エスコ品番EA153CD-3質量(g)550管接続口径3/8使用圧力(MPa)0.05~1ねじの種類Rc(PT)使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85ろ過度(μm)5周囲温度(℃)5~60面間寸法(mm)75流れ方向左→右設定圧力単位MPaオートドレン仕様オートドレン付圧力計圧力計付フィルタレギュレータ・ミストセパレータドレン排出口ドレンコック付貯油量(mL)50
Rc 1/2" F.R.L.ユニット
エスコ¥16,200税込¥17,8201個翌日出荷エスコ品番EA153CD-24質量(g)1900管接続口径1/2使用圧力(MPa)0.05~1ねじの種類Rc(PT)使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85ろ過度(μm)5周囲温度(℃)5~60面間寸法(mm)230流れ方向左→右設定圧力単位MPaオートドレン仕様オートドレン付圧力計圧力計付フィルタドレン排出口ドレンコック付貯油量(mL)200
Rc 3/8" F.R.L.ユニット
エスコ¥16,200税込¥17,8201個翌日出荷エスコ品番EA153CD-23質量(g)1900管接続口径3/8使用圧力(MPa)0.05~1ねじの種類Rc(PT)使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85ろ過度(μm)5周囲温度(℃)5~60面間寸法(mm)230流れ方向左→右設定圧力単位MPaオートドレン仕様オートドレン付圧力計圧力計付フィルタドレン排出口ドレンコック付貯油量(mL)200
Rc 1/4" F.R.L.ユニット
エスコ¥16,200税込¥17,8201個翌日出荷エスコ品番EA153CD-22質量(g)1900管接続口径1/4使用圧力(MPa)0.05~1ねじの種類Rc(PT)使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85ろ過度(μm)5周囲温度(℃)5~60面間寸法(mm)230流れ方向左→右設定圧力単位MPaオートドレン仕様オートドレン付圧力計圧力計付フィルタドレン排出口ドレンコック付貯油量(mL)200
Rc 1/2" ルブリケータ
エスコ¥5,520税込¥6,0721個翌日出荷エスコ品番EA153CC-14質量(g)550管接続口径1/2使用圧力(MPa)1以下全高(mm)195ねじの種類Rc耐圧力(MPa)1.5使用油タービン油1種ISO・VG#32相当周囲温度(℃)5~60面間寸法(mm)70貯油量(mL)200
Rc 3/8" ルブリケータ
エスコ¥5,520税込¥6,0721個翌日出荷エスコ品番EA153CC-13質量(g)550管接続口径3/8使用圧力(MPa)1以下全高(mm)195ねじの種類Rc耐圧力(MPa)1.5使用油タービン油1種ISO・VG#32相当周囲温度(℃)5~60面間寸法(mm)70貯油量(mL)200
Rc 1/4" エアーフィルター
エスコ¥2,930税込¥3,2231個翌日出荷エスコ品番EA153CB-2取付方式ブラケットなし管接続口径1/4使用圧力(MPa)0~1全高(mm)100最高使用圧力(MPa)1.5ねじの種類Rc使用流体空気ろ過度(μm)40面間寸法(mm)40設定圧力単位MPaドレンコックマニュアルフィルタドレン排出口ドレンコック付
Rc 3/8" エアーフィルター
エスコ¥4,660税込¥5,1261個翌日出荷エスコ品番EA153CB-13質量(g)500取付方式ブラケットオプション使用温度範囲(℃)5~60管接続口径3/8使用圧力(MPa)0.05~1全高(mm)170最高使用圧力(MPa)1.5ねじの種類Rc使用流体空気ろ過度(μm)5面間寸法(mm)70設定圧力単位MPaドレンコックオートフィルタドレン排出口ドレンコック付
Rc 1/4" エアーフィルター
エスコ¥4,660税込¥5,1261個翌日出荷エスコ品番EA153CB-12質量(g)500取付方式ブラケットオプション使用温度範囲(℃)5~60使用圧力(MPa)0.05~1全高(mm)170最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気面間寸法(mm)70設定圧力単位MPaドレンコックオートフィルタドレン排出口ドレンコック付
Rc 1/4" エアフィルター(中圧用)
エスコ¥8,640税込¥9,5041個翌日出荷エスコ品番EA153CB-102使用圧力(MPa)0.05~1.4全高(mm)170最高使用圧力(MPa)2.1使用流体空気面間寸法(mm)70設定圧力単位MPa
Rc 3/4" F.R.L.ユニット
エスコ¥13,100税込¥14,4101個翌日出荷本器は圧縮空気の水分、ゴミを除去し、一定の圧力に調整し、エアーツールに注油します。エスコ品番EA153AG-16高さ(mm)205質量(g)870使用温度範囲(℃)5~60管接続口径3/4最高使用圧力(MPa)0.95ねじの種類Rc(PT)フィルター5μm使用流体圧縮空気ドレン排出手動ドレン方式設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85使用油タービン油1種ISO・VG#32相当面間寸法(mm)140廃油排出方法手動ドレン方式設定圧力単位MPaオートドレン仕様オートドレンなし圧力計圧力計付フィルタレギュレータドレン排出口ドレンコック付貯油量(mL)160
Rc 1/2" F.R.L.ユニット
エスコ¥11,300税込¥12,4301個翌日出荷本器は圧縮空気の水分、ゴミを除去し、一定の圧力に調整し、エアーツールに注油します。エスコ品番EA153AG-14高さ(mm)205質量(g)870使用温度範囲(℃)5~60管接続口径1/2最高使用圧力(MPa)0.95ねじの種類Rc(PT)フィルター5μm使用流体圧縮空気ドレン排出手動ドレン方式設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85使用油タービン油1種ISO・VG#32相当面間寸法(mm)140廃油排出方法手動ドレン方式設定圧力単位MPaオートドレン仕様オートドレンなし圧力計圧力計付フィルタレギュレータドレン排出口ドレンコック付貯油量(mL)160
Rc 1/4" エアーレギュレーター
エスコ¥3,940税込¥4,3341個当日出荷本器は圧縮空気を一定の圧力に調整します。エスコ品番EA153AC-12質量(g)約230取付方式ブラケット付全高(mm)85最高使用圧力(MPa)0.95使用流体圧縮空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85面間寸法(mm)56エア流量(L/min)1000設定圧力単位MPa