カテゴリ
絞り込み
ブランド
- コンバム(旧:妙徳)
- SMC(347)
- SICK(31)
- CKD(22)
- バルコム(13)
- PISCO(ピスコ)(11)
- ハネウェル(10)
- Festo(7)
- ifm electronic(6)
- WIKA(6)
- サーパス工業(5)
- コガネイ(4)
- Baumer(3)
- NORGREN(2)
- AirTAC(2)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1)
- 日本精器(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- エヌピーエーシステム(1)
- ブランドをもっと見る
特価

2画面3色表示圧力センサ MPS-35series
コンバム(旧:妙徳)(4件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981台当日出荷見やすい3色LCD表示。up・downボタンによる簡単設定。 ボタンが大きく操作しやすい。ケーブルはコネクタ方式、脱着容易。 スイッチ出力・アナログ出力標準搭載。省エネ。質量(g)約80(ケーブル含)管接続口径R:R1/8",M5、N:NPT1/8",#10-32UNF、G:G1/8(BSPP),M5構造シリコンダイヤフラム電源電圧(V)DC12~24(リップル±10%以下)保護等級IP40使用流体空気、非腐食性、不燃性ガス消費電流(mA)40以下(無負荷時)絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500V)(リード線とケース間)周囲湿度(%RH)動作及び保存時:35~85(結露しないこと)ケーブル耐油ケーブル(0.15m2)動作表示灯橙色(1&2表示灯)OUT1 OUT2デジタル表示LCD、3色(赤、緑、橙)表示(サンプリング周期5回/秒)耐衝撃(m/s2)100(10G)×YZ各方向3回温度特性±2.5%F.S.以下(基準温度25℃、範囲0~50℃)アナログ電圧出力DC1~5±2.5%F.S.以下(定格圧力範囲内にて)、直線性±1% F.S以下、出力抵抗約1kΩ耐振動複振幅1.5mm或いは10G、1分間10Hz~55Hz~10Hz、XYZ各方向2時間周囲温度(℃)動作時:0~50、保存時:-10~60(結露と氷結なきこと)環境温度範囲(℃)動作時:0~50、保存時:-10~60(結露と氷結なきこと)スイッチ出力NPNまたはPNP オープンコレクタ出力、最大負荷電流:125mA、最大供給電圧:NPNはDC30V、PNPはDC24V、内部電圧降下:1.5V以下繰返し精度(%)±0.2F.S.±1digit以下耐電圧(V)AC10001分間(リード線とケース間)アナログ電流出力4~20±2.5%F.S.以下(定格圧力範囲内にて)、直線性±1%F.S以下、最大負荷抵抗:300Ω(電圧12V時)、600Ω(電圧24V時)、最小負荷抵抗:50Ω応答時間(ms)2.5以下(チャタリング防止機能:25、100、250、500、1000、1500)
電子式圧力センサ
コンバム(旧:妙徳)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷タイプ電子式圧力センサ電源電圧(V)DC12~24±10%、リップル(Vp-p)10%以下使用流体空気、非腐食性ガス、不燃性ガス消費電流(mA)20保証耐圧力(MPa)0.5周囲湿度(%RH)35~85(但し、結露しないこと)設定圧力範囲(kPa)-101.2~-2.7周囲温度(℃)0~50ポートサイズR1/8、NPT1/8、G1/8圧力レンジ-
圧力センサ 電磁弁制御機能付省エネ圧力センサ MPS-10
コンバム(旧:妙徳)¥9,998税込¥10,9981個17日以内出荷圧力を監視して制御することで省エネ効果を引き出します!。・真空発生用および真空破壊用電磁弁の制御回路を搭載し、圧力センサにより真空圧力を監視し、必要時のみ真空発生用電磁弁を動作させることにより、大幅なコンバムの空気消費量を削減します。UP・DOWNキーで簡単操作。スイッチ出力以外にアナログ出力(1~5V)標準装備。省配線。PLCへの入出力の配線は、5芯ケーブル 1 本のみで、真空発生電磁弁・真空破壊電磁弁の配線は不要。装置の省スペース化、PLCへの負荷の低減、電気配線の工数の削減ができます。用途型式 MPS-10 適用流体 空気、非腐食性ガス 検出部構造 シリコンダイアフラム 設定圧力範囲(kPa) -101~500(連成圧) 保証耐圧力(MPa) 0.8 周囲温度(℃) 0~50 周囲湿度(%) 35~85 RH(結露しないこと) 電源電圧(V) DC24、リップル(Vp-p) 5%以下 消費電流(mA) 50以下(電磁弁駆動電流含まず) スイッチ出力 NPNまたはPNPオープンコレクタ1点出力 最大負荷電流(mA) max.125 アナログ出力 DC1-5(+0.1) F.S直線性1.0%F
デジタル圧力センサ 表面取付パネル
コンバム(旧:妙徳)¥939~税込¥1,033~1個7日以内出荷から9日以内出荷タイプ-電源電圧(V)-使用流体-消費電流(mA)-保証耐圧力(MPa)-周囲湿度(%RH)-設定圧力範囲(kPa)-周囲温度(℃)-ポートサイズ-圧力レンジ-
デジタル圧力センサ 表面取付金具
コンバム(旧:妙徳)¥369~税込¥406~1個7日以内出荷から9日以内出荷タイプ-電源電圧(V)-使用流体-消費電流(mA)-保証耐圧力(MPa)-周囲湿度(%RH)-設定圧力範囲(kPa)-周囲温度(℃)-ポートサイズ-圧力レンジ-
『スイッチ/センサ/コントローラ』には他にこんなカテゴリがあります
- 電子式圧力スイッチ/圧力センサ
- 機械式圧力スイッチ
- 電子式フロースイッチ/センサ
- 機械式フロースイッチ/センサ
- コントローラ