絞り込み
ブランド
  • コンバム(旧:妙徳)
  • SMC(286)
  • SICK(28)
  • ハネウェル(10)
  • CKD(8)
  • Festo(7)
  • ifm electronic(6)
  • WIKA(6)
  • PISCO(ピスコ)(5)
  • Baumer(3)
  • NORGREN(2)
  • AirTAC(2)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1)
  • 日本精器(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • エヌピーエーシステム(1)
  • AMPHENOL(1)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1)
  • EATON(イートン)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
圧力レンジから絞り込む
  • 2画面3色表示圧力センサ MPS-35series コンバム(旧:妙徳)

    2画面3色表示圧力センサ MPS-35series

    コンバム(旧:妙徳)(4件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷
    見やすい3色LCD表示。up・downボタンによる簡単設定。 ボタンが大きく操作しやすい。ケーブルはコネクタ方式、脱着容易。 スイッチ出力・アナログ出力標準搭載。省エネ。
    質量(g)約80(ケーブル含)管接続口径R:R1/8",M5、N:NPT1/8",#10-32UNF、G:G1/8(BSPP),M5構造シリコンダイヤフラム電源電圧(V)DC12~24(リップル±10%以下)保護等級IP40使用流体空気、非腐食性、不燃性ガス消費電流(mA)40以下(無負荷時)絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500V)(リード線とケース間)周囲湿度(%RH)動作及び保存時:35~85(結露しないこと)ケーブル耐油ケーブル(0.15m2)動作表示灯橙色(1&2表示灯)OUT1 OUT2デジタル表示LCD、3色(赤、緑、橙)表示(サンプリング周期5回/秒)耐衝撃(m/s2)100(10G)×YZ各方向3回温度特性±2.5%F.S.以下(基準温度25℃、範囲0~50℃)アナログ電圧出力DC1~5±2.5%F.S.以下(定格圧力範囲内にて)、直線性±1% F.S以下、出力抵抗約1kΩ耐振動複振幅1.5mm或いは10G、1分間10Hz~55Hz~10Hz、XYZ各方向2時間周囲温度(℃)動作時:0~50、保存時:-10~60(結露と氷結なきこと)環境温度範囲(℃)動作時:0~50、保存時:-10~60(結露と氷結なきこと)スイッチ出力NPNまたはPNP オープンコレクタ出力、最大負荷電流:125mA、最大供給電圧:NPNはDC30V、PNPはDC24V、内部電圧降下:1.5V以下繰返し精度(%)±0.2F.S.±1digit以下耐電圧(V)AC10001分間(リード線とケース間)アナログ電流出力4~20±2.5%F.S.以下(定格圧力範囲内にて)、直線性±1%F.S以下、最大負荷抵抗:300Ω(電圧12V時)、600Ω(電圧24V時)、最小負荷抵抗:50Ω応答時間(ms)2.5以下(チャタリング防止機能:25、100、250、500、1000、1500)
  • デジタル圧力センサ 表面取付パネル コンバム(旧:妙徳)

    デジタル圧力センサ 表面取付パネル

    コンバム(旧:妙徳)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    パネルアダプタ(2種類)と前面保護カバのセット。
    仕様MPS-35用適合MPS-35用
  • 圧力センサ 電磁弁制御機能付省エネ圧力センサ MPS-10 コンバム(旧:妙徳)

    圧力センサ 電磁弁制御機能付省エネ圧力センサ MPS-10

    コンバム(旧:妙徳)
    9,998税込10,998
    1個
    17日以内出荷
    圧力を監視して制御することで省エネ効果を引き出します!。・真空発生用および真空破壊用電磁弁の制御回路を搭載し、圧力センサにより真空圧力を監視し、必要時のみ真空発生用電磁弁を動作させることにより、大幅なコンバムの空気消費量を削減します。UP・DOWNキーで簡単操作。スイッチ出力以外にアナログ出力(1~5V)標準装備。省配線。PLCへの入出力の配線は、5芯ケーブル 1 本のみで、真空発生電磁弁・真空破壊電磁弁の配線は不要。装置の省スペース化、PLCへの負荷の低減、電気配線の工数の削減ができます。
    用途型式 MPS-10 適用流体 空気、非腐食性ガス 検出部構造 シリコンダイアフラム 設定圧力範囲(kPa) -101~500(連成圧) 保証耐圧力(MPa) 0.8 周囲温度(℃) 0~50 周囲湿度(%) 35~85 RH(結露しないこと) 電源電圧(V) DC24、リップル(Vp-p) 5%以下 消費電流(mA) 50以下(電磁弁駆動電流含まず) スイッチ出力 NPNまたはPNPオープンコレクタ1点出力 最大負荷電流(mA) max.125 アナログ出力 DC1-5(+0.1) F.S直線性1.0%F

電子式圧力スイッチ/圧力センサ』には他にこんなカテゴリがあります

センサ・アンプ一体型