カテゴリ
絞り込み
定格電圧(V)
- AC24(6)
- AC48(27)
- AC100(476)
- AC110(245)
- AC115(2)
- AC120(1)
- AC200(321)
- AC220(228)
- AC230(51)
- AC240(50)
- AC380(1)
- AC400(1)
- AC440(2)
- DC12(174)
- DC24(522)
- DC48(5)
- DC100(8)
- DC110(5)
- その他(1)
ブランド
- SMC(747)
- CKD(21)
- Burkert(ビュルケルト)(4)
管接続口径
- 1/8(206)
- 1/4(505)
- 3/8(277)
- 1/2(3)
- 3/4(2)
- 1(3)
- M5(6)
- M6(5)
- Φ2(1)
- その他(10)
ポート数
- 3
- 2(2,975)
- 5(7)
作動方式
- NO加圧形(1)
- ユニバーサル形(4)
- 直動式(32)
ねじの種類
- G(238)
- M(8)
- NPT(190)
- NPTF(61)
- Rc(582)
G・M・NPT・NPTF・Rc
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応

直動式3ポート電磁弁 ユニバーサル形 マルチレックスバルブ AGシリーズ
CKD(4件のレビュー)¥4,333~税込¥4,766~1個当日出荷水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチレックスバルブシリーズ。適合空気/水用材質(シール)ニトリルゴムコイルハウジンググロメットリード線最高使用圧力(MPa)1作動区分ユニバーサル形使用流体空気・ガス・低真空(1.33×102 Pa以下)、水・灯油・油(50mm2/s以下)流体温度(℃)-10~60 (ただし凍結のないこと)材質(ボディ)黄銅
直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3110-0~)
SMC(1件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1個当日出荷から18日以内出荷・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ ・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ・ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・消費電力低減(DC仕様) VX31:6W→4.5W VX32:8W→7W VX33:11.5W→10.5Wポート数3使用流体空気・水
直動形3ポートソレノイドバルブ VX313
SMC¥2,498~税込¥2,748~特価1個当日出荷から13日以内出荷・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・消費電力低減(DC仕様) パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX31:6W→4.5W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX32:8W→7W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX33:11.5W→10.5W ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94パイロット形2ポートソレノイドバルブ V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンスが容易。ポート数3
小型直動2ポートソレノイドバルブ VDW シリーズ
SMC¥2,198~税込¥2,418~1個3日以内出荷から11日以内出荷・空気・中真空・水用。 ・ボディ材質:Al、樹脂(PPS)、C37、SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・IP65ポート数3使用流体水(ただし、汚水・農業用水は除く)、空気、低真空
直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3112-0~)
SMC¥4,698~税込¥5,168~1個11日以内出荷から26日以内出荷・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ ・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ・ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・消費電力低減(DC仕様) VX31:6W→4.5W VX32:8W→7W VX33:11.5W→10.5Wポート数3使用流体空気・水
直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3340~)
SMC¥7,298~税込¥8,028~1個11日以内出荷・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ ・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ・ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・消費電力低減(DC仕様) VX31:6W→4.5W VX32:8W→7W VX33:11.5W→10.5Wポート数3
直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3324-0~)
SMC¥7,298~税込¥8,028~1個3日以内出荷から26日以内出荷・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ ・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ・ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・消費電力低減(DC仕様) VX31:6W→4.5W VX32:8W→7W VX33:11.5W→10.5Wポート数3
直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3230~)
SMC¥6,598~税込¥7,258~1個11日以内出荷・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ ・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ・ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・消費電力低減(DC仕様) VX31:6W→4.5W VX32:8W→7W VX33:11.5W→10.5Wポート数3
直動形3ポートソレノイドバルブ VX312
SMC¥4,698~税込¥5,168~1個9日以内出荷・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・消費電力低減(DC仕様) パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX31:6W→4.5W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX32:8W→7W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX33:11.5W→10.5W ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94パイロット形2ポートソレノイドバルブ V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンスが容易。ポート数3
直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3132~)
SMC¥4,698~税込¥5,168~1個3日以内出荷から25日以内出荷・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ ・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ・ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・消費電力低減(DC仕様) VX31:6W→4.5W VX32:8W→7W VX33:11.5W→10.5Wポート数3
直動式3ポート電磁弁 マルチフィット(R) ユニバーサル形 FFGシリーズ ステンレスボディ(FFG-5108A~)
CKD¥11,980~税込¥13,178~1台5日以内出荷から19日以内出荷多種流体にマルチフィットした3ポートの電磁弁です。各種用途で求められる機能を標準装備し、ひとつのシリーズで多様な流体に対応するバルブです。長寿命化による廃棄物の削減と省電力化によるCO2排出量の削減により、カーボンニュートラルに貢献します。ドライエアでも一般エアと同等の耐久性を実現しました。流路部の耐食性を向上させました。構成部品の一体成型により、溶接レスとなっています。耐圧容器構造を採用し、コイル交換時の外部漏れリスクを削減します。静音構造をとり、金属音を低減しました。医療設備・研究室など、静かな環境でも安心してご使用いただけます。コイルが360度回転し、設置に自由度があります。クリップでコイルをワンタッチ脱着出来るため、メンテナンス性が向上しました。用途多種流体の3方向制御に保護構造IP65ポート数3消費電力(W)10.5接続口径(Rc)1/4作動方式ユニバーサル形作動区分ユニバーサル形使用流体圧縮空気・乾燥エア・水・油・低真空流体温度(℃)-10~60(凍結のないこと)材質(ボディ)ステンレス耐熱クラスクラス130(B)取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造直動式ポペット構造弁座漏れ(cm3/min)0.2以下(空気にて)(ANR)周囲温度(℃)-10~60RoHS指令(10物質対応)対応耐水圧(MPa)1.8
直動形3ポートソレノイドバルブ VX332
SMC¥7,298~税込¥8,028~1個当日出荷から11日以内出荷・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・消費電力低減(DC仕様) パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX31:6W→4.5W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX32:8W→7W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX33:11.5W→10.5W ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94パイロット形2ポートソレノイドバルブ V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンスが容易。ポート数3
直動形3ポートソレノイドバルブ VX323
SMC¥6,698~税込¥7,368~1個9日以内出荷から11日以内出荷・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・消費電力低減(DC仕様) パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX31:6W→4.5W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX32:8W→7W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX33:11.5W→10.5W ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94パイロット形2ポートソレノイドバルブ V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンスが容易。ポート数3
直動形3ポートソレノイドバルブ VX322
SMC¥6,698~税込¥7,368~1個11日以内出荷・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・消費電力低減(DC仕様) パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX31:6W→4.5W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX32:8W→7W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX33:11.5W→10.5W ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94パイロット形2ポートソレノイドバルブ V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンスが容易。ポート数3
直動式3ポート弁 ユニバーサル形 AG
CKD¥5,998~税込¥6,598~1台4日以内出荷から19日以内出荷多種流体を制御、多彩なシリーズ・バリエーションコイルハウジング2G最高使用圧力(MPa)1耐圧(MPa)25(水圧にて)使用流体空気・低真空[1.33×102Pa(abs)]・水・灯油流体温度(℃)-10~60(凍結のないこと)耐熱クラスB取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造直動式ポペット構造弁座漏れ(cm3/min)0.2以下(ANR)(空気にて)周囲温度(℃)-20~60材質(ボディシール)ボディ:黄銅、シール:ニトリルゴム
直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3344-03~)
SMC¥7,298~税込¥8,028~1個4日以内出荷から11日以内出荷・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ ・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ・ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・消費電力低減(DC仕様) VX31:6W→4.5W VX32:8W→7W VX33:11.5W→10.5Wポート数3使用流体空気・水
直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3334-02~)
SMC¥7,298~税込¥8,028~1個3日以内出荷から13日以内出荷・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ ・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ・ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・消費電力低減(DC仕様) VX31:6W→4.5W VX32:8W→7W VX33:11.5W→10.5Wポート数3使用流体空気・水
直動形3ポートソレノイドバルブ (VX3330~)
SMC¥7,298~税込¥8,028~1個9日以内出荷から11日以内出荷・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ ・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ・ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・消費電力低減(DC仕様) VX31:6W→4.5W VX32:8W→7W VX33:11.5W→10.5Wポート数3ねじの種類Rc
...