絞り込み

16ページ目: ソレノイドバルブ

FA現場のお役立ち情報
4,776件中 601640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RS PRO ソレノイドバルブ213.8 バール RS PRO

    RS PRO ソレノイドバルブ213.8 バール

    RS PRO
    24,980税込27,478
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro間接動作ソレノイドバルブ。通常開と通常閉のタイプを用意。ソレノイド機器を個別に用意 - 本体: 黄銅 - シール: NBR、FKMタイプを用意 - コア: ステンレススチール - スプリング: ステンレススチール - 最大許容圧力: 25 bar - 動作温度: -10 → +80℃
    仕様ポート数 = 2接続サイズ = 1/2インチ接続 = 1/2 in G メス操作 = ソレノイドデフォルト バルブ位置 = NCタイプ = 2/2オリフィス直径 = 12mmボディ材質 = 真鍮最大使用圧力 = 13.8 バール操作温度範囲 = -10 → +140 ℃最高作動温度 = +140℃流量係数(Kv値) = 3.03m3/hRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ソレノイドバルブ211.2 バール RS PRO

    RS PRO ソレノイドバルブ211.2 バール

    RS PRO
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro間接動作ソレノイドバルブ。通常開と通常閉のタイプを用意。ソレノイド機器を個別に用意 - 本体: 黄銅 - シール: NBR、FKMタイプを用意 - コア: ステンレススチール - スプリング: ステンレススチール - 最大許容圧力: 25 bar - 動作温度: -10 → +80℃
    仕様ポート数 = 2接続サイズ = 1/2インチ接続 = 1/2 in G メス操作 = ソレノイドデフォルト バルブ位置 = NCタイプ = 2/2オリフィス直径 = 12mmボディ材質 = 真鍮最大使用圧力 = 11.2 バール操作温度範囲 = -10 → +90 ℃最高作動温度 = +90℃流量係数(Kv値) = 3.03m3/hRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ソレノイドバルブ215 バール RS PRO

    RS PRO ソレノイドバルブ215 バール

    RS PRO
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro間接動作2/2ソレノイドバルブ。常時閉。ソレノイド機器を個別に用意。 - サイズ: 1/4インチ - 本体: 黄銅 - シール: NBR、FKMタイプを用意 - コア: ステンレススチール - スプリング: ステンレススチール - 最大許容圧力: 40 bar - 動作温度: -10 → +80℃
    仕様ポート数 = 2接続サイズ = 1/4インチ接続 = 1/4 in G メス操作 = ソレノイドデフォルト バルブ位置 = NCタイプ = 2/2オリフィス直径 = 4mmボディ材質 = 真鍮最大使用圧力 = 15 バール操作温度範囲 = -10 → +140 ℃接続ねじの種類 = G℃流量係数(Kv値) = 0.35m3/hRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ソレノイドバルブ24バール RS PRO

    RS PRO ソレノイドバルブ24バール

    RS PRO
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro間接動作2/2ソレノイドバルブ。常時閉。ソレノイド機器を個別に用意。 - サイズ: 1/4インチ - 本体: 黄銅 - シール: NBR、FKMタイプを用意 - コア: ステンレススチール - スプリング: ステンレススチール - 最大許容圧力: 40 bar - 動作温度: -10 → +80℃
    仕様ポート数 = 2接続サイズ = 1/4インチ接続 = 1/4 in G メス操作 = ソレノイドデフォルト バルブ位置 = NCタイプ = 2/2オリフィス直径 = 4mmボディ材質 = 真鍮最大使用圧力 = 4バール操作温度範囲 = -10 → +90 ℃最高作動温度 = +90℃流量係数(Kv値) = 0.35m3/hRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ソレノイドバルブ211.4 バール RS PRO

    RS PRO ソレノイドバルブ211.4 バール

    RS PRO
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro間接動作2/2ソレノイドバルブ。常時閉。ソレノイド機器を個別に用意。 - サイズ: 1/4インチ - 本体: 黄銅 - シール: NBR、FKMタイプを用意 - コア: ステンレススチール - スプリング: ステンレススチール - 最大許容圧力: 40 bar - 動作温度: -10 → +80℃
    仕様ポート数 = 2接続サイズ = 1/4インチ接続 = 1/4 in G メス操作 = ソレノイドデフォルト バルブ位置 = NCタイプ = 2/2オリフィス直径 = 3mmボディ材質 = 真鍮最大使用圧力 = 11.4 バール操作温度範囲 = -10 → +90 ℃最高作動温度 = +90℃流量係数(Kv値) = 0.21m3/hRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ソレノイドバルブ29.5 バール RS PRO

    RS PRO ソレノイドバルブ29.5 バール

    RS PRO
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    RS PRO 8
    仕様ポート数 = 2接続サイズ = 1/4インチ接続 = 1/4 in G メス操作 = ソレノイドデフォルト バルブ位置 = NOタイプ = 2/2オリフィス直径 = 2mmボディ材質 = 真鍮最大使用圧力 = 9.5 バール操作温度範囲 = -10 → +90 ℃最高作動温度 = +90℃流量係数(Kv値) = 0.09m3/hRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ソレノイドバルブ211バール RS PRO

    RS PRO ソレノイドバルブ211バール

    RS PRO
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro間接動作2/2ソレノイドバルブ。通常開と通常閉のタイプを用意。ソレノイド機器を個別に用意。 - 本体: 黄銅 - シール: NBR、FKMタイプを用意 - コア: ステンレススチール - スプリング: ステンレススチール - 最大許容圧力: 40 bar - 動作温度: -10 → +80℃
    仕様ポート数 = 2接続サイズ = 1/4インチ接続 = 1/4 in G メス操作 = ソレノイドデフォルト バルブ位置 = NCタイプ = 2/2オリフィス直径 = 2.5mmボディ材質 = 真鍮最大使用圧力 = 11バール操作温度範囲 = -10 → +140 ℃最高作動温度 = +140℃流量係数(Kv値) = 0.15m3/hRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ソレノイドバルブ23.7バール RS PRO

    RS PRO ソレノイドバルブ23.7バール

    RS PRO
    9,798税込10,778
    1個
    7日以内出荷
    RS PRO 8
    仕様ポート数 = 2接続サイズ = 1/4インチ接続 = 1/4 in G メス操作 = ソレノイドデフォルト バルブ位置 = NCタイプ = 2/2オリフィス直径 = 2.5mmボディ材質 = 真鍮最大使用圧力 = 3.7バール操作温度範囲 = -10 → +90 ℃最高作動温度 = +90℃流量係数(Kv値) = 0.15m3/hRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ソレノイドバルブ211バール RS PRO

    RS PRO ソレノイドバルブ211バール

    RS PRO
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro間接動作2/2ソレノイドバルブ。通常開と通常閉のタイプを用意。ソレノイド機器を個別に用意。 - 本体: 黄銅 - シール: NBR、FKMタイプを用意 - コア: ステンレススチール - スプリング: ステンレススチール - 最大許容圧力: 40 bar - 動作温度: -10 → +80℃
    仕様ポート数 = 2接続サイズ = 1/8インチ接続 = 1/8 in G メス操作 = ソレノイドデフォルト バルブ位置 = NOタイプ = 2/2オリフィス直径 = 2mmボディ材質 = 真鍮最大使用圧力 = 11バール操作温度範囲 = -10 → +90 ℃最高作動温度 = +90℃流量係数(Kv値) = 0.09m3/hRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ソレノイドバルブ211.2 バール RS PRO

    RS PRO ソレノイドバルブ211.2 バール

    RS PRO
    28,980税込31,878
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro間接動作ソレノイドバルブ。通常開と通常閉のタイプを用意。ソレノイド機器を個別に用意 - 本体: 黄銅 - シール: NBR、FKMタイプを用意 - コア: ステンレススチール - スプリング: ステンレススチール - 最大許容圧力: 25 bar - 動作温度: -10 → +80℃
    仕様ポート数 = 2接続サイズ = 3/4インチ接続 = 3/4 in G メス操作 = ソレノイドデフォルト バルブ位置 = NCタイプ = 2/2オリフィス直径 = 18mmボディ材質 = 真鍮最大使用圧力 = 11.2 バール操作温度範囲 = -10 → +90 ℃接続ねじの種類 = G℃流量係数(Kv値) = 5.56m3/hRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ソレノイドバルブ, 24 V dc215 バール RS PRO

    RS PRO ソレノイドバルブ, 24 V dc215 バール

    RS PRO
    24,980税込27,478
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro ソレノイドバルブ、 2 ポート、 NC 、 24 V dc 、 3/4 インチソレノイドバルブは、火災消火、スプリンクラー、水噴射など、システムでガスや液体の流れを自動的に制御する必要がある場合に最適です。この 2 方向バルブは電気機械式であるため、 Engineer は手動でバルブのオン / オフを切り替えることができません。 RS Pro では、接続サイズが 3/8 インチ→ 2 インチのソレノイドバルブを各種取り揃えています。このモデルの接続サイズは 3/4 インチです。防錆のために、鍛造黄銅製です。230 V ac Coil 又は 24 V2 ポート常時閉( NC )バルブは、 -20 → +90 ° C の温度範囲で動作します最大作動圧力は 15 バールです。 このバルブは、米国及び欧州の ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電制御規格の技術的要件と安全要件に適合しています。特長と利点.ソレノイドバルブ . 鍛造黄銅製 . 230 V ac または 24 V dc 動作 .パイロット式 2 ポートバルブ(常時閉) .液体や気体に適しています .接続サイズ: 3/4 インチ . Kv 流量は 5 m 3 /h です .最大運転圧力は 15 バールです .動作温度範囲: -20 → +90 ° C . G 接続タイプ . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格 . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
    仕様供給電圧 = 24 V dcポート数 = 2接続 = 3/4 in G操作 = パイロットデフォルト バルブ位置 = NC使用流体/用途 = 気体, 液体ボディ材質 = 真鍮最大使用圧力 = 15 バール操作温度範囲 = -20 → +90 ℃最高作動温度 = +90℃流量係数(Kv値) = 5m3/hRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ソレノイドバルブ, 24 V dc215 バール RS PRO

    RS PRO ソレノイドバルブ, 24 V dc215 バール

    RS PRO
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro ソレノイドバルブ、 2 ポート、 NC 、 24 V dcこの RS Pro ソレノイドバルブを使用すれば、さまざまな産業環境で液体や気体の流量を制御できます。ソレノイドバルブは電気機械的に作動するため、ガスや流体の流れを自動的に管理及び監視する必要がある場合に最適です。 ソレノイドバルブは、パイロット駆動の 2 方向バルブを必要とする流体駆動の空圧装置及び油圧装置で使用されます。このバルブは、灌漑、スプリンクラー、消火システムなどを実現するために鍛造黄銅製で、錆が発生しません。 この 2 ポート NC (常時閉)バルブのサイズは 1/2 インチで、定格電圧は 24 V dc です。このバルブの理想的な動作温度は -20 ~ +90 ° C で、最大動作圧力は 15 bar です。このデバイスは、 ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電制御規格に準拠しています。特長と利点. 鍛造黄銅製 . 230 V ac または 24 V dc 動作 .パイロット式 2 ポートバルブ(常時閉) .液体や気体に適しています . 3/8 インチから 2 インチまでのサイズを用意しています . Kv 流量は 3.8 m 3 /h . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 (静電制御基準) 準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
    仕様供給電圧 = 24 V dcポート数 = 2接続 = 1/2 in G操作 = パイロットデフォルト バルブ位置 = NC使用流体/用途 = 気体, 液体ボディ材質 = 真鍮最大使用圧力 = 15 バール操作温度範囲 = -20 → +90 ℃接続ねじの種類 = G℃流量係数(Kv値) = 3.8m3/hRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ソレノイドバルブ, 24 V dc215 バール RS PRO

    RS PRO ソレノイドバルブ, 24 V dc215 バール

    RS PRO
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro ソレノイドバルブ、 2 ポート、 NC 、 24 V dc 、 3/8 インチソレノイドバルブは電気機械式のコンポーネントで、液体又は空気によって駆動されるシステムの流量を制御するために使用されます。この双方向バルブは、ガスや流体の流れを自動的に制御する必要がある、消火装置、スプリンクラー、ウォータージェットシステムなどで使用することができます。 この RS Pro ソレノイドバルブは、接続サイズが 3/8 インチ(その他の接続サイズも用意)です。鍛造黄銅製で、システムを錆から保護します。 2 ポートの常時閉( NC )バルブで、システムの必要な電圧に合わせて 230 V ac 又は 24 V dc コイルを選択できます。このバルブは -20 → +90 ° C の温度範囲で動作し、最大動作圧力は 15 bar です。 このバルブは、欧州及び米国 ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電制御規格の要件を満たしています。特長と利点.ソレノイドバルブ . 鍛造黄銅製 . 230 V ac または 24 V dc 動作 .パイロット式 2 ポートバルブ(常時閉) .液体や気体に適しています .接続サイズ: 3/8 インチ . Kv 流量は 1.7 m 3 /h .最大運転圧力は 15 バールです .動作温度範囲: -20 → +90 ° C . G 接続タイプ . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格 . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
    仕様供給電圧 = 24 V dcポート数 = 2接続 = G 3/8操作 = パイロットデフォルト バルブ位置 = NC使用流体/用途 = 気体, 液体ボディ材質 = 真鍮最大使用圧力 = 15 バール操作温度範囲 = -20 → +90 ℃最高作動温度 = +90℃流量係数(Kv値) = 1.7m3/hRoHS指令(10物質対応)対応
  • 「省エネ」 水、ガス、多種の流体を制御可能な直動3方電磁弁 Type6014 Burkert(ビュルケルト)

    「省エネ」 水、ガス、多種の流体を制御可能な直動3方電磁弁 Type6014

    Burkert(ビュルケルト)
    18,980税込20,878
    1個
    41日以内出荷
    「省エネ」 水、ガス、多種の流体を制御可能な直動3方電磁弁 Type6014
    ポート数3消費電力(W)20 inrush、2 hold材質(シール)FKM定格電圧(V)DC24作動方式直動式ねじの種類G材質(ボディ)ブラスRoHS指令(10物質対応)対応結線(電気)付属ケーブルプラグ
  • 「高圧対応・高耐食」 水、ガス、多種の流体を制御可能なフリッパー電磁弁 Type6757 Burkert(ビュルケルト)

    「高圧対応・高耐食」 水、ガス、多種の流体を制御可能なフリッパー電磁弁 Type6757

    Burkert(ビュルケルト)
    50,980税込56,078
    1個
    41日以内出荷
    「高圧対応・高耐食」 水、ガス、多種の流体を制御可能なフリッパー電磁弁 Type6757
    仕様フリッパー接続口径(Gねじ)1/8質量(kg)0.3タイプ非通電時:閉ポート数2消費電力(W)4.5材質(シール)FFKM定格電圧(V)DC24ねじの種類G材質(ボディ)PEEKRoHS指令(10物質対応)対応結線(電気)付属ケーブルプラグ
  • 「簡易メンテナンス」 水、ガス、多種の流体を制御可能なロッカー式電磁弁 Type7017 Burkert(ビュルケルト)

    「簡易メンテナンス」 水、ガス、多種の流体を制御可能なロッカー式電磁弁 Type7017

    Burkert(ビュルケルト)
    21,980税込24,178
    1個
    41日以内出荷
    「簡易メンテナンス」 水、ガス、多種の流体を制御可能なロッカー式電磁弁 Type7017
    仕様ロッカー接続口径(プッシュイン)6mm質量(kg)0.2ポート数3消費電力(W)11材質(シール)FKM+EPDM定格電圧(V)DC24最高使用圧力(MPa)0.15オリフィス(mm)3材質(ボディ)PPSRoHS指令(10物質対応)対応結線(電気)フラットピンターミナル
  • 「大口径・高圧対応」 水、ガス、多種の流体を制御可能なパイロット2方電磁弁 Type5404 Burkert(ビュルケルト)

    「大口径・高圧対応」 水、ガス、多種の流体を制御可能なパイロット2方電磁弁 Type5404

    Burkert(ビュルケルト)
    54,980税込60,478
    1個
    41日以内出荷
    「大口径・高圧対応」 水、ガス、多種の流体を制御可能なパイロット2方電磁弁 Type5404
    タイプ非通電時:閉ポート数2消費電力(W)8材質(シール)PEEK+FKM定格電圧(V)DC24最高使用圧力(MPa)2.5作動方式パイロット式ねじの種類G材質(ボディ)ブラスRoHS指令(10物質対応)対応結線(電気)付属ケーブルプラグ
  • 「水素対応」 水、ガス、多種の流体を制御可能な直動2方電磁弁 Type7011 Burkert(ビュルケルト)

    「水素対応」 水、ガス、多種の流体を制御可能な直動2方電磁弁 Type7011

    Burkert(ビュルケルト)
    18,980税込20,878
    1個
    41日以内出荷
    「水素対応」 水、ガス、多種の流体を制御可能な直動2方電磁弁
    接続口径(Gねじ)1/8質量(kg)0.2タイプ非通電時:閉ポート数2消費電力(W)7材質(シール)FKM定格電圧(V)DC24作動方式直動式ねじの種類G材質(ボディ)ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応結線(電気)付属ケーブルプラグ
  • マルチレックスバルブ AG44シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品) CKD

    マルチレックスバルブ AG44シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品)

    CKD
    7,348税込8,083
    1台
    4日以内出荷
    マルチレックスバルブ AG44シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品)です。
    用途メンテナンス用に種別部品RoHS指令(10物質対応)対応構成部品(2)Oリング、(10)コア組立、(11)プランジャばね、(12)プランジャ組立、(13)Oリング×1
  • マルチレックスバルブ AG41シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品) CKD

    マルチレックスバルブ AG41シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品)

    CKD
    7,348税込8,083
    1台
    4日以内出荷
    マルチレックスバルブ AG41シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品)です。
    用途メンテナンス用に種別部品RoHS指令(10物質対応)対応構成部品(2)Oリング、(10)コア組立、(11)プランジャばね、(12)プランジャ組立、(13)Oリング×1
  • マルチレックスバルブ AG34シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品) CKD

    マルチレックスバルブ AG34シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品)

    CKD
    4,975税込5,473
    1台
    4日以内出荷
    マルチレックスバルブ AG34シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品)です。
    用途メンテナンス用に種別部品RoHS指令(10物質対応)対応構成部品(2)Oリング、(10)コア組立、(11)プランジャばね、(12)プランジャ組立、(13)Oリング×1
  • マルチレックスバルブ AG33シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品) CKD

    マルチレックスバルブ AG33シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品)

    CKD
    4,975税込5,473
    1台
    4日以内出荷
    マルチレックスバルブ AG33シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品)です。
    用途メンテナンス用に種別部品RoHS指令(10物質対応)対応構成部品(2)Oリング、(10)コア組立、(11)プランジャばね、(12)プランジャ組立、(13)Oリング×1
  • マルチレックスバルブ AG31シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品) CKD

    マルチレックスバルブ AG31シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品)

    CKD
    4,975税込5,473
    1台
    4日以内出荷から27日以内出荷
    マルチレックスバルブ AG31シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品)です。
    用途メンテナンス用に種別部品RoHS指令(10物質対応)対応構成部品(2)Oリング、(10)コア組立、(11)プランジャばね、(12)プランジャ組立、(13)Oリング×1
  • マルチレックスバルブ AG41,43,44シリーズ用コイル固定部品キット(部品) CKD

    マルチレックスバルブ AG41,43,44シリーズ用コイル固定部品キット(部品)

    CKD
    1,648税込1,813
    1台
    4日以内出荷
    マルチレックスバルブ AG41,43,44シリーズ用コイル固定部品キット(部品)です。
    用途メンテナンス用に対象機種AG414344シリーズ種別部品RoHS指令(10物質対応)対応
  • マルチレックスバルブ AG31,33,34シリーズ用コイル固定部品キット(部品) CKD

    マルチレックスバルブ AG31,33,34シリーズ用コイル固定部品キット(部品)

    CKD
    1,648税込1,813
    1台
    4日以内出荷
    マルチレックスバルブ AG31,33,34シリーズ用コイル固定部品キット(部品)です。
    用途メンテナンス用に対象機種AG313334シリーズ種別部品RoHS指令(10物質対応)対応
  • パイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXD Series JSXD92~ SMC

    パイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXD Series JSXD92~

    SMC
    54,980税込60,478
    1個
    20日以内出荷
    ・パイロット形/JSXD(N.O仕様)シリーズ追加 ・ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上 【保護構造IP67/NEMA4X※】※DIN形ターミナルはIP65 ・省スペース 小型:バルブ容積 25% 削減(従来比) 軽量:30% 削減(従来比) ・省エネ コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) ・リード線 360°取出し可能 ・屋外環境での耐候性向上
    サイズ90最高使用圧力(MPa)1ブラケットなし耐圧(MPa)2使用流体空気:-10~60℃材質(ボディ)青銅弁形式N.O.弁構造パイロット式ダイヤフラム使用流体温度(℃)水:1~60℃(凍結なきこと)、油:-5~60℃(動粘度50mm2/s以下)RoHS指令(10物質対応)対応
  • パイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXD Series JSXD82~ SMC

    パイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXD Series JSXD82~

    SMC
    39,980税込43,978
    1個
    20日以内出荷
    ・パイロット形/JSXD(N.O仕様)シリーズ追加 ・ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上 【保護構造IP67/NEMA4X※】※DIN形ターミナルはIP65 ・省スペース 小型:バルブ容積 25% 削減(従来比) 軽量:30% 削減(従来比) ・省エネ コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) ・リード線 360°取出し可能 ・屋外環境での耐候性向上
    サイズ80最高使用圧力(MPa)1ブラケットなし耐圧(MPa)2使用流体空気:-10~60℃材質(ボディ)青銅弁形式N.O.弁構造パイロット式ダイヤフラム使用流体温度(℃)水:1~60℃(凍結なきこと)、油:-5~60℃(動粘度50mm2/s以下)RoHS指令(10物質対応)対応
  • パイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXD Series JSXD72~ SMC

    パイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXD Series JSXD72~

    SMC
    38,980税込42,878
    1個
    20日以内出荷
    ・パイロット形/JSXD(N.O仕様)シリーズ追加 ・ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上 【保護構造IP67/NEMA4X※】※DIN形ターミナルはIP65 ・省スペース 小型:バルブ容積 25% 削減(従来比) 軽量:30% 削減(従来比) ・省エネ コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) ・リード線 360°取出し可能 ・屋外環境での耐候性向上
    サイズ70最高使用圧力(MPa)1ブラケットなし耐圧(MPa)2使用流体空気:-10~60℃材質(ボディ)青銅弁形式N.O.弁構造パイロット式ダイヤフラム使用流体温度(℃)水:1~60℃(凍結なきこと)、油:-5~60℃(動粘度50mm2/s以下)RoHS指令(10物質対応)対応
  • パイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXD Series JSXD62~ SMC

    パイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXD Series JSXD62~

    SMC
    18,980税込20,878
    1個
    20日以内出荷
    ・パイロット形/JSXD(N.O仕様)シリーズ追加 ・ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上 【保護構造IP67/NEMA4X※】※DIN形ターミナルはIP65 ・省スペース 小型:バルブ容積 25% 削減(従来比) 軽量:30% 削減(従来比) ・省エネ コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) ・リード線 360°取出し可能 ・屋外環境での耐候性向上
    サイズ60管接続口径1最高使用圧力(MPa)1接続方法ねじ耐圧(MPa)2使用流体空気:-10~60℃弁形式N.O.弁構造パイロット式ダイヤフラム使用流体温度(℃)水:1~60℃(凍結なきこと)、油:-5~60℃(動粘度50mm2/s以下)RoHS指令(10物質対応)対応
  • パイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXD Series JSXD52~ SMC

    パイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXD Series JSXD52~

    SMC
    15,980税込17,578
    1個
    20日以内出荷
    ・パイロット形/JSXD(N.O仕様)シリーズ追加 ・ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上 【保護構造IP67/NEMA4X※】※DIN形ターミナルはIP65 ・省スペース 小型:バルブ容積 25% 削減(従来比) 軽量:30% 削減(従来比) ・省エネ コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) ・リード線 360°取出し可能 ・屋外環境での耐候性向上
    サイズ50管接続口径3/4最高使用圧力(MPa)1接続方法ねじ耐圧(MPa)2使用流体空気:-10~60℃弁形式N.O.弁構造パイロット式ダイヤフラム使用流体温度(℃)水:1~60℃(凍結なきこと)、油:-5~60℃(動粘度50mm2/s以下)RoHS指令(10物質対応)対応
  • パイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXD Series JSXD42~ SMC

    パイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXD Series JSXD42~

    SMC
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    ・パイロット形/JSXD(N.O仕様)シリーズ追加 ・ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上 【保護構造IP67/NEMA4X※】※DIN形ターミナルはIP65 ・省スペース 小型:バルブ容積 25% 削減(従来比) 軽量:30% 削減(従来比) ・省エネ コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) ・リード線 360°取出し可能 ・屋外環境での耐候性向上
    サイズ40最高使用圧力(MPa)1接続方法ねじ耐圧(MPa)2使用流体空気:-10~60℃弁形式N.O.弁構造パイロット式ダイヤフラム使用流体温度(℃)水:1~60℃(凍結なきこと)、油:-5~60℃(動粘度50mm2/s以下)
  • 高圧タイプ 直動形2ポートソレノイドバルブ JSX□□H Series SMC

    高圧タイプ 直動形2ポートソレノイドバルブ JSX□□H Series

    SMC
    6,598税込7,258
    1個
    20日以内出荷
    ・直動形高圧タイプ/JSX□□H シリーズ追加 ・ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上 【保護構造IP67/NEMA4X※】※DIN形ターミナルはIP65 ・省スペース 小型:バルブ容積 25% 削減(従来比) 軽量:30% 削減(従来比) ・省エネ コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) ・リード線 360°取出し可能 ・屋外環境での耐候性向上
    用途空気用サイズ30オリフィス径(Φmm)3.2耐圧(MPa)4.5弁形式N.C.弁構造直動型ポペット最高システム圧力(MPa)3.0使用流体温度(℃)空気:-10~60(露点温度-10以下)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 真空タイプ 直動形2ポートソレノイドバルブ JSX11V Series SMC

    真空タイプ 直動形2ポートソレノイドバルブ JSX11V Series

    SMC
    5,398税込5,938
    1個
    10日以内出荷
    ・直動形真空タイプ/JSX□□V シリーズ追加 ・ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上 【保護構造IP67/NEMA4X※】※DIN形ターミナルはIP65 ・省スペース 小型:バルブ容積 25% 削減(従来比) 軽量:30% 削減(従来比) ・省エネ コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) ・リード線 360°取出し可能 ・屋外環境での耐候性向上
    用途真空用サイズ10材質(シール)FKM管接続口径1/8ねじの種類G耐圧(MPa)2.0弁形式N.C.弁構造直動型ポペット最高システム圧力(MPa)1.0使用流体温度(℃)真空:-10~60(露点温度-10以下)RoHS指令(10物質対応)対応
  • マルチレックスバルブ ABシリーズ用コイル固定部品キット(部品) CKD

    マルチレックスバルブ ABシリーズ用コイル固定部品キット(部品)

    CKD
    800税込880
    1セット
    4日以内出荷から7日以内出荷
    マルチレックスバルブ ABシリーズ用コイル固定部品キット(部品)です。
    用途メンテナンス用に種別部品RoHS指令(10物質対応)対応
  • マルチレックスバルブ AB42シリーズ用コア組立・NO弁組立キット(部品) CKD

    マルチレックスバルブ AB42シリーズ用コア組立・NO弁組立キット(部品)

    CKD
    7,763税込8,539
    1セット
    4日以内出荷から11日以内出荷
    マルチレックスバルブ AB42シリーズ用コア組立・NO弁組立キット(部品)です。
    用途メンテナンス用に種別部品オリフィス径(Φmm)1.5~7構成9コア組立、10NO弁組立、11ばね、12Oリング×1RoHS指令(10物質対応)対応
  • マルチレックスバルブ AB41シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品) CKD

    マルチレックスバルブ AB41シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品)

    CKD
    5,038税込5,542
    1セット
    当日出荷から7日以内出荷
    マルチレックスバルブ AB41シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品)です。
    用途メンテナンス用に対象機種AB41-1~7種別部品オリフィス径(Φmm)1.5~7構成8コア組立、9プランジャばね、10プランジャ組立、11Oリング×1RoHS指令(10物質対応)対応
  • マルチレックスバルブ AB41シリーズ 低ワット用アクチュエータキット(部品) CKD

    マルチレックスバルブ AB41シリーズ 低ワット用アクチュエータキット(部品)

    CKD
    9,325税込10,258
    1セット
    4日以内出荷
    マルチレックスバルブ AB41シリーズ 低ワット用アクチュエータキット(部品)です。
    用途メンテナンス用に種別部品構成5コイル、7ウェーブワッシャ、8コア組立、9プランジャばね、10プランジャ組立、11Oリング×1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 流体制御用直動形2ポートバルブ ParkerTAIYO

    流体制御用直動形2ポートバルブ

    ParkerTAIYO
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    バリュープライス、直動形ノーマルクローズです。防爆仕様です。
    電源(V)DC24使用流体空気、水流体温度(℃)-10~50(空気)、0~75(水)(凍結なきこと)
  • VXZ Series 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルプ 油用 SMC

    VXZ Series 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルプ 油用

    SMC
    10,980税込12,078
    1個
    10日以内出荷
    小型:高さ寸法4%Down 4mm(VXZ24 C37ボディの場合) 。軽量:質量27%Down 150g(VXZ23 樹脂ボディの場合)。水頭0mで使用可能!。最低作動圧力差:0MPa(弁開時)。保護構造:IP65。全波整流器内蔵タイプ(AC仕様)。耐久性向上。特殊構造により寿命向上(従来AC仕様比較)。うなり音低減。全波整流によってDC化することにより、うなり音を低減。OFF応答性向上。特殊構造により油など粘性の高い流体で使用時のOFF応答性を向上。静音構造。特殊構造により作動時の金属音を低減
    用途油用 ※空気用、水用としての使用も可能です。ただし、最高作動圧力差・流量特性につきましてはそれぞれ使用する流体の仕様範囲内となりますのでご注意ください。リード線取出方法DIN形ターミナル サージ電圧保護回路付質量(g)600ボディサイズ10A電圧(V)AC100接続ねじRc, ワンタッチ管継手付オリフィス径(Φmm)10使用流体油用材質(ボディ)C37 SUS最高作動圧力差(MPa)AC 0.7/DC 0.7弁形式N.C.最低作動圧力差(MPa)0最高システム圧力(MPa)1.5使用流体温度(℃)‐5※~60 ※動粘度:50mm2/s以下周囲温度(℃)‐20~60口径3/8(10A)弁座漏れ量内部漏れ:シール材FKM/0.1cm3/min以下 注1)注2)、外部漏れ:シール材FKM/0.1cm3/min以下 注1)、注1)漏れ量は周囲温度20℃での値。注2)漏れ量は圧力差0.01MPa~最高作動圧力差での値。RoHS指令(10物質対応)対応流量特性Kv 2.0/Cv 2.4禁油オプション対応
  • ソレノイドバルブコイル 10 12 16 38 58シリーズ HydraForce

    ソレノイドバルブコイル 10 12 16 38 58シリーズ

    HydraForce
    9,498税込10,448
    1個
    7日以内出荷
    Isis Fluid 6356012 は、プロセスバルブ用のソレノイドコイルです。コイルは Durable 30 % ガラス繊維入り熱可塑樹脂ケースに収納されており、コイル Coil 終端用の硬質ベースです。ヒートシンクやを使用するのではなく 外部冷却方式では、熱上昇を低減するためのコイルが大
    仕様●併用可能製品:ソレノイドバルブ●シリーズ:10, 12, 16, 38, 58●電源電圧:12 V dc●コード番号:198-5210アズワン品番65-7942-09
ソレノイドバルブ